カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,167)
  • 自動車純正部品(853)
  • 配管・水廻り設備部材(647)
  • 油圧機器・油圧ホース(638)
  • メカニカル部品(501)
  • 測定用品(405)
  • 農業機械(372)
  • FA担当者のオススメ新商品(361)
  • 切削工具(351)
  • 制御機器(327)
  • 科学研究・開発用品(324)
  • バイク純正部品(282)
  • バイク部品(259)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 自動車補修部品(84)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • ねじ・ボルト・釘(67)
  • 作業工具(67)
  • 電気材料(64)
  • 機構部品(44)
  • バッテリー・電装(42)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 物流用品(39)
  • 塗料(36)
  • カー用品(34)
  • 電動工具(33)
  • 作業服(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 家電(25)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 建築金物(22)
  • 事務用品(21)
  • 空圧工具(21)
  • 溶接用品(18)
  • 清掃用品(17)
  • オフィス家具(14)
  • 医療(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 梱包用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 研磨材(11)
  • 整備工具・収納(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 保管用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • マスク(6)
  • テープ(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 防犯用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「r3/8」の検索結果

8,307件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中間ニップル G3/8×R3/8 EARTH MAN

    中間ニップル G3/8×R3/8

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    用途内ねじ同士を接続(テーパと平行ねじを接続)形状中間ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ワンタッチカプラー R3/8オネジ 八興

    ワンタッチカプラー R3/8オネジ

    八興(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6225材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR3/8適合流体空気
  • ハイコックソケット R3/8 千代田通商

    ハイコックソケット R3/8

    千代田通商
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2932形状ソケット質量(g)73.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)53.6ソケットorプラグソケット寸法A(mm)60使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
  • L型R3/8 アズワン

    L型R3/8

    アズワン
    ¥3,238~税込¥3,562~
    1個
    当日出荷
    片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR3/8
  • ニップル G3/8×R3/8 麻場

    ニップル G3/8×R3/8

    麻場
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G3/8×オス R3/8
  • フリーアングルPタイプ R3/8 千代田通商

    フリーアングルPタイプ R3/8

    千代田通商
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-3414質量(g)52種類フリーアングル寸法L(mm)60.6有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8
  • チューブフィッター メイルコネクター R3/8 アークランドサカモト

    チューブフィッター メイルコネクター R3/8

    アークランドサカモト
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
  • フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8 千代田通商

    フリーアングルMタイプ R3/8・R3/8

    千代田通商
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3413質量(g)62種類フリーアングル有効断面積(mm2)25寸法A(mm)57.8二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)19ねじ径T1R3/8ねじ径T2R3/8
  • R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン エスコ

    R3/8"x 8mm ロータリーエルボユニオン

    エスコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425MB-83
  • 一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8 高島計器

    一般蒸気用圧力計(A枠立型・Φ75)R3/8

    高島計器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。耐久性にも優れています。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材SPC・黒塗装形状A型精度±1.6%F.S.接続ねじR3/8測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:SUS316外径(mm)75
  • R3/8" 雄ねじソケット(20型) エスコ

    R3/8" 雄ねじソケット(20型)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NB-3形状ソケット
  • T-2型AFHJT210R3/8 アズワン

    T-2型AFHJT210R3/8

    アズワン
    ¥4,588税込¥5,047
    1個
    当日出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番2-774-03
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

    高島計器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
  • 元用ボールコック G3/8×R3/8 麻場

    元用ボールコック G3/8×R3/8

    麻場
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG3/8×R3/8適合ホース径(Φmm)10
  • R3/8" 雄ねじプラグ(20型) エスコ

    R3/8" 雄ねじプラグ(20型)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425NG-3形状プラグ
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥278税込¥306
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • チューブフィッター エルボ R3/8 アークランドサカモト

    チューブフィッター エルボ R3/8

    アークランドサカモト
    ¥459~税込¥505~
    1個
    翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
  • 元用ボールコック G1/4×R3/8 麻場

    元用ボールコック G1/4×R3/8

    麻場
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    噴口をスムーズに開閉可能!
    取付ねじG1/4×R3/8適合ホース径(Φmm)8.5
  • R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製) エスコ

    R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,620税込¥2,882
    1個
    翌日出荷
    仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
  • メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8 千代田通商

    メガホースバランサー用ユニバーサルエルボ Rc3/8・R3/8

    千代田通商
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4337形状ユニバーサルエルボ質量(g)80使用流体圧縮空気ねじサイズ3/8X3/8接続ねじ種類RXRc
  • R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R3/8"x10mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-103
  • ハイコックニップル R3/8 千代田通商

    ハイコックニップル R3/8

    千代田通商
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2931形状ニップル質量(g)37.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)38.6寸法A(mm)45使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ3/8接続ねじ種類R
  • R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー エスコ

    R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー

    エスコ
    ¥2,180税込¥2,398
    1個
    翌日出荷
    材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気
  • PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。
    用途送液用トラスコ品番734-6883材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)10適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-49ねじサイズR3/8タケノコ外径(Φmm)10
  • R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R3/8"x 8mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    ¥2,470税込¥2,717
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425MA-83形状ストレートユニオン
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥46,200税込¥50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】

    I-VALUE
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】 I-VALUE

    IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】

    I-VALUE
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス

    PP R3/8オスネジ付きストレートアダプター 10個入

    アイシス
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R3/8インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。10個入の袋単位の販売です。
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥660~税込¥726~
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):70●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:13mm●重量(g):100●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9299材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • フリージョイント2 2WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 2WAY R3/8

    千代田通商
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3298質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)85寸法F(mm)40寸法E(mm)71寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)71寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • フリージョイント2 3WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 3WAY R3/8

    千代田通商
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3430質量(g)362.6種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)108寸法F(mm)40寸法E(mm)94寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)94寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8

    フロンケミカル
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
  • クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8 TRUSCO

    クイックシール継手 コネクタ Φ12X9 呼びR3/8

    TRUSCO
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9317材質黄銅(C3771)接続口径R3/8呼び径R3/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
  • 12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    12mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥46,200税込¥50,820
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)12取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    10mm x R3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    ¥44,700税込¥49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)10取付ねじR3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • フリージョイント2 5WAY R3/8 千代田通商

    フリージョイント2 5WAY R3/8

    千代田通商
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-3630質量(g)535.2種類フリージョイント寸法L(mm)21寸法A(mm)154寸法F(mm)40寸法E(mm)140寸法B(mm)52寸法C(mm)44.5寸法P(mm)23寸法M(mm)26.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)140寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)23ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc3/8