カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(221)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 厨房用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • SMC(212)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • アズワン(63)
  • 伊東電機(58)
  • NACHI(不二越)(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(19)
  • CKD(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(8)
  • 黒田精工(8)
  • ELPA(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • コクゴ(6)
  • ノーブランド(6)
  • ベッセル(6)
  • REGZA(6)
  • 三菱電機(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-03」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
    用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスプーン

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングOリング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングピンセット

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
  • フッ素樹脂コーティング浅型バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング浅型バット

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)Oリング

    フロンケミカル
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • PCTFEメス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEメス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
  • フッ素樹脂コーティング標準バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング標準バット

    フロンケミカル
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEオス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    材質フッ素樹脂(PCTFE)
  • フッ素樹脂コーティング深型バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング深型バット

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • フッ素樹脂コーティングスパーテル フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスパーテル

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • PCTFE NRシリーズ フロンケミカル

    PCTFE NRシリーズ

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。
    用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25材質PCTFEタイプメス・ルアーロックオリフィス径(Φmm)2.5アズワン品番63-4154-52
  • PTFE球 バリュータイプ フロンケミカル

    PTFE球 バリュータイプ

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • PTFER メクラプラグ R3/4 フロンケミカル

    PTFER メクラプラグ R3/4

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    形状プラグトラスコ品番734-8762質量(g)60
  • PTFE球 鉄芯入 フロンケミカル

    PTFE球 鉄芯入

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄芯入りのPTFE球です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)、鉄
  • PTFE球 フロンケミカル

    PTFE球

    フロンケミカル
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性ポンプ、分注器、バルブの弁、ラッシリングに使用可能です。
    材質フッ素樹脂(PTFE)
  • フッ素樹脂コーティング中浅バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング中浅バット

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • フッ素樹脂ナノコート 内面 共通摺合せナス型フラスコ NR0381シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ナノコート 内面 共通摺合せナス型フラスコ NR0381シリーズ

    フロンケミカル
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
    種別ナスフラスコ
  • フッ素樹脂(PTFE)グラスシート フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)グラスシート

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1箱(20枚)ほか
    4日以内出荷
    いかなる物質も接着することはございません。
    用途低摩擦用厚さt(mm)0.075
  • フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • フッ素樹脂ナノコート 内面 球面摺合せ受けフラスコ NR0382シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ナノコート 内面 球面摺合せ受けフラスコ NR0382シリーズ

    フロンケミカル
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
    種別球面摺合せ受けフラスコS35
  • フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルフラスコ丸底 115Φ NR0383シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルフラスコ丸底 115Φ NR0383シリーズ

    フロンケミカル
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
    種別丸底フラスコツバ内径(Φmm)85ツバ外径(Φmm)115
  • フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルフラスコ丸底 150Φ NR0383シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルフラスコ丸底 150Φ NR0383シリーズ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
    種別丸底フラスコツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
  • フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 85Φ用 NR0384シリーズ

    フロンケミカル
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
    フランジ内径(Φmm)85用
  • PTFE 栓 ゴム栓型 NR0313シリーズ フロンケミカル

    PTFE 栓 ゴム栓型 NR0313シリーズ

    フロンケミカル
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製。ゴム栓型。
    種別PTFE
  • フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ナノコート 内面 セパラブルカバー 120Φ用 NR0384シリーズ

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷から61日以内出荷
    ガラスの内面にフッ素樹脂をナノコートした製品群です。 ガラスに密着し透明な仕上がりとなっております。 通常のフッ素樹脂コーティングよりも高い接触角を持ち、撥水・撥油性を極めた 超薄膜のコーティングプロセスですので粘度の高いサンプル等の汚れの付着を防ぎ、 省メンテナンス性をアップさせます。 コーティング効果 1.撥水・撥油 2.非粘着 3.耐熱温度(約100℃) 4.耐薬品性(若干UP/ただし、耐アルカリ性には弱い)。 仕様:膜厚1μ以下 ※塗料の性質上、多少のシミ等が発生することがございますが、性能に問題はございません。
    フランジ内径(Φmm)120用
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)1材質PTFE
  • PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
    用途かくはん用タイプ強力撹拌
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • PTFE ニップル フロンケミカル

    PTFE ニップル

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE オスジョイント フロンケミカル

    PTFE オスジョイント

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ圧入型

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
    材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE ハーフジョイント I型

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
    用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
  • PTFE ハーフオスジョイント フロンケミカル

    PTFE ハーフオスジョイント

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。中間で止まるものと、貫通するタイプがあります。貫通タイプは、センサー、温度計に使用します。
    材質PFA/PTFE質量(g)20
  • PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント I型

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE ストレートユニオン フロンケミカル

    PTFE ストレートユニオン

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
    用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
  • フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)