カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(161)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(1)
  • SMC(191)
  • アズワン(52)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • NACHI(不二越)(16)
  • 伊東電機(15)
  • 大塔テック(6)
  • ケナメタル(5)
  • brembo(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • オーム電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ELPA(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • シャープ(3)
  • SUGICO(スギコ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-05」の検索結果

189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
    用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%
  • フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ

    フロンケミカル
    65,980税込72,578
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
    用途ロールにかぶせて収縮させます。
  • PFAメッシュシート フロンケミカル

    PFAメッシュシート

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1巻(1m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
    材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920質量(g)500
  • フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。
    用途研究用装置などに。材質PFA半透明使用温度範囲(℃)150適合流体酸・アリカリ・超純水
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    6,898税込7,588
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA半透明使用圧力(MPa)なし使用温度(℃)MAX150適合流体酸・アルカリ・超純水
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R3/4

    フロンケミカル
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5788適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-85
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/4

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/4材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5796適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-76
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 24.8X26.7 R1/2

    フロンケミカル
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)24.8使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)26.7コード(番号)205-5804適合チューブNR0519006、NR0519015適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-84
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R3/8

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5773適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-80
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    26,980税込29,678
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 12.1X13.5 R1/2

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/2材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)12.1使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)13.5コード(番号)205-5778適合チューブNR0519003、NR0519012適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-81
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R3/8

    フロンケミカル
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R3/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5801適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-77
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 6.0X6.8 R1/8

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。フレキシブルチューブNR0519の接続用
    接続口径R1/8材質/仕上PFA/PTFE内径(Φmm)6使用圧力(MPa)なし外径(Φmm)6.8コード(番号)205-5782適合チューブNR0519001、NR0519010適合流体酸・アリカリ・超純水アズワン品番67-6859-75
  • アフロンCOP(ETFE)繊維クロス フロンケミカル

    アフロンCOP(ETFE)繊維クロス

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1巻(1m)
    7日以内出荷
    フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
    用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。材質COP(ETFE)長さ(mm)1000幅(mm)1020質量(g)500連続使用温度(℃)-200~180
  • PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル

    PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ

    フロンケミカル
    5,898税込6,488
    1枚
    8日以内出荷
    PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
    仕様●厚み(mm):0.5●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-43
  • PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル

    PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1枚
    8日以内出荷
    PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
    仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):500×500アズワン品番65-9405-50
  • PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル

    PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ

    フロンケミカル
    53,980税込59,378
    1枚
    8日以内出荷
    PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
    仕様●厚み(mm):1.0●サイズ(mm):1000×1000アズワン品番65-9405-51
  • PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル

    PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ

    フロンケミカル
    25,980税込28,578
    1枚
    8日以内出荷
    PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
    仕様●厚み(mm):0.8●サイズ(mm):500×500アズワン品番65-9405-47
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R1/4

    フロンケミカル
    10,500税込11,550
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.1●接続口径:R1/4●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5797アズワン品番67-6859-78
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R3/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R3/4

    フロンケミカル
    22,700税込24,970
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5784アズワン品番67-6859-83
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 18.7X20.3 R1/2

    フロンケミカル
    18,400税込20,240
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):20.3●内径(mm):18.7●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519005、NR0519014●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5777アズワン品番67-6859-82
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R1/2

    フロンケミカル
    14,300税込15,730
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R1/2●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●使用圧力(MPa):なし●適合流体:酸・アリカリ・超純水●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5806アズワン品番67-6859-86
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R3/8 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 9.2X10.3 R3/8

    フロンケミカル
    10,600税込11,660
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):10.3●内径(mm):9.2●接続口径:R3/8●適合チューブ:NR0519002、NR0519011●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5774アズワン品番67-6859-79
  • フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂フレキシブルチューブジョイント 15.5X17.0 R3/4

    フロンケミカル
    16,700税込18,370
    1個
    8日以内出荷
    フレキシブルチューブNR0519用の専用ジョイントです。 特殊インサート付のジョイントで抜けにくい構造になっています。 フレキシブルチューブNR0519の接続用
    仕様●外径(mm):17.0●内径(mm):15.5●接続口径:R3/4●適合チューブ:NR0519004、NR0519013●適合流体:酸・アリカリ・超純水●使用圧力(MPa):なし●材質/仕上:PFA/PTFE●原産国:日本●コード番号:205-5805アズワン品番67-6859-87
  • PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル

    PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ

    フロンケミカル
    46,980税込51,678
    1枚
    8日以内出荷
    PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
  • PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ フロンケミカル

    PTFE片面粘着テープ付きシート NR0546シリーズ

    フロンケミカル
    9,298税込10,228
    1枚
    8日以内出荷
    PTFEシートの表面に処理を施し粘着テープを貼り合わせた商品です。離型紙付きなので、簡単に好きな所に貼付け可能です。耐熱性・耐薬性・滑り性・離型性をプラスしたい箇所への貼付けてご使用下さい。
    仕様●厚み(mm):0.8●サイズ(mm):300×300アズワン品番65-9405-46
  • フッ素樹脂(PTFE) シート(300角) フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) シート(300角)

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1枚
    9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れています。乳白色です。
    寸法(mm)300×300使用温度(℃)~260
  • フッ素樹脂(PTFE) シート(500角) フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) シート(500角)

    フロンケミカル
    9,198税込10,118
    1枚
    9日以内出荷
    PTFEシート(500角)です。
    寸法(mm)500×500
  • フッ素樹脂(PTFE) シート(1000角) フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) シート(1000角)

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1枚
    9日以内出荷
    PTFEシート(1000角)です。
    寸法(mm)1000×1000
  • フッ素樹脂(PTFE) ネット フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) ネット

    フロンケミカル
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)ネットは、PTFEシートにダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。
    用途耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。その他、スペーサーとしても便利です。
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
    用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
  • SUSメッシュフィルター 200メッシュ 線径0.05 100枚入 NR0597シリーズ フロンケミカル

    SUSメッシュフィルター 200メッシュ 線径0.05 100枚入 NR0597シリーズ

    フロンケミカル
    23,980税込26,378
    1袋(100枚)
    10日以内出荷
    平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
    仕様(空間)0.077mm、(空間率)36.8%材質SUS316メッシュ200織り方平織線径(mm)0.05
  • フィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズ フロンケミカル

    フィルター金網 幅1000mm NR0596シリーズ

    フロンケミカル
    136,400税込150,040
    1枚
    17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
  • フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ フロンケミカル

    フィルター金網メッシュ 幅1000mm NR0596シリーズ

    フロンケミカル
    39,500税込43,450
    1枚
    17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
  • フィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズ フロンケミカル

    フィルター金網メッシュ 幅1000mm 長さ2m NR0596シリーズ

    フロンケミカル
    319,000税込350,900
    1枚
    17日以内出荷
    通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。、したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。、いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。、フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ