カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • ケナメタル(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(7)
  • 椿本チエイン(4)
  • 河村電器産業(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • サクラクレパス(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • JRC(2)
  • HKS(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 第一測範(1)
  • TRUSCO(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ぺんてる(1)
  • ダイゾーニチモリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-14」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂熱収縮チューブフロンケミカル
7,598税込8,358
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
フッ素樹脂コーティング深型バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング深型バットフロンケミカル
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
用途送液用材質PFA/PTFE
PTFE球 バリュータイプ フロンケミカルPTFE球 バリュータイプフロンケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)フロンケミカル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカルPFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)フロンケミカル
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
用途送液用材質PFA/PTFE
フッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ワッシャフロンケミカル
2,598税込2,858
1セット(10個)
6日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)15
PFAフレキシブルチューブ フロンケミカルPFAフレキシブルチューブフロンケミカル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
PFA-NEチューブ 10m フロンケミカルPFA-NEチューブ 10mフロンケミカル
74,980税込82,478
1巻(10m)
5日以内出荷から11日以内出荷
可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
グルービングカッター フロンケミカルグルービングカッターフロンケミカル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
チューブを入れて回すだけで簡単に溝が切れます。チューブに溝を入れることによって継手をしっかり締め込むことができます。
適合チューブFロックシール専用
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケット フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケットフロンケミカル
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷から121日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/8 フロンケミカルPFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-1/4-R1/8フロンケミカル
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0392質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/4接続ねじR1/8アズワン品番61-3534-76
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R1/8 フロンケミカルPFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-1/4-R1/8フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0481形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)1/4アズワン品番61-3534-98ねじサイズR1/8
フッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用 フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) フィルター交換用フロンケミカル
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTFE100%を特殊成形した製品です。
用途ろ過用材質PTFE質量(g)20穴径(μm)約5~10
サンプル採取ビーカー フロンケミカルサンプル採取ビーカーフロンケミカル
23,980税込26,378
1個
当日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
種類ビーカー容量(mL)100トラスコ品番391-6561材質フッ素樹脂(PTFE)質量(kg)0.8外径×高さH(Φmm×mm)78×70全高(mm)690目盛なし適合流体酸・アルカリなどアズワン品番61-3223-84
延長棒 フロンケミカル延長棒フロンケミカル
15,980税込17,578
1本
当日出荷
サンプリングに使用します。延長棒で深いサンプリングにも使えます。
材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(mm)640質量(kg)0.5トラスコ品番391-6570アズワン品番61-3223-85
PTFE フランジ フロンケミカルPTFE フランジフロンケミカル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PTFE形状フランジ質量(g)200
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3538-01
PTFE フレキシブル多連ホルダー 四連式 1/2Φ フロンケミカルPTFE フレキシブル多連ホルダー 四連式 1/2Φフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 4つのチューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4576質量(g)350シールフッ素ゴム仕様連数四連式適合チューブ外径(inch)1/2アズワン品番61-9942-25
PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 3/8Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE フレキシブルハーフオスジョイント 3/8Φ×R1/4フロンケミカル
27,980税込30,778
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×オネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4070質量(g)350シールフッ素ゴム仕様接続ねじR1/2オリフィス径(Φmm)8適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-9941-74
PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 6Φフロンケミカル
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4431形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 8Φフロンケミカル
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4449形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 12Φフロンケミカル
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4465形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12
PTFE フレキシブルハーフオスジョイント 3/8Φ×RC1/4 フロンケミカルPTFE フレキシブルハーフオスジョイント 3/8Φ×RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続です。ジョイント×メネジ接続です。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4223質量(g)350シールフッ素ゴム仕様接続ねじRC1/2オリフィス径(Φmm)8適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-9941-89
PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 10Φフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4457形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10
PTFE フレキシブル接続ジョイント 3/8Φ×3/8Φ フロンケミカルPTFE フレキシブル接続ジョイント 3/8Φ×3/8Φフロンケミカル
23,980税込26,378
1個
31日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 チューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液(フレキシブル)用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3910質量(g)350適合チューブ外径(Φmm)3/8×3/8シールフッ素ゴム仕様オリフィス径(Φmm)8アズワン品番61-9941-58
フッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付) フロンケミカルフッ素樹脂フィルター(ストレートユニオン付)フロンケミカル
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
PFAストレートユニオンに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 8Φ フロンケミカルPTFE PFA三方バルブホース口タイプ 8Φフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用材質PFA仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3570質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-59
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 6Φ フロンケミカルPTFE PFA二方バルブホース口タイプ 6Φフロンケミカル
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用材質PFA仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3529質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-54
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 2Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 2Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3758質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)プラグ(mm)18アズワン品番61-3537-98
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジフロンケミカル
38,980税込42,878
1箱(5枚)
3日以内出荷から12日以内出荷
オールPTFE製フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
フッ素樹脂フィルター(ユニオンエルボー付) フロンケミカルフッ素樹脂フィルター(ユニオンエルボー付)フロンケミカル
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
PFAユニオンエルボーに、PTFEフィルター(PTFE100%を特殊成形した物)を組み合わせた商品です。
用途送液用、ろ過用材質PFA/PTFE、PTFE質量(g)90フィルター穴径(μm)約5~10
PTFE PFA二方バルブホース口タイプ 8Φ フロンケミカルPTFE PFA二方バルブホース口タイプ 8Φフロンケミカル
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用材質PFA仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3537質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)3.5プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-55
PTFE 二方バルブホース口タイプ 12Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブホース口タイプ 12Φフロンケミカル
21,980税込24,178
1個
21日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3472質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)3アズワン品番61-3537-49
PTFE PFA三方バルブホース口タイプ 6Φ フロンケミカルPTFE PFA三方バルブホース口タイプ 6Φフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用材質PFA仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3561質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)18アズワン品番61-3537-58
PTFE 二方バルブホース口タイプ 10Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブホース口タイプ 10Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
21日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3464質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)3アズワン品番61-3537-48
PTFE 二方バルブホース口タイプ 6Φ フロンケミカルPTFE 二方バルブホース口タイプ 6Φフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の二方バルブです。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3448質量(g)200適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)1/2オリフィス径(Φmm)3アズワン品番61-3537-46
PTFE 三方バルブホース口タイプ 6Φ フロンケミカルPTFE 三方バルブホース口タイプ 6Φフロンケミカル
21,980税込24,178
1個
31日以内出荷
竹の子外径はテーパー式です。 プラグ差込式の三方バルブです。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番735-3481質量(g)80適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)2.8プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-50