カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • ワルター(7)
  • 椿本チエイン(6)
  • SMC(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アズワン(4)
  • タンガロイ(4)
  • SHIMANO(シマノ)(4)
  • ウェルファン(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • サカエ(2)
  • 日東工業(2)
  • ヤマトプロテック(2)
  • アイゼン(2)
  • サンケーキコム(2)
  • JRC(2)
  • 伊東電機(2)
  • brembo(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr-17」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂熱収縮チューブフロンケミカル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
PTFE フランジ フロンケミカルPTFE フランジフロンケミカル(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から9日以内出荷
材質PTFE形状フランジ質量(g)200
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ フロンケミカルステンレス金網メッシュ NR0595シリーズフロンケミカル
9,498税込10,448
1枚
当日出荷から16日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
PFAフレキシブルチューブ フロンケミカルPFAフレキシブルチューブフロンケミカル
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
ニードルバルブL型 6Φ フロンケミカルニードルバルブL型 6Φフロンケミカル
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4554質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)6オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-80
ニードルバルブL型 8Φ フロンケミカルニードルバルブL型 8Φフロンケミカル
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4562質量(g)60適合チューブ外径(Φmm)8オリフィス径(Φmm)4アズワン品番61-3527-81
ニードルバルブL型 12Φ フロンケミカルニードルバルブL型 12Φフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4589質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)12オリフィス径(Φmm)5アズワン品番61-3527-83
ニードルバルブL型 10Φ フロンケミカルニードルバルブL型 10Φフロンケミカル
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用材質PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-4571質量(g)100適合チューブ外径(Φmm)10オリフィス径(Φmm)5アズワン品番61-3527-82
フッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂 チューブアダプター 接続タイプ NR0074シリーズフロンケミカル
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
耐薬品性に優れていますソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
材質本体/PTFE、袋ナット/PFA
PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8 フロンケミカルPFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8フロンケミカル
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
PFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4 フロンケミカルPFAメイル・エルボー(Fロックシール) LFH-3/8-R1/4フロンケミカル
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
片側オネジのL字型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0511形状エルボ質量(g)20適合チューブ外径(inch)3/8アズワン品番61-3535-02ねじサイズR1/4
フィルター金網メッシュ NR0596シリーズ フロンケミカルフィルター金網メッシュ NR0596シリーズフロンケミカル
329,800税込362,780
1枚
16日以内出荷
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。
SUSメッシュフィルター 180メッシュ 100枚入 NR0597シリーズ フロンケミカルSUSメッシュフィルター 180メッシュ 100枚入 NR0597シリーズフロンケミカル
13,980税込15,378
1袋(100枚)
21日以内出荷
平織・綾織・平畳織・綾畳織のステンレス金網メッシュを各種実験にてお使い易いように円形に切り抜いた商品です。独自の特殊技術により丸抜きをしている為、シャープなカットが実現。バリ・ホツレが限りなく軽減されております。
仕様(空間)0.0911mm、(空間率)41.7%材質SUS316メッシュ180織り方平織線径(mm)0.05
PTFE フレキシブル多連ホルダー 五連式 10Φ フロンケミカルPTFE フレキシブル多連ホルダー 五連式 10Φフロンケミカル
69,980税込76,978
1個
46日以内出荷
配管方向・角度が自由にセット可能です。 5つのチューブ接続ジョイントです。 回転機構付です。
用途送液用材質PFA/PTFE、内部シールはバイトン仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-4606質量(g)450シールフッ素ゴム仕様連数五連式適合チューブ外径(inch)10アズワン品番61-9942-28