カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • BIGM(丸山製作所)(138)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(8)
  • ノーブランド(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 河村電器産業(6)
  • 大塔テック(6)
  • TRUSCO(5)
  • FPC(5)
  • Rebalo(5)
  • 第一測範(4)
  • ハンマーキャスター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](4)
  • KSフィルター(4)
  • VISHAY(4)
  • アイエルモータースポーツ(4)
  • ELPA(3)
  • ケナメタル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nr6」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE ブッシング フロンケミカルPTFE ブッシングフロンケミカル(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PTFE丸棒 フロンケミカルPTFE丸棒フロンケミカル(9件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷から14日以内出荷
長さ(m)1材質PTFE
PTFEネット フロンケミカルPTFEネットフロンケミカル
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から45日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オクタゴン型フロンケミカル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
用途かくはん用タイプ強力撹拌
フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカルフッ素樹脂コーティングピンセットフロンケミカル
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)ビーカーAフロンケミカル(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
用途実験用材質PFA仕様丈夫な設計で安価タイプ
フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂熱収縮チューブフロンケミカル
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)Oリングフロンケミカル
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷
フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカルフッ素樹脂コーティングOリングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素樹脂コーティング標準バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング標準バットフロンケミカル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
フッ素樹脂コーティング深型バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング深型バットフロンケミカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE球 フロンケミカルPTFE球フロンケミカル
2,598税込2,858
1個ほか
当日出荷
耐薬性ポンプ、分注器、バルブの弁、ラッシリングに使用可能です。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE肉厚ビーカー フロンケミカルPTFE肉厚ビーカーフロンケミカル
45,980税込50,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー材質フッ素樹脂(PTFE)目盛なし持ち手なし適合流体酸・アルカリなど
石英ビーカー フロンケミカル石英ビーカーフロンケミカル
99,980税込109,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性及び耐薬品性に優れています。
種類ビーカー材質石英ガラス
PTFE エルボ フロンケミカルPTFE エルボフロンケミカル
5,398税込5,938
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
テフロン強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカルテフロン強力撹拌子シリンダー型フロンケミカル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
用途かくはん用。材質フッ素樹脂(PTFE)形状シリンダー型外径(Φmm)6
フッ素樹脂コーティング浅型バット フロンケミカルフッ素樹脂コーティング浅型バットフロンケミカル
9,798税込10,778
1個
当日出荷
ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mm フロンケミカルPTFE 強力撹拌子オーバル型 10Φ×20mmフロンケミカル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 たまご型なので、丸底フラスコ等に最適です。
用途かくはん用トラスコ品番735-5611質量(g)3.6タイプ強力撹拌
PTFE球 バリュータイプ フロンケミカルPTFE球 バリュータイプフロンケミカル
4,198税込4,618
1袋(20個)
当日出荷から7日以内出荷
化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFEフランジパッキン フロンケミカルPTFEフランジパッキンフロンケミカル
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
材質PTFE
フッ素樹脂ソロバン型シール フロンケミカルフッ素樹脂ソロバン型シールフロンケミカル
3,598税込3,958
1袋(10個)
当日出荷
用途送液用材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなど
PTFE ホースチューブジョイント 12Φ フロンケミカルPTFE ホースチューブジョイント 12Φフロンケミカル
8,398税込9,238
1個
当日出荷
竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-9912質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)12タケノコ外径(Φmm)10
フッ素樹脂(PTFE)六角ナット フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)六角ナットフロンケミカル
5,798税込6,378特価
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用材質PTFE仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ質量(g)20
PTFE るつぼ フロンケミカルPTFE るつぼフロンケミカル
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
使い方は、テフロンるつぼに分解用溶剤を入れ、蓋を乗せてジャケットに収納し、ジャケット蓋を締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締め付けて下さい。
用途実験用
PTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4 フロンケミカルPTFE ハーフメスチューブジョイント 10Φ×RC1/4フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
トラスコ品番734-6964質量(g)40アズワン品番61-3530-57
アフロンCOP(ETFE)繊維クロス フロンケミカルアフロンCOP(ETFE)繊維クロスフロンケミカル
24,980税込27,478
1巻(1m)
7日以内出荷
フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。質量(g)500幅(mm)1020長さ(mm)1000材質COP(ETFE)連続使用温度(℃)-200~180
PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10 フロンケミカルPTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 12×10フロンケミカル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
フレキシブル部(mm)12×10全長(mm)300曲げ半径(mm)36
PFAフレキシブルチューブ フロンケミカルPFAフレキシブルチューブフロンケミカル
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
PFAユニオン・ティー(Fロックシール) TFU-1/4 フロンケミカルPFAユニオン・ティー(Fロックシール) TFU-1/4フロンケミカル
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
形状チーズトラスコ品番735-0350質量(g)40アズワン品番61-3534-59
PFA-NEチューブ 10m フロンケミカルPFA-NEチューブ 10mフロンケミカル
37,980税込41,778
1巻(10m)
5日以内出荷から11日以内出荷
可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
PFA-ASチューブ 10m フロンケミカルPFA-ASチューブ 10mフロンケミカル
189,800税込208,780
1巻(10m)
5日以内出荷から11日以内出荷
引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC1/2 パーフロフロンケミカル
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4031形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)65オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)110接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-24バルブ種類ボールバルブ
PTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4 フロンケミカルPTFE ハーフオスチューブジョイント 10Φ×R1/4フロンケミカル
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
ハーフオスチューブジョイントの1方がチューブ圧入式で、1方をメネジに接続します。
用途送液用材質PTFE仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6905質量(g)40適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじR3/8アズワン品番63-4155-22ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)12
PFAメッシュシート フロンケミカルPFAメッシュシートフロンケミカル
31,980税込35,178
1巻(1m)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920質量(g)500
PTFE ユニオン・ティー ST-10 フロンケミカルPTFE ユニオン・ティー ST-10フロンケミカル
15,880税込17,468
1個
4日以内出荷
形状チーズ材質CTFE/PTFE、CTFEトラスコ品番735-2158質量(g)40アズワン品番61-3536-51
フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカルフッ素樹脂(FEP)時計皿フロンケミカル
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
PTFE 接続ミニジョイントL型 4Φ フロンケミカルPTFE 接続ミニジョイントL型 4Φフロンケミカル
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ミニサイズのチューブにフィットします。 L型 本体にネオフロンを使用し機械的強度をUPしております。
用途送液用材質CTFE/PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-5780質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)4内径(Φmm)3アズワン品番61-3529-25
PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8 フロンケミカルPTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-8フロンケミカル
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用材質CTFE/PTFE、CTFE仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1798質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8適合外径(Φmm)接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)6アズワン品番61-3536-15ねじサイズ1/4
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300ccフロンケミカル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88