絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- コクゴ(1)
- アズワン(48)
- ヤマト産業(49)
- 淀川ヒューテック(1)
- 三商(5)
- ユタカ(Crown)(4)
- アイ・エス・オー(1)
- ジーエルサイエンス(26)
- フジキン(22)
- ISO(16)
- コフロック(8)
- ADVANTEC(5)
- アイシス(3)
- LEM(3)
- 千代田精機(2)
- BRAND(1)
- TOFCO(1)
- フロン工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pctfe」の検索結果
特価

PCTFEメス・ルアーロック継手
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
PCTFE NRシリーズ
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個当日出荷オールフッ素樹脂(PCTFE)製のルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。オリフィス径も大きくとっており、圧損を軽減できます。用途フィルターハウジングへの接続、各種装置ラインへの接続等仕様●接続ネジ:R1/8●耐圧(℃):0.25MPa以下(at 25材質PCTFEタイプメス・ルアーロックオリフィス径(Φmm)2.5アズワン品番63-4154-52
ミクロスパーテル
フロンケミカル¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-1534形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥36,980税込¥40,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブアングル型 6Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4511形状アングル材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-76適合管外径(Φmm)6バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブアングル型 10Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4538形状アングル材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-78適合管外径(Φmm)10バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブアングル型 8Φ
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4520形状アングル材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-77適合管外径(Φmm)8バルブ種類トグルバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4449形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番734-4465形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個23日以内出荷トラスコ品番734-4457形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2
フロンケミカル¥83,980税込¥92,3781個23日以内出荷トラスコ品番734-4422形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)33.5寸法B(mm)96.5接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-67バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷トラスコ品番734-4431形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番735-1500形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個23日以内出荷トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個23日以内出荷トラスコ品番734-4406形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)22寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番735-1577形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)60オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)50接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)アズワン品番61-3535-92バルブ種類トグルバルブ