カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
    • ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(4)
    • ヘラ/さじ/トング(1)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • コクゴ(1)
  • アズワン(6)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • ヤマト産業(47)
  • 三商(5)
  • ユタカ(Crown)(4)
  • アイ・エス・オー(1)
  • コフロック(8)
  • フジキン(2)
  • ADVANTEC(1)
  • BRAND(1)
  • TOFCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pctfe」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEオス・ルアーロック継手フロンケミカル
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
材質フッ素樹脂(PCTFE)
ミクロスパーテル フロンケミカルミクロスパーテルフロンケミカル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐熱性・機械的強度に優れたPCTFE製のスパーテルです。
材質PCTFERoHS指令(10物質対応)対応
PCTFEメス・ルアーロック継手 フロンケミカルPCTFEメス・ルアーロック継手フロンケミカル
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
トラスコ品番137-4390材質フッ素樹脂(PCTFE)ねじサイズR1/4
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケット フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター ソケットフロンケミカル
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から121日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂
フッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグ フロンケミカルフッ素樹脂(PCTFE)クイックコネクター プラグフロンケミカル
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷から121日以内出荷
接続部が最も優れた耐腐食性を持つフッ素樹脂を用いているので、強酸、強アルカリ、有機溶剤等あらゆる液に使用でき最も安定性の高い製品です。 金属スプリングをテフロンの中に埋込んだテフロンスプリングのため、温度的にも、又リーク性能的にも非常に優れた性能を持っています。 接液部は、全てフッ素樹脂ですから耐腐食性に優れています。 オートストップバルブは、強力安定性あるテフロンスプリングであるため、流体漏れがあります。 着脱はボールロック方式のためワンタッチでできます。
用途あらゆる流体の配管や接続に。材質/仕上本体:フッ素樹脂、Oリング:フッ素ゴム
PTFE トグルバルブアングル型 8Φ フロンケミカルPTFE トグルバルブアングル型 8Φフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4520形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-77適合管外径(Φmm)8
PTFE トグルバルブアングル型 10Φ フロンケミカルPTFE トグルバルブアングル型 10Φフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4538形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-78適合管外径(Φmm)10
PTFE トグルバルブアングル型 6Φ フロンケミカルPTFE トグルバルブアングル型 6Φフロンケミカル
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類トグルバルブ材質(本体)下部:PTFE/上部:PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)トラスコ品番734-4511形状アングル質量(g)120使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)15ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-76適合管外径(Φmm)6
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4フロンケミカル
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4406形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)22寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
43,980税込48,378
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4414形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)24寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/2フロンケミカル
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1577形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)60オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)50接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)アズワン品番61-3535-92バルブ種類トグルバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 6Φフロンケミカル
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4431形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2フロンケミカル
46,980税込51,678
1個
23日以内出荷
呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 8Φフロンケミカル
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4449形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 12Φフロンケミカル
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4465形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8フロンケミカル
41,980税込46,178
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1500形状アングル質量(g)140寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85
PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブ 10Φフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
23日以内出荷
バルブ種類ダイアフラムバルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-4457形状ストレート質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4フロンケミカル
34,980税込38,478
1個
23日以内出荷
呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2 フロンケミカルPTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2フロンケミカル
83,980税込92,378
1個
23日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-4422形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)33.5寸法B(mm)96.5ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-67