カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(371)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 建築金物(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 厨房用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • SMC(648)
  • アズワン(246)
  • RS PRO(191)
  • フロン工業(81)
  • tantore(80)
  • TGK(東京硝子器械)(65)
  • 三商(54)
  • ヤガミ(53)
  • ユニバーサル(50)
  • 潤工社(37)
  • コクゴ(35)
  • フロウエル(35)
  • FIT-ONE(35)
  • エスコ(34)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(29)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(26)
  • ニチアス(24)
  • ADVANTEC(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa用」の検索結果

453件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
    用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
  • PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)細口洗浄瓶

    フロンケミカル
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オールPFA製です。 細口の洗浄瓶です。
    用途実験用材質(本体)PFA質量(g)50
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA) ペトリ皿

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    モールド製品で、底面が凹になっているため、何段にも積み重ねができ内面はフラットになっています。
    用途実験用材質PFA
  • PFAデスコケース フロンケミカル

    PFAデスコケース

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性、耐熱温度が高性能なケースになります。
    仕様耐薬性に強い材質ポリテトラフルオロエチレン(PFA)使用条件耐熱温度260℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA洗浄瓶(細口) フロンケミカル

    PFA洗浄瓶(細口)

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
    材質(本体)PFA
  • PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAユニオン・ティー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 グルービングカッター不要です。
    材質PFA/PTFE
  • PFAメスピペット NR1028シリーズ フロンケミカル

    PFAメスピペット NR1028シリーズ

    フロンケミカル
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。オールPFA製。
  • PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ フロンケミカル

    PFAトラップ瓶 NR-1420シリーズ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    腐食性ガスのトラップ瓶や各種有機溶媒のインピンジャーとしてご使用できます。チューブはキャップに溶接しています。
  • PTFER PFA袋ナット 6Φ用 フロンケミカル

    PTFER PFA袋ナット 6Φ用

    フロンケミカル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    規格の接続ネジに適用するバルブ・ジョイント等にご使用可能です。 オールPFAです。
    用途送液用(交換パーツ)トラスコ品番734-9734材質PFA質量(g)25適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじM15 P1.5アズワン品番61-3533-90
  • PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • PFA試験管用栓 NR0224シリーズ フロンケミカル

    PFA試験管用栓 NR0224シリーズ

    フロンケミカル
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性に優れています。NR0223用PTFE栓。
  • PFAフレキシブルチューブ フロンケミカル

    PFAフレキシブルチューブ

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    フレキシブルタイプの為、せまい部分の配管にはうってつけです。 透明度の高いホースで内部流体を確認できます。
    用途理化学機器、化学装置の配管に材質PFA半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
  • PFA細口大型瓶 NRシリーズ フロンケミカル

    PFA細口大型瓶 NRシリーズ

    フロンケミカル
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フッ素樹脂細口大型瓶は、四フッ化エチレンの共重合樹脂からできており、半透明な樹脂です。フッ素樹脂ボトルより肉厚が薄くできておりますが、耐薬品性は変わりありません。
  • PFA蒸発皿 NR1032-001シリーズ フロンケミカル

    PFA蒸発皿 NR1032-001シリーズ

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。オールPFA製。
    容量(mL)100アズワン品番61-3534-26
  • PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-1/2 フロンケミカル

    PFAストレート・ユニオン(Fロックシール) SFU-1/2

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    I型チューブ接続ジョイントです。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0201材質PFA/PTFE形状ストレートユニオン質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)1/2アズワン品番61-3534-40
  • PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー フロンケミカル

    PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー

    フロンケミカル
    259,800税込285,780
    1箱(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ) フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)広口試薬瓶(中栓ナシ)

    フロンケミカル
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールPFA製です。 薬液保存用として手軽に利用できます。
    用途実験用材質PFA質量(g)50
  • PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカル

    PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ

    フロンケミカル
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    。耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
  • PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ フロンケミカル

    PFA メイル・コネクター(貫通穴タイプ) NR1067シリーズ

    フロンケミカル
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。オールフッ素樹脂製。ソロバン型シール仕様。貫通穴タイプなので、チューブを貫通してご使用可能です。
    仕様●適用チューブ外径(mm):Φ19●接続ネジ:R3/4●ボディ貫通タイプアズワン品番65-9344-98
  • PFAヘルール×タケノコジョイント フロンケミカル

    PFAヘルール×タケノコジョイント

    フロンケミカル
    1,091,980税込1,201,178
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAヘルール×おねじジョイント フロンケミカル

    PFAヘルール×おねじジョイント

    フロンケミカル
    1,498,000税込1,647,800
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
  • PFAスコップ フロンケミカル

    PFAスコップ

    フロンケミカル
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ。耐薬品性に優れています。取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
    用途サンプル採取用。耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
  • PFA試験管 フロンケミカル

    PFA試験管

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    PFA(フッ素樹脂)製なので耐薬性に優れ、落としても割れません。
    材質PFARoHS指令(10物質対応)対応
  • PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ フロンケミカル

    PFA広口試薬瓶 中栓ナシ NR1681シリーズ

    フロンケミカル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    容量(mL)1000アズワン品番61-9942-93
  • PFA洗浄瓶(広口) フロンケミカル

    PFA洗浄瓶(広口)

    フロンケミカル
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA製で、ほとんどの化学薬品・溶剤に対して使用可能です。透明性が高く、内容物の確認が容易です。
    材質(本体)PFA
  • PFAメッシュシート フロンケミカル

    PFAメッシュシート

    フロンケミカル
    31,980税込35,178
    1巻(1m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
    材質PFA長さ(mm)1000形状ロールタイプ幅(mm)920質量(g)500
  • PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント フロンケミカル

    PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント

    フロンケミカル
    1,798,000税込1,977,800
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFA両端サニタリーヘルールホース フロンケミカル

    PFA両端サニタリーヘルールホース

    フロンケミカル
    699,800税込769,780
    1箱(7個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント フロンケミカル

    PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント

    フロンケミカル
    1,798,000税込1,977,800
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFA試験管 NR0223シリーズ フロンケミカル

    PFA試験管 NR0223シリーズ

    フロンケミカル
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。
  • PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8 フロンケミカル

    PTFE PFAフレキシブルストレートユニオン 10×8

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)300質量(g)30曲げ半径(mm)30フレキシブル部(mm)10×8
  • PFA三方バルブ フロンケミカル

    PFA三方バルブ

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
    用途ロールにかぶせて収縮させます。
  • PFA二方バルブ フロンケミカル

    PFA二方バルブ

    フロンケミカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38.5寸法D(mm)45寸法B(mm)28寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R3/8

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0422材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR3/8アズワン品番61-3534-79
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。
    用途薬品配管の中でもスプリング用として最適です。材質PFA
  • PFAダストホルダー DHシリーズ フロンケミカル

    PFAダストホルダー DHシリーズ

    フロンケミカル
    7,898税込8,688
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    撹拌中(回転時)に撹拌シールより発生するPTFEの削りカスがサンプル内に落ちるのを防止します。
...