カテゴリ
- 建築金物(12)
- 科学研究・開発用品(7)
- テープ(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(8)
- RS PRO(91)
- エスコ(78)
- 中興化成工業(58)
- ヤガミ(55)
- LDK(48)
- 日本バルカー(47)
- アズワン(45)
- ヤマト産業(28)
- 日東電工(旧:Permacel)(21)
- ニチアス(21)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(20)
- 八興(15)
- NOKクリューバー(15)
- 鹿島化学金属(UKB)(15)
- 八興販売(15)
- CoolHeat(14)
- 共立機巧(13)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- ブランドをもっと見る
「ptfe材」の検索結果

PTFEネット
フロンケミカル¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ8用 NR2007シリーズ
フロンケミカル¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。
フッ素樹脂 特殊充填剤入 バキュームシール Φ10用 NR2054シリーズ
フロンケミカル¥43,980~税込¥48,378~1本4日以内出荷従来のPTFE製バキュームシールと比べ、フッ素樹脂の優れた特性を損なう事なく耐摩耗性・耐クリープ性等を大幅に改善した製品です。摩擦の少ないベアリングとスリーブをシール材として採用しています。
フッ素樹脂(PTFE)Oリング
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)当日出荷フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
3枚羽根スクリュー型撹拌棒用PTFE軸受け
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981本当日出荷フッ素樹脂(PTFE)3枚羽根スクリュー型撹拌棒には通常PEEK材の軸受けが付属されておりますが、PEEKでは耐薬品性的に劣る場合、こちらのPTFE軸受けをご使用下さい材質PTFEアズワン品番62-7029-25
PTFEPFAフィルム
フロンケミカル¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷から4日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなど
フッ素樹脂 PTFE バキュームシール装置用 Φ8用 接続ネジ:R1/2
フロンケミカル¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷接続部がオネジになっていますので、タンクや容器等に接続してご使用可能です仕様取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8、接続ネジ規格:R1/2材質PTFE(但しボディ内部にSUS製ベアリングシール材が入っています)アズワン品番62-7029-09
PTFE軸受(PEEK代替品)
フロンケミカル¥9,398税込¥10,3381個30日以内出荷NR2680、NR2681、NR6706用のPTFE軸受です。標準でついている軸受はPEEK材となっておりますので、PTFEの耐薬性をご希望 の場合は、こちらを追加でご購入下さい。
PFA回転成形大型広口瓶
フロンケミカル¥319,800~税込¥351,780~1個32日以内出荷半導体及び液晶産業界において高く評価されています、スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器です。◎金属溶出が大幅に低減されているため、高純度薬液に対応できます。◎接液面である内面平滑性が従来品に比べ、飛躍的に向上しております。◎継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。◎PVC/SUS外装材を圧力保護用として外部に組み込むことにより、加圧使用ができます。◎その他サイズは別途ご相談ください。材質:本体/PFA、キャップ/PTFE、パッキン/ePTFE
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/4●接続ネジ:Rc1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-37
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥26,980税込¥29,6781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-15
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:1/2●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:10●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-42
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥27,980税込¥30,7781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-30
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個33日以内出荷。配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-13
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥21,980税込¥24,1781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:6●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ)mm:4●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-14
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥23,980税込¥26,3781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc3/8●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-40
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥21,980~税込¥24,178~1個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です
フッ素樹脂 NRシリーズ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個33日以内出荷配管方向・角度が自由にセット可能。めねじへの接続し、チューブをフレキシブルに動かしてご使用されたい場合、有効です仕様●適用チューブ外径(Φ)mm:3/8●接続ネジ:Rc1/2●オリフィス径(Φ)mm:8●ソロバン型シール仕様●内部シーリング材:フッ素ゴム●材質:本体・ソロバン型シール/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング:フッ素ゴムアズワン品番65-9405-41