PFA回転成形大型広口瓶

PFA回転成形大型広口瓶 - フロンケミカルPFA回転成形大型広口瓶 - フロンケミカル

半導体及び液晶産業界において高く評価されています、スーパーPFAを原料にしたロトモールド成型法による薬液容器です。
◎金属溶出が大幅に低減されているため、高純度薬液に対応できます。
◎接液面である内面平滑性が従来品に比べ、飛躍的に向上しております。
◎継ぎ目のない一体成型のため、容易に洗浄できます。
◎PVC/SUS外装材を圧力保護用として外部に組み込むことにより、加圧使用ができます。
◎その他サイズは別途ご相談ください。
材質:本体/PFA、キャップ/PTFE、パッキン/ePTFE

内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05089021NR1501-001533028317085
¥352,000
¥349,800
¥384,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
05090238NR1501-0021039533321899
¥410,000
¥409,980
¥450,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする