カテゴリ
- 科学研究・開発用品(46)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 建築金物(5)
- 制御機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(44)
- 八興(3)
- 千代田通商(73)
- エスコ(324)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- 日東工器(116)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- 清水製作所[継手](56)
- TRUSCO(46)
- SK11(79)
- BIGM(丸山製作所)(183)
- CKD(657)
- ParkerTAIYO(93)
- SMC(1,964)
- アズワン(92)
- オンダ製作所(104)
- コガネイ(311)
- ジーエルサイエンス(110)
- フジトク(129)
- ブランドをもっと見る
材質
- 樹脂(51)
「rc1/4」の検索結果
特価

フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
PTFER パイプエルボー RC1/4
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個当日出荷各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。用途送液用トラスコ品番734-5593材質PTFE質量(g)30タイプL型メネジねじサイズRC1/4
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個当日出荷トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷トラスコ品番734-4163形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3981形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個欠品中トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4287形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6921材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/4×R1/8
フロンケミカル¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7201材質PTFE質量(g)20アズワン品番61-3530-97ねじサイズRC1/4×R1/8
PTFE ハーフメスチューブジョイント 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6930材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-54ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)8
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE ハーフメスジョイントL型 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6093材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-69ねじサイズRC1/4
PTFE ハーフメスジョイントL型 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷メネジとチューブの接続ジョイントです。 L型です。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6107材質PFA/PTFE質量(g)30適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-70ねじサイズRC1/4
フッ素樹脂(PTFE)フィルターメネジ角タイプ RC1/4
フロンケミカル¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷から6日以内出荷PTFE100%を特殊成形した製品です。用途ろ過用材質PTFE質量(g)30穴径(μm)約5~10接続ねじRC1/4ねじサイズRC1/4
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥69,980税込¥76,9781個12日以内出荷トラスコ品番735-1437形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801個12日以内出荷トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
PTFE ハーフメスジョイントT-2型 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6182材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-78ねじサイズRC1/4
PTFE ハーフメスジョイントT-1型 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥11,980税込¥13,1781個21日以内出荷中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6131材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-73ねじサイズRC1/4
PTFE ハーフメスジョイントT-1型 8Φ×RC1/4
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷中央にメネジが切ってあり、左右接続部分はチューブ、ガラス管、ステンレス管接続になっています。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6140材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)8接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-74ねじサイズRC1/4
PTFE ハーフメスジョイントT-2型 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥11,980税込¥13,1781個21日以内出荷二方がチューブ、ガラス管、ステンレス管接続で、もう一方はメネジになっています。用途送液用仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番734-6174材質PFA/PTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじRC1/4アズワン品番61-3529-77ねじサイズRC1/4
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個欠品中トラスコ品番734-4406形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)22寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ハーフメスチューブジョイント 4Φ×RC1/8
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をオネジに接続します。用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番734-6913材質PTFE質量(g)40アズワン品番61-3530-52ねじサイズRC1/8タケノコ外径(Φmm)4
PTFER オス・メス型ジョイント RC1/2×R1/4
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7235材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3531-01ねじサイズRC1/2×R1/4
PTFER オス・メス型ジョイント RC3/8×R1/4
フロンケミカル¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷内側:メネジ×外側:オネジです。用途配管接続用トラスコ品番734-7227材質PTFE質量(g)30アズワン品番61-3530-99ねじサイズRC3/8×R1/4