カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • CoolHeat(13)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • NORGREN(11)
  • RS PRO(45)
  • SMC(152)
  • アズワン(29)
  • エスコ(27)
  • コンサス(13)
  • スイコー(17)
  • セキスイ(9)
  • ニチアス(22)
  • ハマイ(11)
  • フエニックス・コンタクト(53)
  • プロトティップ(10)
  • ホンダ(25)
  • 大阪サニタリー(11)
  • 日本バルカー(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf 10a」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ フロンケミカル

    SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ

    フロンケミカル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
    用途配管用トラスコ品番735-2301材質SUS/PFA/PTFE全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)10規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-65
  • PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ

    フロンケミカル
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-7430形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40分類逆流防止バルブ作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-21適合管外径(Φmm)10穿孔径(mm)6
  • PTFE フランジアダプター 20A-10K 12Φ フロンケミカル

    PTFE フランジアダプター 20A-10K 12Φ

    フロンケミカル
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    21日以内出荷
    SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
    用途配管用トラスコ品番735-2310材質SUS/PFA/PTFE全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)12規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-66
  • PTFE フランジアダプター 15A-10K 8Φ フロンケミカル

    PTFE フランジアダプター 15A-10K 8Φ

    フロンケミカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    21日以内出荷
    SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
    用途配管用トラスコ品番735-2298材質SUS/PFA/PTFE、SUS全長(mm)46質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)8規格【フランジ】15A-10Kフランジ外径(Φmm)95アズワン品番61-3536-64
  • PTFE フランジアダプター 15A-10K 19.05Φ フロンケミカル

    PTFE フランジアダプター 15A-10K 19.05Φ

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    21日以内出荷
    SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
    用途配管用トラスコ品番735-2328材質SUS/PFA/PTFE全長(mm)60質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)19.05規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-67
  • PTFE フランジアダプター 15A-10K 6Φ フロンケミカル

    PTFE フランジアダプター 15A-10K 6Φ

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    21日以内出荷
    SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
    用途配管用トラスコ品番735-2280材質SUS/PFA/PTFE、SUS全長(mm)46質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)6規格【フランジ】15A-10Kフランジ外径(Φmm)95アズワン品番61-3536-63
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1402形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番734-4341形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)34呼び径(A)10寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
  • PTFE PFAドレンコック R3/8 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R3/8

    フロンケミカル
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番735-1721形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140呼び径(B)3/8寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコック呼び径(A)10ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5呼び径(A)10寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3957形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-3990形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4384形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン

    フロンケミカル
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1445形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ

    フロンケミカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    12日以内出荷
    トラスコ品番735-1470形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8

    フロンケミカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100呼び径(B)3/8寸法A(mm)73寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-4991形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)65使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)8接続Rp呼び径(A)10作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-1534形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番735-1500形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85バルブ種類ダイアフラムバルブ