カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • エスコ(36)
  • ハマイ(13)
  • 日本バルカー(12)
  • コンサス(12)
  • ニチアス(11)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • リヒトラブ(10)
  • プロトティップ(10)
  • セキスイ(8)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(8)
  • マクセル(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • ニッタ(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • コンドーテック(4)
  • TRUSCO(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • アズワン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf 10a」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTFE 分離型オスネジユニオン R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジユニオン R3/8フロンケミカル
25,980税込28,578
1個
17日以内出荷
接続R呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2719形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)73寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8フロンケミカル
29,980税込32,978
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3990形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-20
PTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4023形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-23バルブ種類ボールバルブ
PTFE 逆流防止バルブA型 10Φ フロンケミカルPTFE 逆流防止バルブA型 10Φフロンケミカル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
分類逆流防止バルブ材質(本体)PTFEトラスコ品番734-7430形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)50寸法B(mm)28寸法C(mm)40作動圧力範囲(MPa)0.03ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFAアズワン品番61-3531-21適合管外径(Φmm)10穿孔径(mm)6
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4295形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカルPTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8フロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
PTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジ フロンケミカルPTFE チェックバルブ RP3/8平行メネジフロンケミカル
28,980税込31,878
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-4991形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)65使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)8接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1364形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
95,980税込105,578
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1402形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1445形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE コンパクト三方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1470形状横形3方向質量(g)200寸法D(mm)43オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)92ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)8
PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8フロンケミカル
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8フロンケミカル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4341形状ストレート質量(g)140オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35寸法A1(mm)34寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8フロンケミカル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカルPTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8フロンケミカル
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-4384形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
PTFE PFAドレンコック R3/8 フロンケミカルPTFE PFAドレンコック R3/8フロンケミカル
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
材質(本体)PFA接続R分類ドレンコック呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1721形状アングル質量(g)140寸法A(mm)95寸法B(mm)53ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-08
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトン フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/8 バイトンフロンケミカル
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3914形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87接続Rcハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-12バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロ フロンケミカルPTFE 二方ボールバルブ RC3/8 パーフロフロンケミカル
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番734-3957形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)87ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-16
PTFE フランジアダプター 15A-10K 8Φ フロンケミカルPTFE フランジアダプター 15A-10K 8Φフロンケミカル
31,980税込35,178
1個
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用材質SUS/PFA/PTFE、SUSトラスコ品番735-2298全長(mm)46質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)8規格【フランジ】15A-10Kフランジ外径(Φmm)95アズワン品番61-3536-64
PTFE フランジアダプター 15A-10K 6Φ フロンケミカルPTFE フランジアダプター 15A-10K 6Φフロンケミカル
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用材質SUS/PFA/PTFE、SUSトラスコ品番735-2280全長(mm)46質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)6規格【フランジ】15A-10Kフランジ外径(Φmm)95アズワン品番61-3536-63
PTFE フランジアダプター 15A-10K 19.05Φ フロンケミカルPTFE フランジアダプター 15A-10K 19.05Φフロンケミカル
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用材質SUS/PFA/PTFEトラスコ品番735-2328全長(mm)60質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)19.05規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-67
PTFE フランジアダプター 20A-10K 12Φ フロンケミカルPTFE フランジアダプター 20A-10K 12Φフロンケミカル
33,980税込37,378
1個
21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用材質SUS/PFA/PTFEトラスコ品番735-2310全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)12規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-66
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φ フロンケミカルSUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 10Φフロンケミカル
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
SUS304フランジとPTFEアダプターをセットで組み込んだ商品。 タンク、ポンプ、その他の配管に使用出来ます。
用途配管用材質SUS/PFA/PTFEトラスコ品番735-2301全長(mm)58質量(kg)3適合チューブ外径(Φmm)10規格【フランジ】20A-10Kフランジ外径(Φmm)100アズワン品番61-3536-65
PTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメス水平型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類トグルバルブ呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1534形状ストレート質量(g)140寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)66ハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
PTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカルPTFE トグルバルブメスアングル型 RC3/8フロンケミカル
36,980税込40,678
1個
17日以内出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8トラスコ品番735-1569形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)57.5オリフィス径(Φmm)8寸法B(mm)48接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ