カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(707)
  • 配管・水廻り設備部材(103)
  • 建築金物(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 厨房用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 作業服(4)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フロンケミカル
  • モノタロウ(20)
  • SMC(8,489)
  • ホンダ(3,580)
  • MAZDA(マツダ)(624)
  • 三菱ふそう(622)
  • エスコ(597)
  • RS PRO(577)
  • オカムラ(岡村製作所)(575)
  • アズワン(538)
  • NEG(日電理化硝子)(489)
  • YAMAHA(ヤマハ)(465)
  • MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(383)
  • 三菱マテリアル(382)
  • TRUSCO(366)
  • フロン工業(337)
  • ニッサン(311)
  • イトーキ(284)
  • 東京発条製作所(278)
  • 明工社(276)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tf」の検索結果

861件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFEネット フロンケミカル

    PTFEネット

    フロンケミカル
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。
    用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • PTFEPFAフィルム フロンケミカル

    PTFEPFAフィルム

    フロンケミカル
    9,198税込10,118
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
    用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
  • PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント フロンケミカル

    PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント

    フロンケミカル
    1,798,000税込1,977,800
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFA両端サニタリーヘルールホース フロンケミカル

    PFA両端サニタリーヘルールホース

    フロンケミカル
    699,800税込769,780
    1箱(7個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー フロンケミカル

    PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー

    フロンケミカル
    259,800税込285,780
    1箱(7個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント フロンケミカル

    PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント

    フロンケミカル
    1,798,000税込1,977,800
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PFAヘルール×おねじジョイント フロンケミカル

    PFAヘルール×おねじジョイント

    フロンケミカル
    1,498,000税込1,647,800
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
  • PFAヘルール×タケノコジョイント フロンケミカル

    PFAヘルール×タケノコジョイント

    フロンケミカル
    1,091,980税込1,201,178
    1箱(21個)
    翌々日出荷
    完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。
    用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
  • PTFE ブッシング フロンケミカル

    PTFE ブッシング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリ
  • PTFE丸棒 フロンケミカル

    PTFE丸棒

    フロンケミカル(9件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PTFE長さ(m)1
  • PTFE 強力撹拌子オクタゴン型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子オクタゴン型

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。
    用途かくはん用タイプ強力撹拌
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15m

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-02
  • PTFE ニップル フロンケミカル

    PTFE ニップル

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがオスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとしてご使用できます。
    材質PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ フロンケミカル

    フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。
    用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングOリング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外材質フッ素ゴム(FPM)質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • フッ素樹脂コーティングスプーン フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングスプーン

    フロンケミカル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。
    材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
  • PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ フロンケミカル

    PTFE撹拌子 クロス十字型 GHシリーズ

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    沈殿物の分散や粘性のある溶液の撹拌に効果的です
  • PTFE オスジョイント フロンケミカル

    PTFE オスジョイント

    フロンケミカル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFE ハーフジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE ハーフジョイント I型

    フロンケミカル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂(PFA)ビーカーA フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)ビーカーA

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。
    用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
  • フッ素樹脂コーティングピンセット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングピンセット

    フロンケミカル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
  • PTFE ストレートユニオン フロンケミカル

    PTFE ストレートユニオン

    フロンケミカル
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
    材質PFA/PTFE
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂熱収縮チューブ

    フロンケミカル
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
    用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m

    フロンケミカル
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-01
  • PTFE二方バルブ圧入型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ圧入型

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。
    材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
  • フッ素樹脂(PTFE)Oリング フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE)Oリング

    フロンケミカル
    1,098税込1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-03
  • フッ素樹脂コーティング浅型バット フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティング浅型バット

    フロンケミカル
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
  • PTFE接続ジョイント I型 フロンケミカル

    PTFE接続ジョイント I型

    フロンケミカル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
    材質PFA/PTFE
  • PTFE ユニオンティ フロンケミカル

    PTFE ユニオンティ

    フロンケミカル
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
  • PTFE二方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE二方バルブ接続型

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
  • PTFEカップリング フロンケミカル

    PTFEカップリング

    フロンケミカル
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。
    材質PTFE
  • オールPTFE撹拌棒 フロンケミカル

    オールPTFE撹拌棒

    フロンケミカル
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    鉄芯入
    材質PTFE
  • PTFE三方バルブ接続型 フロンケミカル

    PTFE三方バルブ接続型

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
    材質PFA/PTFE
  • PCTFEオス・ルアーロック継手 フロンケミカル

    PCTFEオス・ルアーロック継手

    フロンケミカル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ルアーフィッティングとテーパーネジとの接続を可能にした商品です。
    材質フッ素樹脂(PCTFE)
  • PTFE 強力撹拌子シリンダー型 フロンケミカル

    PTFE 強力撹拌子シリンダー型

    フロンケミカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。
    用途撹拌用
...