カテゴリ
- 科学研究・開発用品(757)
- 配管・水廻り設備部材(103)
- 建築金物(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 厨房用品(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 作業服(4)
- 制御機器(2)
- テープ(2)
- 機構部品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
- フロンケミカル
- モノタロウ(20)
- SMC(8,489)
- ホンダ(3,580)
- MAZDA(マツダ)(624)
- 三菱ふそう(622)
- エスコ(598)
- オカムラ(岡村製作所)(575)
- RS PRO(575)
- アズワン(539)
- イトーキ(532)
- NEG(日電理化硝子)(488)
- YAMAHA(ヤマハ)(465)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(383)
- 三菱マテリアル(382)
- TRUSCO(366)
- フロン工業(337)
- ニッサン(311)
- 東京発条製作所(277)
- 明工社(276)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「tf」の検索結果

PTFEネット
フロンケミカル¥6,298~税込¥6,928~1枚当日出荷から45日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。PTFEシートにダイヤ型の模様に切り込み、メッシュ状の網にした製品です。用途フィルター、搬送用シート、スペーサー。材質PTFE適合流体酸・アルカリなど特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性
PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。用途送液用材質PFA/PTFE
PFAユニオン・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から9日以内出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 グルービングカッターは不要です。用途送液用材質PFA/PTFE
PTFEPFAフィルム
フロンケミカル¥9,198~税込¥10,118~1枚当日出荷から3日以内出荷4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。用途複雑な形状物の熱溶融成形。材質PFA寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-253~260適合流体酸・アルカリなどテープ長さ(mm)1000
PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。用途送液用材質PFA/PTFE
PFAストレート・ユニオン(ソロバン型シール)
フロンケミカル¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。用途送液用材質PFA/PTFE
PFAサニタリーヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFA両端サニタリーヘルールホース
フロンケミカル¥699,800~税込¥769,780~1箱(7個)翌々日出荷から7日以内出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリー偏心ヘルールレデューサー
フロンケミカル¥259,800~税込¥285,780~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAサニタリーヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,798,000~税込¥1,977,800~1箱(21個)翌々日出荷内側、外側ともビードのないシームレスなサニタリー仕様です。 ヘルールの外装には強度UPの為、PEEK材を使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PFAヘルール×おねじジョイント
フロンケミカル¥1,498,000~税込¥1,647,800~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に
PFAヘルール×タケノコジョイント
フロンケミカル¥1,091,980~税込¥1,201,178~1箱(21個)翌々日出荷完全なビードレスではない為、内表面に一部段差があります。 ヘルールの外装には強度UPの為、SUS316Lを使用しております。用途食品関係、廃液関係、半導体関係用配管に材質フッ素樹脂(PFA)
PTFE ブッシング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。材質PTFE適合流体酸、アルカリ
PTFE 強力撹拌子オクタゴン型
フロンケミカル(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定したかくはんが行えます。 外形が八角で中心に帯がついているため、ビーカー・フラスコ・三角フラスコ等緩やかなR底に最適です。用途かくはん用タイプ強力撹拌
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)6mm×3.0mm×15m
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-02
フッ素樹脂 PTFE メクラプラグ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・滑り性に優れています。 メネジ部をふさぐことが出来ます。用途機械・測定器装置用、配管継手用材質PTFE形状プラグ質量(g)40適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂コーティングOリング
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個)当日出荷フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外材質フッ素ゴム(FPM)質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素樹脂コーティングスプーン
フロンケミカル¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。材質ステンレス(SUS304)PFAコーティングコーティング色チョコレート色2018年トラスコ掲載ページ10 0968
PTFE オスジョイント
フロンケミカル¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE ハーフジョイント I型
フロンケミカル¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。一方がチューブ圧入型で、一方がオスねじに接続します。材質PFA/PTFE
フッ素樹脂(PFA)ビーカーA
フロンケミカル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷内底面がフラットになっているため、液溜まりがなく撹拌子も安定した回転が可能です。 材質がPFAの為、溶出物が極めて少なく、ピュアな液体の取扱に適しています。 あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤に耐え、耐熱性も優れています。用途実験用仕様丈夫な設計で安価タイプ材質PFA
フッ素樹脂コーティングピンセット
フロンケミカル¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304 PFAコーティング)コーティング色チョコレート2018年トラスコ掲載ページ3 0593
PTFE ストレートユニオン
フロンケミカル¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。材質PFA/PTFE
フッ素樹脂熱収縮チューブ
フロンケミカル¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から11日以内出荷透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。材質フッ素樹脂(FEP)全長(m)1収縮温度150℃収縮率25~30%
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m
フロンケミカル¥6,398税込¥7,0381個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-01
フッ素樹脂コーティング浅型バット
フロンケミカル¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレスSUS304にPFAコーティングしています。フッ素樹脂(PFA)を外形全体に被膜した製品で、耐熱性、耐薬品性に優れています。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ10 0869商品タイプバット
PTFE二方バルブ圧入型
フロンケミカル¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。コック(心棒)を圧入型にしていますので、オリフィス径が、従来品よりも大きいです。材質PFA/PTFE適合流体酸、アルカリなど
フッ素樹脂(PTFE)Oリング
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)当日出荷フッ素樹脂を切削加工してOリング状にしたもので、伸縮はありません。固定用シール材としてご使用ください。用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~2602018年トラスコ掲載ページ2 0191
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m
フロンケミカル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-03
PTFE接続ジョイント I型
フロンケミカル¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から10日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。材質PFA/PTFE
PTFE ユニオンティ
フロンケミカル¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
PTFE二方バルブ接続型
フロンケミカル¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。材質PFA/PTFE使用圧力(MPa)0.2以下オリフィス径(Φmm)3
PTFE 強力撹拌子シリンダー型
フロンケミカル¥1,598税込¥1,7581個当日出荷マグネットに強力な希土類磁石を使用しているので、強力かつ安定した撹拌が行えます。 外形がストレートのため、平底の容器に最適です。用途撹拌用
...