カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 帝健
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,300)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,178)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,141)
- スバル(14,609)
- TRUSCO(12,404)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,668)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,472)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 帝健
- 2ページ目
2ページ目: 帝健のすべての商品

シナジードレッサ
帝健¥59,980税込¥65,9781本7日以内出荷SG2 KITは使いやすさや段取り時間・コスト・性能などトータルでバランスが取れたドレスツルーアーです。用途ダイヤモンド、CBNホイール平面研削用
シナジードレッサ
帝健¥39,980税込¥43,9781本7日以内出荷SG1は細目のホイールに適しており使いやすさや段取り時間・コスト・性能などトータルでバランスが取れたドレスツルーアーです。6面研削加工を行ってます。用途ダイヤモンド、CBNホイール平面研削用寸法(mm)83x27x30
シナジードレッサ
帝健¥29,980税込¥32,9781本7日以内出荷SG1 KITは使いやすさや段取り時間・コスト・性能などトータルでバランスが取れたドレスツルーアーです。用途ダイヤモンド、CBNホイール平面研削用
シナジードレッサ
帝健¥75,980税込¥83,5781本7日以内出荷CG2はCG1より外形が大きく、使いやすさと段取り時間・コスト・性能などトータルでバランスが取れたドレスツルーアーです。ステンレス軸で剛性がありビビリが生じにくい。用途ダイヤモンド、CBNホイール円筒研削用
シナジードレッサ
帝健¥42,980税込¥47,2781本7日以内出荷CG1は使いやすさと段取り時間・コスト・性能などトータルでバランスが取れたドレスツルーアーです。ステンレス軸で剛性がありビビリが生じにくい。用途ダイヤモンド、CBNホイール円筒研削用
車いすサポートシートα(アルファ)セット
帝健¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷標準型車いすがグレードアップ!手軽な「姿勢保持用品」です。 フロアチェアーのように”カチッ” ”カチッ”と角度調節ができます。 2ヵ所のギアが各3段階に頭部の前後角度を調節可能にしました! ご利用者の頭部にクッションをよりフィットさせ頭部の負担を軽減させる機能がアップしました。※既成車いすの適応について 座幅400mmの標準型車いすに対応しております。 座面と背もたれの間に隙間のない車いすには使用できません。
テクノーラ ブッチャーグローブ EGG-90(1双)
帝健¥2,498~税込¥2,748~1枚6日以内出荷耐切創・高強力繊維テクノーラを使用。厳しい環境下で身を守る優れた機能性を発揮します。テクノーラは加水分解し難く、酸・アルカリにも比較的安定する為、洗濯などによる強度劣化が緩やかな特徴があります。材質テクノーラ他ステンレススチール入り/袖部・綿耐熱温度(℃)100
難燃腕カバー 吸汗
帝健¥5,298税込¥5,8281双当日出荷吸汗性があります用途自動車・鉄鋼・機械工場等トラスコ品番168-4047材質テクノーラ[[RD]](トワロン[[RD]])35%、難燃レーヨン65%厚さ(mm)1色グリーンサイズフリー幅(cm)16長さ(cm)36RoHS指令(10物質対応)対応
あっちこっちふきん(制菌版),L,タ-コイズブルー
帝健¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷超極細繊維のパワーでミクロの汚れまでキャッチ。 マイクロファイバーでできているので、拭き上がり面を傷つにくい。 マイクロファイバー特有の毛細管現象により優れた吸水性で、多量の水を、素早く吸い取ります。材質ポリエステル50%、ナイロン50%寸法(mm)330×500色ターコイズブルー
快適溶接作業服(プロテクター)
帝健¥32,980税込¥36,2781着当日出荷コーネックス(R)の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ(R)の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。用途溶接作業、炉前作業などトラスコ品番146-9095材質エクスファイア難燃レーヨン混サイズ2L質量(g)800肩幅(cm)58耐熱温度(℃)300以下総丈(cm)130裾廻り(cm)70
快適溶接作業服(プロテクター)
帝健¥32,980~税込¥36,278~1着当日出荷から60日以内出荷コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。用途溶接作業、炉前作業など。材質/仕上エクスファイア難燃レーヨン混耐熱温度(℃)約300以下
快適溶接作業服(ズボン)
帝健¥16,980税込¥18,6781着翌々日出荷コーネックス[[R下]]の耐熱性・耐炎性に加え、テクノーラ[[R下]]の熱寸法安定性が加わった複合耐熱耐炎素材を使用しています。用途溶接作業用、炉前作業用など。仕様裾処理なし材質/仕上エクスファイア難燃レーヨン混、上着(胴部:ネイビー、腕部:グリーン)、ズボン(胴部:ネイビー)耐熱温度(℃)約300以下
冷凍庫作業用防寒服
帝健¥47,980税込¥52,7781枚10日以内出荷炎や熱にも着炎せず、燃え上がらず溶融して肌に付着することもありません。また、寒冷作業でその真価を発揮し、F級(-60℃)まで対応。軽量・極低温でも硬化しない防護服です。用途冷凍庫現場仕様右腕部分にペン差し付材質エクスファイアー難燃レーヨン混・織物RoHS指令(10物質対応)対応袖丈長袖
ラクラックス
帝健¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から7日以内出荷寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。 すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。 ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。 芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。 マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。 装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
炉前遮熱アルミ作業上着
帝健¥53,980税込¥59,3781着欠品中耐熱アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより遮熱性能を向上させました。 高炉での作業など、過酷作業現場での労働を可能にさせました。用途炉前・溶接作業用。トラスコ品番462-4190種別上着厚さ(mm)1.8質量(kg)1.3サイズ3L温度範囲(℃)(耐熱)0~500胸囲(cm)138着丈(cm)78機能遮熱職業別シーン溶接工
炉前遮熱アルミ作業上着
帝健¥49,980~税込¥54,978~1着翌々日出荷から9日以内出荷アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。用途炉前・溶接作業用。種別上着厚さ(mm)1.8温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃機能耐熱、難燃、遮熱職業別シーン溶接工
炉前遮熱アルミ作業ズボン
帝健¥43,980~税込¥48,378~1着当日出荷から翌々日出荷アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業服。用途炉前・溶接作業用。種別ズボン厚さ(mm)1.8温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃機能耐熱、難燃、遮熱職業別シーン溶接工
炉前遮熱アルミ作業エプロン
帝健¥62,980税込¥69,2781着当日出荷アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。用途炉前・溶接作業用。種別エプロン材質アラミド繊維厚さ(mm)2.4温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃職業別シーン溶接工