ニューテックス・インダストリー社
ニューテックス・インダストリー社のページです。ニューテックス・インダストリー社は、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ZETEX ファイヤーブランケットニューテックス・インダストリー社当日出荷
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。
緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。
付属専用ケースで壁に設置可能。
消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。
サイズは3種類あります。
ゼテックスプラス ダブルパームミットンニューテックス・インダストリー社(1件のレビュー)当日出荷
ノンアスベストのシリカ繊維で作られた、しなやかな製品です。
優れた耐摩耗性・耐炎性を有し、花火や溶融金属の飛散にも使用できます。
ゼテックス繊維は、UL規格、MIL規格の認可・承認を取得している製品です。
耐熱温度(℃)-73~1093材質シリカ繊維厚さ(mm)約5色ベージュ/うす茶入数(双)1機能耐摩耗性手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16
ゼテックスプラスニューテックス・インダストリー社(3件のレビュー)当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工を施し最高1093℃の耐熱性を実現しました。高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに最適です。
機能耐熱耐熱温度(℃)(素材)1093材質シリカ繊維厚さ(mm)約5色ベージュ/うす茶入数(双)1中指長(cm)約9手のひらまわり(cm)約36手の平幅(cm)約16指タイプ5本指
耐熱手袋ゼテックスプラスニューテックス・インダストリー社当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。トラスコ品番784-8404材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール厚さ(mm)5色ブラウンサイズフリー全長(cm)46中指長(cm)9耐熱温度(℃)1093(20秒)手のひらまわり(cm)32
ゼテックスプラス テープニューテックス・インダストリー社(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
被覆・断熱・クッション用テープとして適しています。
耐熱性・耐薬品性に優れています
引張強度(kg)縦108.8×横158.7耐熱温度(℃)816(連続)
耐熱手袋ゼテックスプラス ミットンニューテックス・インダストリー社当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。トラスコ品番784-8447材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布厚さ(mm)5色ブラウンサイズフリー全長(cm)28手のひらまわり(cm)32
ゼテックスレザーパーム 手袋ニューテックス・インダストリー社当日出荷から9日以内出荷
非結晶質シリカ繊維を皮で強化しています。(深緑部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐切創性・耐摩耗性・すべり止め効果の必要な作業色ホワイトサイズフリー材質表面:シリカ繊維、皮革、内側:ウール厚さ(mm)5入数(双)1中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)315
ゼテックス手袋ニューテックス・インダストリー社当日出荷
材質表:シリカ繊維、裏:綿布、中綿:ウール入数(双)1
耐熱手袋ジーフレックスニューテックス・インダストリー社当日出荷
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐輻射熱用、熱源付近での作業。トラスコ品番784-8455材質表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール厚さ(mm)5色シルバーサイズフリー全長(cm)28中指長(cm)9手のひらまわり(cm)32
ゼテックスプラスダブルパーム 手袋28cmニューテックス・インダストリー社当日出荷
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動色ブラウンサイズフリー全長(cm)28.0トラスコ品番784-8412材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布厚さ(mm)5質量(g)460入数(双)1中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)
ゼテックスアラミドパーム 手袋ニューテックス・インダストリー社当日出荷
非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業色ホワイトサイズフリー材質表面:シリカ繊維アラミド強化、内側:ウール厚さ(mm)5入数(双)1中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)400、(常用)370
ジーフレックス アルミ被覆手袋ニューテックス・インダストリー社当日出荷
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐輻射熱用、熱源付近での作業色シルバーサイズフリー耐熱温度(℃)(接触)95材質表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール厚さ(mm)5入数(双)1最高温度(℃)(耐輻射熱)1650中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0
耐熱手袋 ゼテックスプラスニューテックス・インダストリー社取扱い終了
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されており、高温材料の断続的な持ち運びや取り扱いに適します。
耐熱温度(℃)-73~1093仕様ノンアスベスト材質シリカ繊維入数(双)1
ゼテックスプラス 手袋 46cmニューテックス・インダストリー社取扱い終了
シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動色ブラウンサイズフリー全長(cm)46.0トラスコ品番784-8404材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール厚さ(mm)5質量(g)720入数(双)1中指長(cm)9.0手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)
ゼテックスプラス ミットン 28cmニューテックス・インダストリー社取扱い終了
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施されたミットンです。
ゆとりのある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動色ブラウンサイズフリー全長(cm)28.0トラスコ品番784-8447材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布厚さ(mm)5質量(g)450入数(双)1中指長(cm)-手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)1095、(常用)815瞬間耐熱温度(℃)材質/1093(20秒)
ゼテックスアラミドパーム ミットン 35cmニューテックス・インダストリー社取扱い終了
非結晶質シリカ繊維をアラミドで強化しています。(黄色部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途耐切創性・耐突刺性・耐摩耗性の伴う作業色ホワイトサイズフリー全長(cm)35.0トラスコ品番784-8439材質表面:シリカ繊維アラミド強化、内側:ウール厚さ(mm)5質量(g)560入数(双)1中指長(cm)-手のひらまわり(cm)32.0最高耐熱温度(℃)400、(常用)370
耐熱手袋 ゼテックスプラスダブルパームニューテックス・インダストリー社取扱い終了
シリカ繊維に特殊なコーティング加工が施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。
耐熱繊維を二重にして耐久性を高めています。
用途鋳造、製鉄などの高温物の移動入数(双)1機能耐熱