絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
172件中 161172
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内用分波器(プラグ型) 日本アンテナ

    屋内用分波器(プラグ型)

    日本アンテナ
    5,398税込5,938
    1本
    5日以内出荷
    4K8K放送対応 BS・CS / UHF
    長さ(m)入力:1.5、出力:0.3
  • UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナ

    UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
    付属品防水キャップ×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)20~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~11.9インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)13~34半値幅(度)(電波)29~40
  • テレビアンテナ取付金具 日本アンテナ

    テレビアンテナ取付金具

    日本アンテナ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    用途コンクリート手すり壁取付用仕様錆に強い寸法(mm)(挟み込み)60~300質量(kg)2.8仕上溶融亜鉛メッキマスト径(Φmm)38
  • 屋内用分波器(4K・8K対応) 日本アンテナ

    屋内用分波器(4K・8K対応)

    日本アンテナ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • 屋内用混合(分波)器 日本アンテナ

    屋内用混合(分波)器

    日本アンテナ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    4K8K放送3.2GHz対応
    質量(kg)0.07寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×69×22
  • 小型テレビ端子(3224MHz対応) 日本アンテナ

    小型テレビ端子(3224MHz対応)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    LKEシリーズの壁面端子です。 入力端子が左右最大30°稼働するのでケーブルの取り回しがスムーズです。
  • 高性能型アンテナ 日本アンテナ

    高性能型アンテナ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
    付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1出力端子F型前後比(dB)18~25動作利得(dB)9.4~12.0インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)UHF/13~52
  • UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナ

    UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

    日本アンテナ
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
    電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75受信チャンネル(ch)13~34
  • 支線固定くぎ 日本アンテナ

    支線固定くぎ

    日本アンテナ
    2,398税込2,638
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    支線を建物に固定します。サビに強い。
    寸法(mm)Φ6×110表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナ

    アンカー(アンテナ支線止め)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    付属品カバー、クギ付材質ステンレス直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65
  • 取付金具 日本アンテナ

    取付金具

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
    用途ベランダ格子手すり用
  • 小型直列ユニット 日本アンテナ

    小型直列ユニット

    日本アンテナ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    地上・BS・110°・CSデジタル放送対応 入出力端子、TV端子はねじ加工していますので、F型接栓が取り付け可能です。