絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目:

210件中 201210
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応 日本アンテナ小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応日本アンテナ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。
出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A周波数帯域(MHz)10~3224挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上電圧定在波比1.8/2.0/2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5質量(kg)0.04材質亜鉛アルミダイカスト
4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター 日本アンテナ4K8K・BS・110°CS・UHF電源分離型ブースター日本アンテナ
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷
業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。 電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。 ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1質量(kg)0.6、電源部:0.21電流(A)(受電/増幅部)0.15電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμVインピーダンス(Ω)75(F型)雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下挿入損失(dB)1.5以下/3以下利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25通電容量DC15V/0.33A重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波)利得調整範囲(dB)0~10(連続)
小型テレビ端子(3224MHz対応) 日本アンテナ小型テレビ端子(3224MHz対応)日本アンテナ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
LKEシリーズの壁面端子です。 入力端子が左右最大30°稼働するのでケーブルの取り回しがスムーズです。
4K8K対応屋内用分岐器 日本アンテナ4K8K対応屋内用分岐器日本アンテナ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナUHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)日本アンテナ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)13~34電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75
整合器 日本アンテナ整合器日本アンテナ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
適合本体ARB-D1
インシュレーター 日本アンテナインシュレーター日本アンテナ
669税込736
1パック(3個)
当日出荷
ケーブルがマストや壁と接触しないようにします。
支線固定くぎ 日本アンテナ支線固定くぎ日本アンテナ
1,998税込2,198
1パック(4本)
5日以内出荷
支線を建物に固定します。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上寸法(mm)Φ6×110
アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナアンカー(アンテナ支線止め)日本アンテナ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(4本)
5日以内出荷
直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65材質ステンレス付属品カバー、クギ付
取付金具 日本アンテナ取付金具日本アンテナ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。
用途平面部取付用付属品コーチボルト2本質量(kg)1.66マスト径(Φmm)32