カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 日本アンテナ
- サン電子(PC)(8)
- 日本モレックス(molex)(3)
- CHINO(チノー)(1)
- リーベックス(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- サガ電子(1)
- StarTech.com(1)
- 日精電機[制御機器](1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「dp-bro-mi2」の検索結果

日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE
日本アンテナ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書色ブラック
小型テレビコンセント 中間型 (入力-出力間電通)4K8K対応
日本アンテナ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷10~3224MHz(HF帯からCS-IF)まで使用できる高性能直列ユニットです。 市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色は白色です。 裏ぶたはプレス固定式で電波漏洩や飛び込み対策に効果があります。材質亜鉛アルミダイカスト質量(kg)0.04出力最大AC30V/1A、DC15V/0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.3×43.6×32.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5挿入損失(dB)1.5/1.8/2.0/3.0/4.0以下結合損失(dB)11.0/11.5/12.0/13.5/14.0以下逆結合損失(dB)23/25/20/18/15以上