絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TELWIN

TELWINのページです。TELWINは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッチメッシュ TELWINパッチメッシュTELWIN
6,998税込7,698
1セット(10枚)
4日以内出荷
寸法(mm)50×100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
バッドインダクター TELWINバッドインダクターTELWIN
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスリムーバーキット TELWINガラスリムーバーキットTELWIN
169,800税込186,780
1セット
4日以内出荷
セット内容ガラスリムーバ×8、L字ロッド×1、専用ケース危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
メタルリリーサー TELWINメタルリリーサーTELWIN
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サクションカップ TELWINサクションカップTELWIN
8,198税込9,018
1セット(2個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スマートインダクター5000 TELWINスマートインダクター5000TELWIN
419,800税込461,780
1台
4日以内出荷
鈑金作業全般で活躍する「スーパーマルチプレーヤー」マルチに使える標準アタッチメント。母材との距離や機械側の出力調整で、広い範囲で活躍します。(ガラス外し・バンパー・樹脂補修・モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し・アンダーコート・防振材の除去等)幅の狭いヒートマップで、細長い範囲を加熱します。(ガラス外しなど)広い範囲をソフトに加熱します。(モール・シール・サンバイザー・エンブレム外し等)コイルを巻きつけ、中心部を強力に加熱します。(固着ボルトのリリース等)わずか数秒で赤熱点まで温度上昇させる加熱スピード周囲に直接的な熱を加えず、金属(鉄)のみを加熱します。出力調整や、出力オート機能で、温度管理も容易です。はだか火を使わないので、火災などのリスクを軽減します。ガスなど不要、装置も小型軽量で手軽に使用できます。
質量(kg)10.3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×260×225入力電圧(V)単相200-240(50/60Hz)保護等級IP21危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電力(W)2.4
ガラスジニアス TELWINガラスジニアスTELWIN
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャーホルダーキット TELWINワッシャーホルダーキットTELWIN
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
BP-2800用のワッシャーホルダーキットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットワッシャー TELWINフラットワッシャーTELWIN
8,998税込9,898
1箱(50個)
5日以内出荷
BP-2800用のフラットワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストワッシャー TELWINツイストワッシャーTELWIN
9,998税込10,998
1箱(50個)
3日以内出荷
BP-2800用のツイストワッシャーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー TELWINバッテリーTELWIN
239,800税込263,780
1個
17日以内出荷
BP-2800用のバッテリー(リチウムイオン電池)です。
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TELWINチップTELWIN
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷
BP-2800用のチップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリープーラー TELWINバッテリープーラーTELWIN
419,800税込461,780
1式
3日以内出荷
コードレスで軽量(約2.3kg)のため、狭い作業スペースでも溶接が可能です。高容量のリチウムイオンバッテリーを搭載しており、どんな作業・電源環境にも対応できるため、作業効率の向上に期待できます。通電時間は20・40・60・65・70msの5種類から選択できます。充電残量は3段階のLEDで確認できます。アースとの距離が近いため、塗装を剥がす面積が小さく済みます。オプション品をご購入いただくことで、ワッシャーを溶着することもできます。
付属品本体/チップ/アース電極/バッテリー/充電器/六角レンチ(M4)/収納ケース質量(kg)本体:2.3外形寸法(mm)本体:502×87×229/ケース:520×135×420定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)溶接電流(A)2800保護等級IP20(本体・充電器)無負荷電圧(V)7.4RoHS指令(10物質対応)対応時間(ms)通電時間:20~70
フットスイッチ TELWINフットスイッチTELWIN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
専用ワゴン TELWIN専用ワゴンTELWIN
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
Sl-5000専用ワゴンです。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスリムーバー収納パネル TELWINガラスリムーバー収納パネルTELWIN
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
ガラスリムーバ及び樹脂補修キットなどが納められます。
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーリムーバー TELWINスーパーリムーバーTELWIN
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
IHソリューションベースセット TELWINIHソリューションベースセットTELWIN
679,800税込747,780
1セット
4日以内出荷
セット内容SI-5000、ガラスリムーバキット(IH-110)、樹脂補修キット(IH-120)、専用ワゴン(YSW-2)、ガラスリムーバ収納パネル(YSW-2P)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂補修キット TELWIN樹脂補修キットTELWIN
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
セット内容リムーバ台座×1、メッシュスタンプ×1、パッチメッシュ×10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レバー TELWINレバーTELWIN
6,998税込7,698
1セット(3個)
4日以内出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応