ステンレスキャリパーマウントボルト ブラック CMBF-075Bプロトブレンボ4日以内出荷
メーカー名:プロトブレンボメーカー品番:CMBF-075Bブレンボキャリパーのマウントボルト座面に対応するサイズにて設計したステンレス削り出しキャリパーマウントボルト。トルク伝達効率が高く、ねじ穴が変形しにくいヘクサロビュラ形状を採用。カラーリングはポリッシュ・ブラック・チタン色の3色をラインナップ。販売備考:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。ボルト座面サイズΦ17.0。ブレンボラジアルマウントキャリパーに対応するサイズです。タイプ:フランジ六角色[カラー]:ブラックサイズ:ボルト座面サイズ:Φ17.0材質[素材]:ステンレス仕上げ(表面処理):PVDコーティング内容量[数量]:2本入りネジサイズ:M10ネジピッチ:P1.25キット内容:マウントボルト2本対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4形状:ヘクサロビュラ T50型番:CMBF-075使用上の注意:締め付けには12mmソケット(六角)か、ヘクサロビュラ/ヘックスローブ/トルクス用工具T50サイズソケットが必要です。関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.B473.40,220.C783.10,220.A397.50,220.A397.10,120.C783.20,120.A397.60,XA6.95.10,XA6.95.11長さ:75
材質ステンレス形状ヘクサロビュラ T50色ブラックタイプフランジ六角ねじピッチP1.25表面処理PVDコーティング型番CMBF-075対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB レーシングラジアルCNC4P GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4キット内容マウントボルト2本入数2本入りねじサイズM10座面径(Φmm)ボルト:17.0