カテゴリ

  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • BLAM
  • フォーカルコーポレーション(40)
  • RS PRO(32)
  • SPARKFUN(8)
  • ハネウェル(7)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • カシムラ(4)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • テクロック(1)
  • BRAITH(ブレイス)(1)
  • ミツビシ(1)
  • ケンツメディコ(1)
  • ABB(1)
  • FINDER(1)
  • フォーカルポイント(1)
  • eureka(エウレカ)(1)
  • FOCAL(フォーカル)(1)
  • carrozzeria(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「focal」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLAM SR-165-C 165mm(16.5cm) コアキシャル(同軸)スピーカー RELAXシリーズ BLAM

    BLAM SR-165-C 165mm(16.5cm) コアキシャル(同軸)スピーカー RELAXシリーズ

    BLAM
    27,980税込30,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    BLAM(ブラム)のコアキシャルスピーカー、SR-165-Cです。BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。BLAMの創業以来、ロングセラーとなっているRelaxシリーズの165mm/2ウェイキットの新しいモデルです。
    入力インピーダンス(Ω)3取付穴径(Φmm)142再生周波数帯域(Hz)60~25(Hz~kHz)音圧レベル(dB)出力:93スピーカー165mm coaxial speaker定格入力(W)75取付奥行(mm)62.4
  • BLAM 5cm マルチスピーカー 車載用 フルレンジ スピーカー BLAM

    BLAM 5cm マルチスピーカー 車載用 フルレンジ スピーカー

    BLAM
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)の2way車載用スピーカー、LFR 52です。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。
    口径(Φmm)取付穴:56.5入力インピーダンス(Ω)4再生周波数帯域(Hz)200~45k音圧レベル(dB)出力:86.0(2.83V/1m)定格入力(W)25取付奥行(mm)32
  • BLAM 80mm ミッドレンジ スピーカー BLAM

    BLAM 80mm ミッドレンジ スピーカー

    BLAM
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)のミッドレンジスピーカー、R80 DBです。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。・Relaxシリーズは高いパフォーマンスと、このクラスでの新たな基準を打ち立てるためにデザインされた製品です。高能率と低インピーダンスで、外付け内蔵アンプを問わず、パワフルなサウンドをつくりだします。・デュアル・ボイスコイルのミッドレンジで、本製品はペアではなく1個売りの対応となりますので、センタースピーカーの用途に最適です。※推奨カットオフ周波数250Hz; 12dB/Oct
    口径(Φmm)取付穴:73.9入力インピーダンス(Ω)3Ω×2再生周波数帯域(Hz)150~23k音圧レベル(dB)出力:86.5(2.83V/1m)定格入力(W)50取付奥行(mm)45.5
  • BLAM 3インチ(80mm) ミッドレンジ 車載用スピーカー BLAM

    BLAM 3インチ(80mm) ミッドレンジ 車載用スピーカー

    BLAM
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)のLiveシリーズ フルレンジ スピーカー、LM80です。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。・ハイレゾ音源にも対応する広域特性で、よりクリアでシャープかつ複雑な音を出せるように設計されており、再生される音楽は限りなくオリジナルのパフォーマンスに近づきます。・Liveシリーズは、異なるスタイルの音楽にマッチするよう開発され、音楽の重要性を強調することを基本コンセプトにしたシリーズ。ライブ、コンサートのエモーションを再現しながら、リアル、ミュージックのセンセーションを正確に映し出すことができます。
    口径(Φmm)取付穴:72.5入力インピーダンス(Ω)3再生周波数帯域(Hz)100~25k音圧レベル(dB)出力:87.6(2.83V/1m)定格入力(W)25取付奥行(mm)45.5