絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Gimatic

Gimaticのページです。Gimaticは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付) Gimatic平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)Gimatic
191,500税込210,650
1個
25日以内出荷
DOBOT MG400用フランジ付ハンド堅牢なガイドロングストロークスプリング内蔵
用途DOBOT MG400用ハンド仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120付属品DOBOT MG400用フランジ付ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB) カタログ(0.77MB)