カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- Gimatic
- DOBOT(10)
- Elephant Robotics(2)
- ワンダーキット(1)
- エレキット(1)
- デンソーウェーブ(1)
- SPARKFUN(1)
- ノヴァエレクトロニクス(1)
- 近藤科学(1)
- DH Robotics(1)
- REALMAN ROBOTICS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dobot」の検索結果
特価

平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)
Gimatic¥191,500税込¥210,6501個25日以内出荷DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵用途DOBOT MG400用ハンド仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120付属品DOBOT MG400用フランジ付ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応