カテゴリ
- 清掃用品(1)
- バフィングマシン(1)
- 物流用品(1)
- 電動台車(1)
- 学童・教育用品(4)
- プログラミング/ロボティクス(2)
- 制御機器(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 作業服(7)
- 厨房用品(5)
- 梱包用品(3)
- 日用品(3)
- カー用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- PUDU(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- DAIKO(大光電機)(2)
- EBM(江部松商事)(5)
- MagX(マグエックス)(1)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SPARKFUN(2)
- TRUSCO(1)
- VISHAY(11)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- コクヨ(2)
- シーズン[作業服](4)
- ラムマウント(2)
- 三友(3)
- 富士グローブ(1)
- 日本光器製作所(NIKKO)(2)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(2)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

搬送ロボット(AMR)
PUDU¥5,298,000税込¥5,827,8001台20日以内出荷最大積載量300kgのリフトアップと牽引を1台で実現!。多数のセンサーと360°障害物回避性能により、。今まで走行できなかった狭い通路や特定の目的地へ最小通過幅60cmまで運用可能。スタンドアロンでの運用によるスモールスタートで、。DXソリューション推進の拡大と人手不足の改善をサポートします。適合トレイ数:1段(カスタマイズ可能)質量(kg)65幅(cm)走行可能:60方式ナビゲーション方法:VSLAM & Lidar SLAM本体寸法(mm)W500×D835×H1350最大積載量(kg)300本体質量(kg)80最大溝深さ(mm)35充電時間2時間バッテリー容量(Ah)30充電時間(時間)2(0%から90%まで)動作温度(℃)0~40段差対応高さ(cm)2グリーン購入法適合走行速度(km/h)≦4.32稼働時間(時間)連続:12(300kg荷重の場合6)
清掃ロボット
PUDU¥3,998,000税込¥4,397,8001台20日以内出荷4 in 1多用途清掃。スイープ、床洗浄、吸引、乾拭きの多様な機能を1台に集約。1台のロボットで、あらゆる清掃ニーズに十分に対応できます。幅(mm)こすり:400、掃き:500質量(kg)本体:60容量(L)汚水タンク・浄水タンク:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)663 × 568 × 682時間充電:3~4時間適合面積(m2)稼働:700~1,000/hグリーン購入法適合走行速度(m/s)最高1.2稼働時間(時間)最大9
スプラインポスト(平面用) リリースボタン付 4穴P1.3x3.19inch
ラムマウント¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:平面用。内容量[数量]:1個。商品区分:スプラインポスト仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール無タイプベース
ホワイトボード用線引きテープ詰替用
MagX(マグエックス)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(3個)当日出荷本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。材質テープ:紙厚さ(mm)62色黒高さ(mm)13000テープ長さ(m)13
ハンディラップ詰替 15μ
三友¥319税込¥3511個当日出荷結ばず巻くだけ、らくらく結束、荷造り用ラップフィルムです。非粘着の結束ラップなので、のり残りがありません。透明のフィルムなので、巻いた状態でも中身を確認できます。ハンドル無しの詰め替えタイプです。雑誌や新聞などの結束に最適です。用途荷造りなど。材質ポリプロピレン幅(mm)100寸法(幅Wmm×長さLm)100×150厚さ(μm)15繰り返し・詰め替え2
制御盤イージーフィルター難燃タイプ詰替
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷オイルミスト・粉塵から電子部品を守ります。 ホルダーにはマグネットが付いているため、簡単に取付可能です。 ミシン目が付いており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換可能。 詰替え用フィルターを交換することで経済的に使用できます。用途制御盤のイージーフィルター(T-OCPFシリーズ)の詰替え用材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.1ピッチ(mm)(ミシン目)200巻数150枚耐熱温度(℃)140捕集効率(%)45.8残留粒子(μ)40初期圧力損失(Pa)59
リムズハンドソープ詰替用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,898~税込¥3,188~1袋(2kg)ほか当日出荷化粧品グレード工業用ハンドソープ(スクラブ入り)です。マイクロプラスチック不使用で自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方です。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現しました。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。さわやかな石鹸の香り。アロエベラ葉エキス・ローヤルゼリーエキス・ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合で、手洗い洗浄後に潤い効果をプラスしています。用途手指の洗浄に色オレンジ商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ポストイット 通常粘着ふせん ポップアップふせん ラインノート 罫線 詰替用 3M スリーエム
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100枚×6冊)当日出荷アコーディオン状につながっていて、つぎつぎ取り出せるポップアップ式です ポップアップディスペンサーにセットしてお使いください。仕様通常粘着タイプトラスコ品番829-1074種別ポップアップ式ノート(ケイセン入り)材質アクリル系粘着材形状正方形色イエローサイズ大シリーズPost-it寸法(縦×横)(mm)76×76
ハンディラップ詰替 黒
三友¥819税込¥9011個当日出荷結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に材質ポリエチレン幅(mm)100色黒長さ(m)150厚さ(μm)20繰り返し・詰め替え対応
ブラウンマークスクリップ詰替用ホワイトムスク
晴香堂(旧:オカモト産業)¥649税込¥7141個当日出荷ブラウンマークスクリップ専用の詰替用 可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。 優しいフローラルムスク調の香り寸法(mm)134×86×88取付エアコン取付質量(g)2.4×2香り香り有
帆布頭巾 住友型ツバ無し
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持材質帆布質量(g)130長さ(cm)39頭囲(cm)58
レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム)
コクヨ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー質量(g)64(電池含む)タイプペンタイプ電源単4形乾電池2本軸径×軸長(mm)13×170連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)到達距離(m)200点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー緑色光発光体半導体励起固体レーザービーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
帆布頭巾 住友型ツバ付き
日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷燃えにくく軽量の帆布製。軽い着心地で高い作業性を維持材質帆布質量(g)140長さ(cm)39頭囲(cm)58
パイプ吊り用部品・パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から3日以内出荷ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。用途100Vダクトを本体部でパイプ吊りするときに使用します。全長(mm)483
レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム
コクヨ¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~80mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650nm)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635nm)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)材質本体・キャップ部:真鍮、ボタン:ABS色ブラック質量(g)60(電池含む)
ビームラックルパイプ吊り用 振れ止め金具
未来工業¥3,398税込¥3,7381セット(10個)翌日出荷パイプで吊り下げた照明器具の振れ止めとして使用します。付属品ゆるみ止め付ナット(M6)フリクションリング付適合パイプ径(Φmm)19.1(薄鋼電線管(19))
EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 48cm
EBM(江部松商事)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷ラーメンスープ作りに、不可欠な鍋。スープサポーターと組み合わせて使えば、なお効果的。蛇口内径約25mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。蛇口付寸胴を直火で使用する場合は蛇口に火が当たらないようご注意ください。材質18-8ステンレス容量(L)86内寸法(mm)480、深さ:480、蛇口径:約25mm外寸法(mm)503
EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 45cm
EBM(江部松商事)¥71,980税込¥79,1781個翌々日出荷ラーメンスープ作りに、不可欠な鍋。スープサポーターと組み合わせて使えば、なお効果的。蛇口内径約25mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。蛇口付寸胴を直火で使用する場合は蛇口に火が当たらないようご注意ください。材質18-8ステンレス容量(L)71内寸法(mm)450、深さ:450、蛇口径:約25mm外寸法(mm)468
EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 60cm
EBM(江部松商事)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ラーメンスープ作りに、不可欠な鍋。スープサポーターと組み合わせて使えば、なお効果的。蛇口内径約25mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。蛇口付寸胴を直火で使用する場合は蛇口に火が当たらないようご注意ください。材質18-8ステンレス容量(L)165内寸法(mm)600、深さ:600、蛇口径:約25mm外寸法(mm)627
EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 55cm
EBM(江部松商事)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷ラーメンスープ作りに、不可欠な鍋。スープサポーターと組み合わせて使えば、なお効果的。蛇口内径約25mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。蛇口付寸胴を直火で使用する場合は蛇口に火が当たらないようご注意ください。材質18-8ステンレス容量(L)130内寸法(mm)550、深さ:550、蛇口径:約25mm外寸法(mm)580
EBM 18-8 蛇口付 スープ寸胴鍋 51cm
EBM(江部松商事)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷ラーメンスープ作りに、不可欠な鍋。スープサポーターと組み合わせて使えば、なお効果的。蛇口内径約25mmの太口蛇口の為、細かいカスがつまりません。蛇口付寸胴を直火で使用する場合は蛇口に火が当たらないようご注意ください。材質18-8ステンレス容量(L)102内寸法(mm)510、深さ:510、蛇口径:約25mm外寸法(mm)528![DNAストラップ作り アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791282-260123-02.jpg)
DNAストラップ作り
アーテック[学校教材・教育玩具]¥400税込¥4401個3日以内出荷生命の神秘DNAモデルのストラップをビーズでつくろう。DNAのしくみを学習できる解説付 ビーズを使って、DNAモデルのストラップを作るキットです。、DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。材質:ワイヤー。サイズ:完成時:約18×18×80mmストラップ長さ:50mm。セット内容:竹ビーズ(赤・青・黄・緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1、ワイヤー×1用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス寸法(mm)約18×18×80(完成)ストラップ長(mm)50
リフレケアW ボトルタイプ詰替用 詰替用 口腔ケア用シート 24-6171-01 ザイコアインターナショナル ライムフウミ(90マイ)
ザイコア・インターナショナル・インク¥499税込¥5491個(90枚)3日以内出荷口腔ケア用ウエットシート。メッシュシートで汚れをしっかりキャッチします。清涼成分キシリトールとライム風味でお口スッキリ。アルコールフリー。
LED部品 パイプ吊り
DAIKO(大光電機)¥499税込¥5491台4日以内出荷仕様直付・パイプ吊兼用型用材質鋼板・鋼管、塗装長さ(mm)【器具】25幅(mm)【器具】36高さ(mm)【器具】65.5RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 パイプ吊り
DAIKO(大光電機)¥3,698税込¥4,0681台4日以内出荷仕様直付・パイプ吊兼用型用材質鋼板・鋼管、塗装高さ(mm)【器具】(吊)450径(Φmm)【器具】90RoHS指令(10物質対応)対応
バイオソープ詰替用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,998税込¥3,2981袋(2kg)4日以内出荷生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。手肌に優しい弱酸性から中性タイプです。用途手に付着した頑固な油汚れにタイプ液体液性中性商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード
HELIX¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03262897-260827-02.jpg)
高温作業環境向けケープ頭巾
シーズン[作業服]¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷細い糸を高密度に織り上げている為、薄手なのにハリがあり丈夫。衛生性を保ちながら暑さによる疲労を軽減サポートします。ブルーカラーもございます。用途食品工業(暑い環境に最適)抗菌・防臭・制電・涼感・薄手・男女兼用色ホワイト素材【頭巾部】本体:ポリエステル65%、綿35%、【ケープ部】ポリエステル100%
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替器具・セットセット品光源色オフホワイト材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型調光の可否×傾斜天井取付角度(°)13調色の可否×![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03262739-260827-02.jpg)
高温作業環境向けケープ頭巾
シーズン[作業服]¥2,698税込¥2,9681枚5日以内出荷高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、爽やかに保ち快適に着用していただけます。THPシリーズには長袖、半袖、パンツ、ホワイトカラーもございます。用途食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用色ブルー素材ポリエステル100%![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03262931-260827-02.jpg)
高温作業環境向けケープ頭巾
シーズン[作業服]¥2,698税込¥2,9681枚5日以内出荷高い通気性により、蒸れ感を軽減。吸汗・速乾にも優れた素材を使用することで、爽やかに保ち快適に着用していただけます。THPシリーズには長袖、半袖、パンツ、ブルーカラーもございます。用途食品工業(暑い環境に最適)吸汗・速乾・涼感・低発塵・制電・軽量・男女兼用色ホワイト素材ポリエステル100%![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03262809-260827-02.jpg)
高温作業環境向けケープ頭巾
シーズン[作業服]¥2,498税込¥2,7481枚5日以内出荷細い糸を高密度に織り上げている為、薄手なのにハリがあり丈夫。衛生性を保ちながら暑さによる疲労を軽減サポートします。ホワイトカラーもございます。用途食品工業(暑い環境に最適)抗菌・防臭・制電・涼感・薄手・男女兼用色ブルー素材【頭巾部】本体:ポリエステル65%、綿35%、【ケープ部】ポリエステル100%
AC MOTOR FAN モダンスタイル シーリングファン パイプ吊りタイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンですその他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF976P1・979P1使用時、傾斜天井対応22度(延長パイプWF973P1使用時)、電動昇降装置対応型(組合せ条件付)機能風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥63,980税込¥70,3781台5日以内出荷その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体
ODELIC(オーデリック)¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和しますその他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1080質量(kg)3.7取付パイプ吊り高さ(mm)362機能リズム回転・風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)17
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![DNAストラップ作り アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791282-260123-02.jpg)







![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03262897-260827-02.jpg)


![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03262739-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03262931-260827-02.jpg)
![高温作業環境向けケープ頭巾 シーズン[作業服]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03262809-260827-02.jpg)