絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DH Robotics

DH Roboticsのページです。DH Roboticsは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付) DH RoboticsPGEシリーズ スリムタイプ電動平行グリッパー (DOBOT MG400用フランジ付)DH Robotics
189,800税込208,780
1個
18日以内出荷
DOBOT MG400用フランジ付ハンド小型で柔軟な設置高い作業速度正確な力制御
用途DOBOT MG400用ハンド仕様●MG400専用フランジ:専用フランジ付●推奨加工対象物質量(kg):0.25●開閉時間(秒):0.3/0.3●騒音放射:60db未満ストローク(mm)10寸法(mm)グリッパ:89×30×18質量(kg)0.155定格電圧(V)DC24±10%定格電流(A)0.1繰返し精度(mm)±0.02推奨環境0~40℃駆動方式高精度プラネタリギヤ+ラックアンドピニオンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.39MB)取扱説明書取扱い説明書(0.85MB)IP等級IP40ピーク電流(A)0.22把持力(N)6~15