絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

サンウェイ

サンウェイのページです。サンウェイは、オフィスサプライ、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDマルチライト電球色 サンウェイLEDマルチライト電球色サンウェイ
9,798税込10,778
1台
当日出荷
いろんな用途で使えるLED作業灯です。環境を選ばず設置できる防雨防塵IP65仕様で、2芯3芯兼用プラグのライトです。吊り下げフック・固定用バイス付です。虫が寄り付きにくく、熱を持たない24WLEDを採用しています。拡散フィルターと反射鏡で広範囲を均一に照らします。アルミニウムとポリカーボネート製で頑強構造です。
用途キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備作業灯、看板照明、庭先、駐車場、店先の照明、防犯用。電球色消費電力(W)24入力電圧(V)90~240色温度(K)3000防塵防水性能IP65LED寿命(時間)約40000(使用環境25度)明るさ(Lm)2100(全光束)電源ケーブル0.6m
ライト付きソーラーバッテリー8000mAh サンウェイライト付きソーラーバッテリー8000mAhサンウェイ
4,600税込5,060
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:アウトドア中にも充電可能なソーラーバッテリー!日常使いやキャンプ、災害時に!商品説明:ソーラー充電なので、アウトドア中にも充電できるバッテリーです。付属の TYPE-Cケーブルでの充電、ソーラー充電どちらも対応可能。入力DC5V/2.0A、出力最大2.4A、ソーラーパネルDC5V/0.3A(MAX)。USB TYPE-Cケーブル付属。
セット内容本体×1、充電用Type-Cケーブル×1材質ABS樹脂形態1個梱包:化粧箱入りサイズ(mm)140×78×22
オールラウンドマルチツール サンウェイオールラウンドマルチツールサンウェイ
550税込605
1個
3日以内出荷
キャッチコピー:コンパクトなボディーに9つの機能が収まった万能ツール!商品説明:コンパクトなボディに9つの機能が収まったまさに万能ツール!ナイフ、缶切り、プラスドライバー、マイナスドライバー、やすり、コルク抜き、キーリング、栓抜き、はさみの9つの機能。
セット内容本体のみ材質ステンレス寸法(mm)90×25×15