絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

初田工業

初田工業のページです。初田工業は、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー動力噴霧器 初田工業バッテリー動力噴霧器初田工業
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
新型リチウム電池2個搭載で約4時間作業可能!軽量コンパクトタイプでラクラク作業。4種類の噴口標準装備で、除草・防除が楽になりました!
用途除草剤等の散布付属品樹脂2頭口/除草スーパー25、除草W型/樹脂ニュー自在噴口/ノズルパイプ/吐出ホース/レバーコック/バッテリー/ヒューズ/吸引機公称電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.3ポンプ(型式)ダイヤフラム関連資料(0.24MB)公称容量(Ah)1.3
動力散布機 初田工業動力散布機初田工業
148,900税込163,790
1台
3日以内出荷
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途除草剤等の散布最大吐出量粉:9kg/min、粒:20kg/min排気量(mL)60.9乾燥質量(kg)12.1寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)400×530×810薬剤タンク容量(L)28エンジン型式丸山CD600D
セット動力噴霧器 初田工業セット動力噴霧器初田工業
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
ワンタッチでエンジン始動!スイッチ内にセルモーター、バッテリースイッチなどを搭載。運転中にバッテリー充電を行います。電池切れの心配がありません。
用途除草剤等の散布最高圧力5.0MPa関連資料(0.28MB)
動力噴霧器単体 初田工業動力噴霧器単体初田工業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
畜産消毒・環境衛生用にも使用可能です。長寿命のフッソパッキンで高い耐久性があります。各部取付ボルト・ビス類の材質はオールステンレスです。無圧室の採用により、薬槽の薬液がなくなり空運転の状態になっても5~10分の空運転では焼付を起しません。無圧室が受け止めるので、Vパッキンが摩耗しても水モレなし。運転時毎のオイル・グリスの点滴も必要ありません。
用途除草剤等の散布種類エンジン式
動力散布機 初田工業動力散布機初田工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
優れた操作性と安全性で「安心」をお約束。肥料散布と噴頭での除草散布・防除におすすめです。
用途除草剤等の散布
セット動力噴霧器 初田工業セット動力噴霧器初田工業
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
アルミフレームがセットになった動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ440×幅550×高さ350質量(kg)28最高圧力5.0MPa給水量(L/分)17最大出力(kW)2.2(3.0)エンジン型式GB101LL
背負動力噴霧器 初田工業背負動力噴霧器初田工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
水抜きが簡単に行えるポンプドレン搭載!遊動式V字マウントでエンジンの振動を吸収します。カバー付き除草ノズルが標準搭載です。
用途除草剤等の散布吐出量(L/min)ポンプ常用:0.5~0.6標準付属ノズルワイド1頭口ノズル/除草カバー付きノズルエンジン型式丸山 GE233P排気量(cm3)22.5ポンプの種類カスケードポンプ
ミニキャリー動噴 初田工業ミニキャリー動噴初田工業
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ミニキャリー付きの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布
ユニット噴霧器 初田工業ユニット噴霧器初田工業
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクトタイプの動力噴霧器です。
用途除草剤等の散布仕様ホースなし
モーターセット動力噴霧器 初田工業モーターセット動力噴霧器初田工業
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
野菜洗浄に最適な低騒音モーターセットです。
用途野菜洗浄等
動力噴霧器 ゴローちゃん 初田工業動力噴霧器 ゴローちゃん初田工業
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
2サイクルエンジン搭載で更なる軽量化を実現。軽量アルミフレームセット台の採用で楽に移動できます。
用途除草剤等の散布ホース内径(Φmm)噴霧:5最高圧力2.5MPaエンジン形式空冷2サイクル D26C給水量(L/分)常用:8.0
背負動力噴霧器 初田工業背負動力噴霧器初田工業
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
高圧ポンプタイプの動力噴霧器。軽量樹脂製ポンプを採用することで耐久性が向上しました。鉄砲ノズルも使える多水量(8L/min)を実現。静音設計で低振動です。
用途除草剤等の散布寸法(mm)長さ565×幅400×360最高圧力2.5MPaポンプ(型式)対向2連プランジャ式(高圧ポンプタイプ)吸水量(L/min)8噴口(標準付属)縦2頭口・除草カバー
人力噴霧機 初田工業人力噴霧機初田工業
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
半自動人力噴霧器です。大型チャンバーでたっぷりの水量を確保、ピストンタイプのポンプでパワフルな作業が可能です。
用途除草剤等の散布型式背負式常用圧力(MPa)0.3~0.7材質(タンク)P-P加圧方式ピストン式噴口(付属)中1頭口、除草カバー1.0
人力噴霧機 初田工業人力噴霧機初田工業
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
肩掛けタイプの人力噴霧器。ステンレス素材で耐久性があります。
用途除草剤等の散布型式肩掛式材質(タンク)ステンレス加圧方式グランド式