カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
  • 沖データ(OKI)
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(33)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13)
  • コイズミ(小泉成器)(8)
  • 三菱電機(5)
  • 東京メタル(4)
  • SPARKFUN(4)
  • エコ・トラスト・ジャパン(4)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • エコデバイス(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • サイバーパワー(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • オーツカ光学(1)
  • オーム電機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcl led」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイパフォーマンスモデル 沖データ(OKI)【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイパフォーマンスモデル沖データ(OKI)
94,980税込104,478
1個
翌日出荷
【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】必要な機能をコンパクトに凝縮した世界最小のハイパフォーマンスモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命7年または100万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイスペックモデル 沖データ(OKI)【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 36PPM ハイスペックモデル沖データ(OKI)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】高画質・高精細・高性能、世界最小のハイスペックモデル ◎装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ◎世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ◎カラー/モノクロ毎分36ページ ◎標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ◎ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ◎厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ◎TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ◎ランニングコスト カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ◎ファーストプリントタイム約6.3秒 ◎1000BASE-Tに標準対応 ◎AirPrint/Google Cloud Printに対応 ◎無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷 ◎PostScript3Emulation搭載 ◎解像度1200dpi
エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 155 061
【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 増設トレイセットモデル 沖データ(OKI)【7年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO EX 増設トレイセットモデル沖データ(OKI)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】用紙サイズの使い分けや大量給紙が可能になる増設トレイセットモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙900枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360対応OSWindows11、Windows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命7年または100万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきことアズワン品番64-3804-58表示色・階調各色256階調(1670万色)商品タイププリンター対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061