カテゴリ

  • 家電(32)
    • スピーカーアクセサリ(18)
絞り込み
ブランド
  • JBL professional
  • JBL(51)
  • ハーマン・インターナショナル(18)
  • JAPPY(2)
  • ハーマン(3)
  • サンエス(538)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(82)
  • スマートバリュー(42)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(14)
  • 京セラ(13)
  • サンドビック(12)
  • ジョインテックス(11)
  • Cardo(カルド)(9)
  • ホンダ(8)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(7)
  • アイリスチトセ(6)
  • ワルター(6)
  • JUBILEE(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 色ブラック(14)
  • 色ホワイト(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jbl」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
8インチ低域ドライバーと1インチ高域ドライバーを搭載し、迫力のあるサウンドを実現する高出力モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と108dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:60W、30W、15W、7.5W、100V:60W、30W、15W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)350×517(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)8.6角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数47Hz~16kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:8インチ(203mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:108dB SPL許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
79,980税込87,978
1個(2本)
5日以内出荷
ドライバー構成:LF 3インチ(76mm)、HF 0.8インチ(20mm)ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:15W、7.5W、3.8W、100V:15W、7.5W付属品L字金具、ステーク金具材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)1.7角度(°)カバレージ:90感度82dB SPL(120Hz~8kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×430×167mm(除突起部)入力先バラケーブル周波数74Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:3インチ(76mm)、HF:0.8インチ(20mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:103dB SPL許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
ドライバー:8インチ35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:100W、50W、25W、100V:100W、50W付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)311×768(Φ×H)(除突起部)質量(kg)9.3寸法ドライバー:8インチ(203mm)感度84dB SPL(43Hz~110Hz)入力先バラケーブル周波数35Hz~130Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:114dB SPL許容入力(W)500/250(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
5.25インチ低域ドライバーと0.75インチ高域ドライバーを搭載し、目立たせずに設置できるコンパクト・モデル。防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍。360°×160°のカバレージ角と105dBの最大音圧レベルで、広いエリアをムラなくカバー。自然で明瞭なサウンドを実現し、スピーチはもちろん音楽ソースも忠実に再現。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、3.8W、100V:30W、15W、7.5W付属品シールドプレート×1、シールドプレート用ねじ×4、防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ×1、セキュリティーねじ穴キャップ×1、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)287×427(除突起部)、(ドライバー構成)LF:5.25インチ(133mm)、HF:0.75インチ(19mm)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)5.4角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度86dB SPL(1W、1m)入力先バラケーブル周波数55Hz~18kHz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:105dB SPL許容入力(W)160/80(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
8インチ低域ドライバー搭載防塵と防水についての保護等級IP-56をクリアし、屋外の過酷な環境でも活躍1本でロー/ハイ・インビーダンス接続の両方に対応
仕様トランス・タップ:70V:80W、40W、20W、10W、100V:80W、40W、20W付属品防水ケーブルグランド×2、ジェル入りワイヤーナットコネクター×2、セキュリティーねじ用スクリュードライバー×1材質エンクロージャー:ポリエチレン、緑寸法(mm)355×524(除突起部)、ケーブル:Φ4.0~9.0 ※断面が円形のケーブルに限る質量(kg)10.9角度(°)カバレージ:360×160(水平×垂直)感度87dB SPL(60Hz~105Hz)(1W、1m)入力先バラケーブル周波数40Hz~150Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:115dB SPL許容入力(W)300/150(プログラム/ピンク)
テレビ用スピーカー(サウンドバー) JBL professionalテレビ用スピーカー(サウンドバー)JBL professional
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
PSB-2はHDMIとBluetoothのデジタルソース入力を備えたサウンドバーです。テレビ視聴の満足度を格段に高めながらも、隣の部屋などへの音の伝達を最小限に抑えます。設置、接続、設定も極めて簡単で、ホテルの客室、会議室、教室のテレビや、展示会、店舗、待合室などのデジタル・サイネージ用に最適です。前面にLRのスピーカーを配置し、音響エネルギーを部屋に向かって出力することができます。その結果、反射が少ない明瞭なサウンドをお楽しみいただけます。壁から音を遠ざけることで、隣の部屋への音漏れも低減されます。プロの現場で高く評価されている高い再生能力を持ったJBLのスピーカーユニットを搭載しており、いかなる音量でもクリアで聞き取りやすく、音量を大きくしすぎることがありません。PSB-2だけで迫力のある低音を再生できるため、別途サブウーファーを設置する必要がなく、過度な重低音による隣室への音漏れの心配もありません。HDMIとBluetoothの入力を搭載しています。HDMI入力はCECに対応しており、テレビのリモコンで電源やミュート、音量の操作が可能です。シンプルなペアリング操作で簡単に接続が完了するBluetooth入力は、再生音源の個別ニーズにJBLの高品位サウンドで応えることができます。背面にねじ止めが可能な誤操作防止カバーが付属したインストーラー向けのDIPスイッチを備えています。Bluetoothの無効化やペアリング情報の保持期間の設定、最大音量の制限などをプログラム可能です。PSB-2を複数台管理する際に役立つ本体の識別ID(ビーコンID)のカスタマイズもサポートしています。自動スタンバイ機能も搭載しており、未使用時の消費電力を抑えることで電気代を節約できます。壁やテレビ台への固定金具が付属しているので、取り付けが容易に行えます。台の上にそのまま置いても使用可能です。電源が本体に内蔵されているので、見栄えや発熱を考慮してアダプターの設置場所に悩む必要がありません。
仕様パワーアンプ:20W×2、Class D付属品HDMIケーブル、固定金具(金具×2、設置ねじ×2)、 背面操作防止プレート(プレート、固定ねじ)、 上面操作防止プレート(プレート、固定ねじ×2)、 電源コード、和文取扱説明書質量(kg)1.8電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)2以下(HDMI接続時)、0.5以下(HDMI未接続時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)896×90×62(除突起部)構成【ドライバー】LF:2インチ(51mm)×4、HF:0.75インチ(19mm)×2入力感度(-8dBFS、1m)93dB SPL入力端子HDMI Input (HDMI 2.1)、HDMI Output/ARC (HDMI 2.1)音圧レベル(dB)最大(1m):101 SPL周波数レンジ(-10dB)62Hz~20kHzBluetoothver.5.3(周波数レンジ:2.4k~2.5MHz)
丸形グリル C426C/T, C424LP, C426LP用 JBL professional丸形グリル C426C/T, C424LP, C426LP用JBL professional
15,980税込17,578
1個(2個)
6日以内出荷
C426C/T, C424LP, C426LP用丸形グリル黒
ブラケット C424C/T用 JBL professionalブラケット C424C/T用JBL professional
9,498税込10,448
1個(2個)
6日以内出荷
C424C/T用ブラケット
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
109,800税込120,780
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/T-LSは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。UL1480規格認証を取得しているControl 426C/T-LSは、安全を守る火災報知や警報システムにも適しています。統合CRBIテクノロジーは、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアにシームレスに溶け込み、オプションで黒と角型グリルもご用意しています。メカニカルな改良としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた再設計された端子カバー、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高い新しいドッグイヤー機構などがあります。JBL Control 426C/T-LSには、70V/100Vと低インピーダンスの両方のアプリケーションに対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
U字金具 Control 23-1用 JBL professionalU字金具 Control 23-1用JBL professional
9,398税込10,338
1個
6日以内出荷
横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能。
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2)質量(g)250
U字金具 Control 28-1用 JBL professionalU字金具 Control 28-1用JBL professional
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷から107日以内出荷
横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2)質量(g)640
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個(2本)
5日以内出荷
ドライバー構成:LF 6.5インチ(165mm)、HF 1インチ(25mm)ポリプロピレン・コーンのウーファーとチタン・ドーム・ツイーターの同軸構造。ネオジムマグネットで駆動。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。底部のドリップホールによりドライバー部の排水が可能。ステーク( 杭) 金具とL 字金具が標準で付属。
仕様トランス・タップ:70V:30W、15W、7.5W、100V:30W、15W付属品L字金具、ステーク金具材質エンクロージャー:ポリカーボネイト+ABS質量(kg)3.5角度(°)カバレージ:70感度87dB SPL(300Hz~12kHz)入力先バラケーブル周波数65Hz~20kHz(レンジ(-10dB))構成(ドライバー)LF:6.5インチ(165mm)、HF:1インチ(25mm)インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:110dB SPL許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ドライバー:12インチ35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)400×842(除突起部)質量(kg)16.2寸法ドライバー:12インチ(305mm)感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz)入力先バラケーブル周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:118dB SPL許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
51,980税込57,178
1個(2本)
6日以内出荷
クリアなアナウンスを出力する、小型フルレンジ・ドライバーを搭載。大音量の連続再生時も音質の変化を最小限に抑制。カバレージ角が130°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。色は白と黒(-BK)を用意。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):130、トランス・タップ:(100V)15W、7.5W、3.8W・(70V)15W、7.5W、3.8W、1.9W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)1.6寸法(Φ×高さH)(mm)196×154感度84dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)171端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8ドライバー径(Φmm)3インチ(76許容入力(W)40/20(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
85,980税込94,578
1個(2本)
6日以内出荷
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。6.5インチの低域ドライバーにより力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは116dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):110、トランス・タップ:(100V)30W、15W、7.5W・(70V)30W、15W、7.5W、3.8W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)3.4寸法(Φ×高さH)(mm)253×241感度91dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)226音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ62Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
30,980税込34,078
1個(2本)
6日以内出荷
カバレージ角150°を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。狭い天井裏でも取り付けられる薄型設計。24C Microはロー・インピーダンス、24CT Microはハイ・インピーダンス仕様。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書寸法(Φ×高さH)(mm)200×117感度86dB SPL(1W、1m)開口寸法(mm)172周波数クロスオーバー:3.5kHz入力端子ねじ止め周波数レンジ85Hz~25kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13取付可能板厚(mm)10~30
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
77,980税込85,778
1個(2本)
6日以内出荷
3インチドライバー搭載。高さ20cmのコンパクトな設計。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)15W、7.5W、3.7W、1.8W・(100V)15W、7.5W、3.7W付属品壁取付金具×2、六角レンチ、セキュリティーワイヤー質量(kg)1.9感度86dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)141×200×120(除突起部)音圧レベル(dB)最大:109dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ70Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:3インチ(76、HF:0.5インチ(13許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
丸形グリル C424C/T用 JBL professional丸形グリル C424C/T用JBL professional
12,980税込14,278
1個(2個)
6日以内出荷
C424C/T用丸形グリル黒
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
84,980税込93,478
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424C/Tは、4インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに130°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 424C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130°付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)2.8タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)196×182感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)168端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
88,980税込97,878
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 424LPは、4インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 424C/Tに匹敵する、130°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 424LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが搭載されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):130付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):30W, 15W,7.5W、トランス・タップ(70V):30W, 15W,7.5W, 3.7W質量(kg)3タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度85dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)224端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:16周波数レンジ75Hz~18kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)4インチ(100)、(HF)0.75インチ(19)取付可能板厚(mm)5~49許容入力(W)120/60(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
75,980税込83,578
1個(2本)
6日以内出荷
Control 24CT Microの高出力バージョンで、25Wのトランス・タップを搭載。クロスオーバーネットワークを向上させ、リスニングエリア全域により均一な音を提供。150°のカバレージ角を実現し、少ない本数で広い範囲をカバー。広い周波数特性・低歪率で明瞭なアナウンスとBGMを出力。狭い天井でも取り付けられる薄型設計。
仕様カバレージ角(500Hz~10kHz平均):150°、トランス・タップ:(100V)25W、12W・(70V)25W、12W、6W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、ケーブル固定金具×2、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)2.5寸法(Φ×高さH)(mm)200×115感度85dB SPL(1W、1m)開口寸法(mm)172周波数クロスオーバー:3.5kHz入力端子ねじ止め周波数レンジ80Hz~25kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4.5インチ(114、HF:0.5インチ(13取付可能板厚(mm)10~30
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
81,980税込90,178
1個(2本)
6日以内出荷
幅広い周波数特性と低歪率により忠実な音楽再生を実現。コンパクトながら高感度で、キレのよいサウンドを出力。24Cはロー・インピーダンス、24CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書寸法(Φ×高さH)(mm)196×207開口寸法(mm)170周波数クロスオーバー:3.0kHz端子ユーロブロック(入力/ループスルー)周波数レンジ80Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19取付可能板厚(mm)11~33
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
94,980税込104,478
1個(2本)
6日以内出荷
高出力、ワイドレンジ、低歪率で、低域から高域までクリアに再生。89dB SPLの高感度設計により、心地よいサウンドを効率よく出力。26Cはロー・インピーダンス、26CTはハイ・インピーダンス仕様。過負荷からドライバーを効果的に保護するソニックガード回路を内蔵。
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書寸法(Φ×高さH)(mm)252×214感度89dB SPL(1W、1m)板厚(mm)取付可能:13~39開口寸法(mm)225周波数クロスオーバー:4.0kHz端子ユーロブロック(入力/ループスルー)周波数レンジ75Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:6.5インチ(165、HF:0.75インチ(19
天井取付金具 Control 23-1用 JBL professional天井取付金具 Control 23-1用JBL professional
6,498税込7,148
1個(2個)
欠品中
取付が簡単なインビジボールを採用。付属壁取付金具のベース部を使用。
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
119,800税込131,780
1個(2本)
6日以内出荷
100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)4.2感度87dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169周波数クロスオーバー:3.0kHzインピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ70Hz~23kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
U字金具 Control 25-1用 JBL professionalU字金具 Control 25-1用JBL professional
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
横向きに設置するためのU字金具。天井、壁に設置可能
付属品スピーカー取付ねじ(ねじ×2、ワッシャー×2、 プラスチック・ワッシャー×2、ゴム・ワッシャー×2質量(g)306
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
169,800税込186,780
1個(2本)
6日以内出荷
8インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W付属品壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)6.7感度91dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部)音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ45Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
天井取付金具 Control 25-1/28-1用 JBL professional天井取付金具 Control 25-1/28-1用JBL professional
9,998税込10,998
1個(2個)
6日以内出荷から9日以内出荷
取付が簡単なインビジボールを採用。付属壁取付金具のベース部を使用。
四角型グリル C426C/T, C424LP, C426LP用 JBL professional四角型グリル C426C/T, C424LP, C426LP用JBL professional
18,980税込20,878
1個(2個)
6日以内出荷
C426C/T, C424LP, C426LP用四角型グリル白
四角型グリル C426C/T-LS用 JBL professional四角型グリル C426C/T-LS用JBL professional
20,980税込23,078
1個(2個)
6日以内出荷
C426C/T-LS用四角型グリル白
ブラケット C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用 JBL professionalブラケット C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用JBL professional
9,998税込10,998
1個(2個)
6日以内出荷
C426C/T, C424LP, C426LP, C426C/T-LS用ブラケット
四角型グリル C424C/T用 JBL professional四角型グリル C424C/T用JBL professional
15,980税込17,578
1個(2個)
6日以内出荷
C424C/T用四角型グリル白
丸形グリル C426C/T-LS用 JBL professional丸形グリル C426C/T-LS用JBL professional
17,980税込19,778
1個(2個)
6日以内出荷
C426C/T-LS用丸形グリル黒
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
99,980税込109,978
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426C/Tは、6.5インチウーファーと一体型エンクロージャーを備えた2ウェイ同軸天井スピーカーで、ほとんどの天井・プレナム空間への設置に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、リスニングエリアに110°の均一で豊かなサウンドを提供します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤー機構が挙げられます。JBL Control 426C/Tには、70V/100Vおよび低インピーダンス電源の両方に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)4.2タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×190感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカーJBL professional
119,800税込131,780
1個(2本)
6日以内出荷
洗練された空間に求められる高音質・施工性・デザイン性を高次元で融合した次世代天井埋込型スピーカーです。空間全体を明瞭なサウンドで均一に満たし、快適な音響環境を実現。柔軟な設置性やモダンな外観、防塵・防水性能など、多様なニーズに応える仕様を備えており、商業施設からオフィス、教育施設、公共空間まで幅広い用途に対応します。JBL Control 426LPは、6.5インチウーファーと薄型エンクロージャーを搭載した2ウェイ同軸天井埋め込み型スピーカーで、天井・プレナム空間が限られている場所に最適です。CRBIテクノロジー搭載により、Control 426C/Tに匹敵する、110°の均一で豊かで深みのあるサウンドキャラクターを実現します。全面マグネット式グリルはモダンなインテリアに美しく調和し、オプションでブラックと角形グリルもご用意しています。メカニカルな改良点としては、上面と側面にケーブル挿入口を備えた端子カバーの再設計、そして幅広い天井厚に対応する非常に信頼性の高いドッグイヤーデザインが挙げられます。Control 400 Enhanced Coverageシリーズの全モデルと同様に、Control 426LPには70V/100Vおよび低インピーダンス電源に対応するトランスが内蔵されています。
仕様カバレージ角(1kHz~6kHz平均):110付属品ホワイト丸形グリル×2, C型バックプレート×2, タイルレール×2セット(4本),2pinロッキングコネクター×2セット(4個), ラバーブーツ×4, C型バックプレート/タイルレール用ねじ×4,開口テンプレート(ダンボール製), 和文取扱説明書適合トランス・タップ(100V):60W, 30W,15W、トランス・タップ(70V):60, 30W,15W, 7.5W質量(kg)3.9タイプ付属品グリル:丸型、白寸法(Φ×高さH)(mm)253×107感度89dB(100Hz~10kHz平均)開口寸法(mm)223端子2-pinロッキングコネクターインピーダンス(Ω)公称:12周波数レンジ72Hz~19kHz(10dB)ドライバーユニット(Φmm)(LF)6.5インチ(165)、(HF)1インチ(25)取付可能板厚(mm)5~60許容入力(W)220/110(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
68,980税込75,878
1個(2本)
6日以内出荷
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)2.2寸法(Φ×高さH)(mm)196×197感度87dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)171音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ74Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional天井埋込用 2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
109,800税込120,780
1個(2本)
6日以内出荷
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書質量(kg)5.5寸法(Φ×高さH)(mm)307×290感度92dB SPL(1~16kHz平均)開口寸法(mm)282音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)端子ユーロブロック(入力/ループスルー)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25取付可能板厚(mm)15~35許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
99,980税込109,978
1個(2本)
6日以内出荷
5.25インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)130W、15W、7.5W、3.7W・(100V)30W、15W、7.5W付属品壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)3.5感度90dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×244×155(除突起部)音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ60Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:5.25インチ(133、HF:0.75インチ(19許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
ミキサー内蔵パワーアンプ JBL professionalミキサー内蔵パワーアンプJBL professional
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部)入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ入力レベル最大:20dBu
jb5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • jb5