カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,921)
- MAZDA(マツダ)(216,459)
- Panasonic(パナソニック)(29,338)
- RS PRO(34,709)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,610)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,641)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,529)
- トヨタ(140,016)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,673)
- ミツビシ(137,963)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,474)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応。周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ホワイト
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!。組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
PD100W コンセントチャージャーC×2+A ブラック
多摩電子¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!。組み合わせて同時に充電ができるAC充電器GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどをPD100Wの超急速充電が可能。PD3.0 オプション規格のPPS(Programmable Power Supply)にも対応。USB-Cポートx2ポートとUSB-Ax1ポートの合計3ポート搭載。ノートPC1台とスマートフォン2台、合計3台同時充電対応。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応
PD140W コンセントチャージャーC×3+A ブラック
多摩電子¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷最大出力140W、4ポート搭載で4台の機器を同時に充電。ノートPCを2台同時PD充電、ノートPC2台にスマートフォン1台を同時PD充電
PD20W対応小型・軽量10000mAhモバイバッテリー ホワイト
多摩電子¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷PD20W出力で電池容量10000mAhの軽量・コンパクトモバイルバッテリー用途PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電 ※単ポート使用時に限る
PD20W対応小型・軽量10000mAhモバイバッテリー ブラック
多摩電子¥4,598税込¥5,0581個9日以内出荷PD20W出力で電池容量10000mAhの軽量・コンパクトモバイルバッテリー用途PD充電対応機器とケーブル使用で ”超急速充電 ※単ポート使用時に限る
PD30Wカーチャージャー USB-C+C
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。材質(本体ケース)PC色ブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2
PD20Wカーチャージャー USB-C+A
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。材質(本体ケース)PC色ブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
マグネットホルダー 回転基台貼付式
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷回転機構を備えた台座で貼り付けた後でも360°回転可能。MagSafe対応スマートフォンのホールドに便利なマグネットホルダー。MagSafe非対応のスマートフォンやスマホケースもホールド可能にできるメタルリング1枚付き。お好みの位置に合わせて約7cm伸縮可能なロングアーム採用。材質メタルリング:マンガン鋼寸法(mm)メタルリング:約Φ55色ブラック材質(本体)ABS+PC 他質量(g)メタルリング:約2本体質量(g)約144
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ブラック
多摩電子¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金色ブラック質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
PD45W コンセントチャージャー C×2+A ホワイト
多摩電子¥3,698税込¥4,0681個9日以内出荷家庭用コンセントでスマートフォンやタブレットを超急速充電できるPD対応コンセント充電器。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金色ホワイト質量(g)約86出力[USB-C1] 単体使用時最大45W DC5V 3A、9V 3A、12V 3A、15V 3A、20V 2.25A、PPS:DC5V-11V 3A、DC5V-16V 3A、[USB-C2] 単体使用時最大20W DC5V 3A、9V 2.22A、[USB-A] 単体使用時最大18W DC5V 3A、9V 2A、[3ポート使用時] 合計最大40W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×48×49(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(USB Power Delivery)×2、USB-A×1
Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
コンセントチャージャー 2.4A ホワイト
多摩電子¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。出力DC5V 2.4A(合計最大出力)本体質量(g)37入力AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W28×D39×H28(ACプラグ含まず)ポートUSB-A×2
非常時サポートセット
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷災害時の情報取集に欠かせないツールを1つにまとめた緊急セット。<セットの内訳>。・乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)。・3in1ケーブル。・LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ。・単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)。・単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用)質量(g)【ラジオ】100【充電器】43ケーブル長(m)【3in1ケーブル】1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジオ】47×45×130【充電器】64.5×20×88.5
PD20W モバイルバッテリー10000 ホワイト
多摩電子¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷液晶ディスプレイが付いたPD20W出力モバイルバッテリー。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリチウムイオンポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。バッテリー残量をデジタル表示。(0%~100%)。スマートフォンとの重ね持ちに便利な薄型タイプ。付属品USB-C-Cケーブル15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)245本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W69×D17×H143.5
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック
多摩電子¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
モバイルバッテリー5000mAh お菓子などうぶつ工房 あざらし
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ メロン
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ パイン
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ ぶどう
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
モバイルバッテリー5000mAh モンチッチ いちご
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
モバイルバッテリー5000mAh お菓子などうぶつ工房 いぬ
多摩電子¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷約500回繰り返し使える!経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用したモバイルバッテリーです。用途USB-Aポート×2で2台同時充電が可能です。
シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ メロン
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ パイン
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ ぶどう
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ いちご
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房ねこ
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房うさぎ
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房いぬ
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房あざらし
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
ポケピースハンディファン
多摩電子¥2,989税込¥3,2881個5日以内出荷から6日以内出荷★ポケピースのハンディファンが新登場★。お出かけはポケモンたちと一緒に!。7色のバリエーション。風量は「弱」「中」「強」の3段階で調整が可能。スタンド付きで卓上でもご使用いただけます。リチウム充電式(2000mAh)なのでどこで使える。連続使用約11時間とたっぷり。※風量「弱」の場合。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。付属品本体、卓上スタンド、充電用USBケーブル(USBAtoC)材質本体ケース:ABS、ファン:PP質量(g)135寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×75×29連続使用時間【弱】最大11時間充電時間4時間内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)2000
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら