カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • カー用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(12)
  • 共立電子産業(5)
  • XP POWER(2)
  • omron(オムロン)(123)
  • コーセル(2)
  • アクアテック(2)
  • SPARKFUN(2)
  • オーム電機(102)
  • タニタ(73)
  • エスコ(72)
  • RS PRO(69)
  • Panasonic(パナソニック)(50)
  • IDEC(和泉電気)(43)
  • ELPA(36)
  • 東芝(33)
  • VISHAY(29)
  • サンワサプライ(28)
  • CKD(27)
  • 富士電機(26)
  • 三菱電機(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「DC3V」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源120W 多摩電子ポータブル電源120W多摩電子(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ本体質量(g)2700入力DC12V~24V/2Aバッテリーリチウムイオン充電池充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート多摩電子(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラックコネクタ形状USB Type-C定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aポート数2材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ケーブル長(m)約1.2定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C+A多摩電子(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
USBカーチャージャー 7.2A 3ポート 多摩電子USBカーチャージャー 7.2A 3ポート多摩電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 3ポート合計最大7.2A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを3台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V7.2A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
欠品中
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子PD20W コンセントチャージャー多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。 最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。 過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67AポートType-C(Power Delivery)×1定格入力AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX
車載インバーター 150W 多摩電子車載インバーター 150W多摩電子
5,898税込6,488
1個
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック入力電圧(V)DC12
PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子PD20W カーチャージャー C+A多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1