カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(51)
  • カー用品(18)
  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(173)
  • サンワサプライ(135)
  • カシムラ(113)
  • エレコム(95)
  • サンワダイレクト(93)
  • ATEN(83)
  • エスコ(59)
  • ELPA(51)
  • グリーンハウス(39)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(38)
  • StarTech.com(38)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • JAPANNEXT(35)
  • EARTH MAN(32)
  • omron(オムロン)(28)
  • 日動工業(28)
  • 大橋産業(BAL)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC5V USB」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子スマホ用ACタップ&USB 3+2多摩電子(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮質量(g)70コンセント個数3(AC)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)USBポート数2定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
USBカーチャージャー 1A 多摩電子USBカーチャージャー 1A多摩電子(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。 最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。 カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
ブラック材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC質量(g)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22定格出力DC5V/1A定格入力DC12V-24V
USBカーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子USBカーチャージャー 2.4A 2ポート多摩電子
849税込934
1個
当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V2.4A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
USBカーチャージャー 7.2A 3ポート 多摩電子USBカーチャージャー 7.2A 3ポート多摩電子
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 3ポート合計最大7.2A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを3台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V7.2A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
USBカーチャージャー 4.8A 2ポート 多摩電子USBカーチャージャー 4.8A 2ポート多摩電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷
車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V4.8A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
USBコンセントチャージャー1A 多摩電子USBコンセントチャージャー1A多摩電子
879税込967
1個
3日以内出荷
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
材質【本体ケース】PC+ABS本体質量(g)23定格出力DC5V/1A定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
タワー型USBタップ 6口+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+A×2多摩電子
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-A2ポート合計最大2.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A定格AC100V 14A 合計1400Wケーブル長(m)約2質量(g)約370USBポートUSB-A×2差込口AC:6(2ピン)ホワイトコンセント形状2P
USB Type-Cケーブル 多摩電子USB Type-Cケーブル多摩電子
1,198税込1,318
1セット(32g)
5日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
マイクロUSBキリカエスイッチツキ 多摩電子マイクロUSBキリカエスイッチツキ多摩電子
779税込857
1個
3日以内出荷
パソコンのUSBポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
材質【USBコネクタケース】ABS【microUSBコネクタケース・ケーブル】PVCブラック質量(g)20定格【ケーブル】DC5V 2Aケーブル長(cm)90
USBカーチャージャー4.8A 多摩電子USBカーチャージャー4.8A多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できる、DC12/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約21ポート数2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
PD30Wカーチャージャー USB-C+C 多摩電子PD30Wカーチャージャー USB-C+C多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2
PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD65Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ホワイト多摩電子
4,298税込4,728
1個
当日出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
ホワイト質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCホワイト質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ多摩電子
799税込879
1個
6日以内出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-Bオス形状Type-C材質コネクタケース:PVCホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbps
PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック 多摩電子PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m 多摩電子ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m多摩電子
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。
仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子USB Type-C 電池4本交換式チャージャー多摩電子
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45ケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 ピンク多摩電子
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
ピンク質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ 多摩電子USB-Cコネクタ内蔵 PD20Wモバイルバッテリー 5000 カフェラテ多摩電子
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スマートフォンへの充電や充電器から本製品への蓄電が可能なUSB-Cコネクタ搭載5000mAhケーブルレスモバイルバッテリー。最大20WのUSB PD対応USB-Cコネクタ/ポート搭載。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。USB-Cコネクタを保護するコネクタキャップ付き。
カフェラテ質量(g)94出力単体使用時 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、12V 1.67A、2系統同時使用時 合計最大DC5V 3A入力DC5V 3A、9V 2A、12V 1.5Aバッテリー容量(mAh)5000USBポート数Type-C×1充電端子Type-C給電端子Type-C
PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子PD20WコンセントチャージャーC+A多摩電子
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max出力 :[USB-C]単体使用時最大20WDC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A[USB-A]単体使用時最大18WDC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利 海外でも使用できるAC100V~240V対応
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C+A多摩電子(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
コンセント式充電器3.6A 多摩電子コンセント式充電器3.6A多摩電子
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき質量(g)約44出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)ホワイトポート数3
microUSBケーブル 充電専用 多摩電子microUSBケーブル 充電専用多摩電子
599税込659
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
ケーブル長(cm)約90材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC質量(g)約20定格DC5V 2Aケーブル種類ストレート適合用途充電用
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子PD20W コンセントチャージャー多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。 最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。 過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67AポートType-C(Power Delivery)×1定格入力AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX
コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m 多摩電子コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m多摩電子
2,698税込2,968
1個
欠品中
2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A多摩電子
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
Type-C コンセントチャージャー 2.4A 多摩電子Type-C コンセントチャージャー 2.4A多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース)ホワイト質量(g)約68定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
コンセントチャージャー 2.1A 2ポート 多摩電子コンセントチャージャー 2.1A 2ポート多摩電子(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子PD20W カーチャージャー C+A多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
microUSB コンセントチャージャー 多摩電子microUSB コンセントチャージャー多摩電子
1,098税込1,208
1個
当日出荷
TA51US12W microUSBコンセントチャージャー 家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。 90°回転するACプラグ採用。 収納持運びに便利なコンパクトタイプ。 マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。 海外でも使えるAC100V~240V対応。 USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)ホワイト質量(g)約23 (ケーブル:約28)ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子20W コンセントチャージャー C+A多摩電子
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
単体使用時最大20WのUSB PD対応 USB-Cポートと単体使用時最大18WのUSB-Aポートを搭載したAC充電器過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利海外でも使用できるAC100V~240V対応
質量(g)40出力[USB-C]単体使用時最大20W / DC5V 3A、9V 2.22A / 12V 1.67A / [USB-A]単体使用時最大18W / DC5V 3A、9V 2A / 12V 1.5A / [2ポート使用時]合計最大DC5V 3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×38.5 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V 50/60Hz / 0.5A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1 / USB-A×1
PD45Wコンセントチャージャー 多摩電子PD45Wコンセントチャージャー多摩電子
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
USB-AポートとUSB-Cポート搭載スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応
用途窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電材質(本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)84出力[USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×49×49 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子PD 20W コンセントチャージャー多摩電子
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)約37出力DC5V 3A、9V 2.22A、 12V 1.67A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A maxポートType-C(Power Delivery)×1
LIGHTNINGカーチャージャ4.8 多摩電子LIGHTNINGカーチャージャ4.8多摩電子
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)ケーブル長(m)1.2定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)定格入力DC12V/24V本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート多摩電子(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラックコネクタ形状USB Type-C定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aポート数2材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ケーブル長(m)約1.2定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子PD20W カーチャージャーC to L多摩電子
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
ポータブル電源120W 多摩電子ポータブル電源120W多摩電子(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ本体質量(g)2700入力DC12V~24V/2Aバッテリーリチウムイオン充電池充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)