カテゴリ

  • カー用品(12)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(14)
  • 坂詰製作所(20)
  • エレキット(19)
  • ELPA(61)
  • サトーパーツ(6)
  • ROHM(13)
  • ワンダーキット(11)
  • ケニス(5)
  • IDEC(和泉電気)(87)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(12)
  • CAMDENBOSS(7)
  • Panasonic(パナソニック)(451)
  • RS PRO(420)
  • omron(オムロン)(201)
  • エレコム(160)
  • エスコ(104)
  • オーム電機(99)
  • カシムラ(98)
  • ODELIC(オーデリック)(84)
  • シュナイダーエレクトリック(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 5V」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド 多摩電子TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド多摩電子
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適! 角度・位置が自由自在 フレキシブルアームスマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
ブラック質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)消費電力(W)5.5ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25色温度3500K~6500K固定方法クリップ定格入力電力DC 5Vホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35灯数LED:48個調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)発光方式広域発光(点灯)
PD20W カーチャージャー C+A 多摩電子PD20W カーチャージャー C+A多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
PD20Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD20Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
最大20WのUSB PD(USB Power Delivery)対応USB-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LED搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約20出力[USB-C] 最大20W DC5V 3A、 9V 2.22A、 12V 1.67A PPS:DC5V-11V 2A、[USB-A] 最大DC5V 2.4A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×62×26ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
PD20W カーチャージャーC to L 多摩電子PD20W カーチャージャーC to L多摩電子
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力[Type-C] DC5V 3A、 9V 2.22A [USB-A] DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Lightning)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、 USB-A×1
USBカーチャージャー 1A 多摩電子USBカーチャージャー 1A多摩電子(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。 最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。 カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
ブラック材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC質量(g)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22定格出力DC5V/1A定格入力DC12V-24V
PD20W カーチャージャーC to C 多摩電子PD20W カーチャージャーC to C多摩電子
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
最大20WのUSB PD対応 USB Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。
材質(本体ケース)PC+ABS (LEDレンズ)PC (ケーブル・コネクタケース)PVCす。ブラック質量(g)(本体)約23、(ケーブル)約28出力【Type-C】DC5V 3A、9A 2.22A 【USB-A】DC5V 2.4Aケーブル長(m)(Type-C/Type-C)約1入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5ポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×1
PD30Wカーチャージャー USB-C+C 多摩電子PD30Wカーチャージャー USB-C+C多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
最大30WのUSB PD対応 USB-Cポートを2ポート搭載。2台同時にUSB PD充電が可能な車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力各ポート最大30W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 2.5A PPS:DC5V-11V 3A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×2
PD65Wカーチャージャー USB-C+A 多摩電子PD65Wカーチャージャー USB-C+A多摩電子
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最大65WのUSB PD対応 USB-Cポートと最大18WのUSB-Aポートを搭載。2台の機器を同時に充電できる車載充電器。トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。通電表示LED搭載。
材質(本体ケース)PCブラック質量(g)約28出力[USB-C] 最大65W DC5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、 15V 3A、 20V 3.25A PPS:DC5V-16V 3A、 DC5V-21V 3.25A、[USB-A] 最大18W DC5V 3A、 9V 2A、 12V 1.5A入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約31.5×65×31.5ポートUSB-C(USB Power Delivery)×1、USB-A×1
モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト 多摩電子モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト多摩電子
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電電池残量表示LED搭載過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計付属ケーブル:microUSB 90cm
ホワイト質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19出力DC5V/2.4A入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)6800ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90USBポート数USB-A×2、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
PD20W カーチャージャー C+A×2 多摩電子PD20W カーチャージャー C+A×2多摩電子
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
USBPD(USBPowerDelivery)に対応した車載充電器。 3台同時充電可能は3ポート搭載モデル。 最大20WのUSBPD対応USBType-Cポートと2ポート合計最大12W(5V2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。 各ポートがブルーに光って暗い車内でも接続部がわかりやすい。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック出力USB-Aポート×2(DC5V2.4A合計最大出力)、Type-Cポート×1(DC5V3A・9V2.22A)入力電圧(V)DC12/24
Type-Cカーチャージャー4.8A 多摩電子Type-Cカーチャージャー4.8A多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
65Wモバイルバッテリー&充電ステーション 多摩電子65Wモバイルバッテリー&充電ステーション多摩電子
119,500税込131,450
1台
翌日出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用した、安全・長寿命モバイルバッテリー
付属品ACアダプター、USB-C to Cケーブル、取扱説明書(保証書付き)、注意書ホワイト質量(g)モバイルバッテリー:約600、充電ステーション:約1830出力USB-A:5V/2.4A(自動認識)、USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、【同時】USB-C1+USB-C2=PD45W+PD20W、USB-C1+USB-A-PD45W+12W、USB-C2+USB-A=PD45W+12W、USB-C1+USB-C2+USB-A-PD45W+15W+5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モバイルバッテリー:70×125×70、充電ステーション:418×172×179入力USB-C1/USB-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A電池セル:21700/リン酸鉄バッテリー電圧(V)3.2保証期間3年保証(2年延長保証あり ※別途、延長保証料金が発生いたします。)LEDLED1:青色、残量表示4段階(25、50、75、100%)、電源ボタン:1クリックで残量表示、機器接続時(動作時):残量表示5%以下になったら点滅動作/LED2:2色LED(青、赤)、赤:充電表示-充電時点滅(1S点灯、1S消灯)、青:充電完了-ステーションに設置時、満充電時は3分間点灯後ゆっくり明滅バッテリー容量(mAh)18000(3000×6)USBポート数バッテリー:各3(USB-A×1・USBType-C×2)接続ポート【急速充電】3hでフル充電充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-A/USB-Cボタン仕様1回クリックで電池残量表示、 長押しで出力 (電源) OFFバッテリー容量(Wh)57.6
USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子USB Type-C 電池4本交換式チャージャー多摩電子
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45ケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子Type-C 電池4本交換式チャージャー多摩電子(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 付属のType-C変換アダプタはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVCケーブル長(m)約0.9USBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20給電端子USB-A
Lightning 電池4本交換式チャージャー 多摩電子Lightning 電池4本交換式チャージャー多摩電子
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
乾電池を交換すれば繰り返し使える乾電池交換式充電器 単3形アルカリ乾電池4本を交換すれば繰り返し使用することができます 「充電・データ転送」対応のLightning-USB-Aケーブル付属 付属のLightningケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応 充電時、電池残量に応じてLEDが緑・赤に点灯します
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PMMAアクリル、(USBコネクタケース・Lightningコネクタケース・ケーブル)PVCホワイト質量(g)約43出力DC5V/最大1Aケーブル長(m)約1.0入力DC6VUSBポート数1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64.5×88.5×20給電端子USB-A
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック 多摩電子PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ブラック多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト 多摩電子PD20W リン酸鉄モバイルバッテリー10000 ホワイト多摩電子
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
長寿命で安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用三元系リチウム電池に比べ、発熱リスクが少なく安全で高耐久なリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池搭載。最大出力20WのUSB-Cポートと最大出力18WのUSB-Aポートを搭載。大容量10000mAhのリン酸鉄リチウムポリマー電池搭載。USB-Cは入出力対応でPD18W入力でモバイルバッテリー本体も短時間で蓄電。スマートフォン2台同時充電対応。電池残量、充電表示LED搭載。自己放電の少ないリン酸鉄リチウムイオンポリマー電池だから防災備蓄品としても最適。
付属品PD充電通信対応USB-C to Cケーブル約15cm出力【2ポート同時接続時】合計15W(5V / 3A) ※PD非対応【USB-Aポート】18W (5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5A)【USB-Cポート】USB PD20W本体質量(g)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D21.5×H115
LIGHTNINGカーチャージャ4.8 多摩電子LIGHTNINGカーチャージャ4.8多摩電子
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に充電が可能。充電/データ転送対応Lightningケーブル(約1.2m)1本付属。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)、約31(ケーブル)ケーブル長(m)1.2定格出力DC5V 4.8A(合計最大出力)定格入力DC12V/24V本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5
電池交換式チャージャー 多摩電子電池交換式チャージャー多摩電子
2,198税込2,418
1セット(43g)
6日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVCホワイト本体質量(g)43(本体のみ)アズワン品番64-5102-73ケーブル長(cm)約90定格入力DC3V×2定格出力(A)DC5V/最大1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
USBカーチャージャー4.8A 多摩電子USBカーチャージャー4.8A多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できる、DC12/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約21ポート数2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
Lightning カーチャージャー 4.8A 多摩電子Lightning カーチャージャー 4.8A多摩電子
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
車のアクセサリーソケットから簡単に充電できる車載充電器。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル直結タイプ。直結ケーブルとUSB-A×1で2台同時充電可能。トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラックケーブル長(m)約1.2直結定格入力電圧(V)DC12/24定格出力Lightning/DC5V 2.4A USB-A/DC5V 2.4A