カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(83)
    • コーナータップ/トリプルタップ(4)
    • USB充電器(48)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(7)
  • オーム電機(149)
  • エレコム(623)
  • カシムラ(112)
  • サンワダイレクト(181)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(41)
  • ナカバヤシ(54)
  • ELPA(40)
  • HIDISC(14)
  • omron(オムロン)(84)
  • StarTech.com(424)
  • サンワサプライ(295)
  • メディアカバーマーケット(253)
  • オーハウス(168)
  • ATEN(154)
  • JAPANNEXT(126)
  • RS PRO(124)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(116)
  • BUFFALO(バッファロー)(111)
ポート数
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 3(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(16)
  • 2~3未満(6)
  • ブラック(14)
  • ホワイト(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac usb」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子スマホ用ACタップ&USB 3+2多摩電子(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮質量(g)70コンセント個数3(AC)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)USBポート数2定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
ACタップ&USB 多摩電子ACタップ&USB多摩電子
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約80入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×83×30機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグ
ACタップ&USB PD20W 多摩電子ACタップ&USB PD20W多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途ホワイト出力USB:[Type-C]USB PD20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約105入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30接続同時:最大15W(5V/3A)機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグUSBUSB-A:合計2.4A出力
ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m 多摩電子ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m多摩電子
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。
仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
USBコンセントチャージャー1A 多摩電子USBコンセントチャージャー1A多摩電子
879税込967
1個
3日以内出荷
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。
材質【本体ケース】PC+ABS本体質量(g)23定格出力DC5V/1A定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子USB Type-C HDMI変換ケーブル多摩電子
3,898税込4,288
1個
当日出荷
このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC質量(g)約65ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)最大解像度3840×2160(4K/60Hz)アズワン品番64-8294-82USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)HDMI規格2オス形状USB Type-C、HDMI変換タイプオス - オス
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル多摩電子
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
タワー型USBタップ 6口+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+A×2多摩電子
3,998税込4,398
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-A2ポート合計最大2.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A定格AC100V 14A 合計1400Wケーブル長(m)約2質量(g)約370USBポートUSB-A×2差込口AC:6(2ピン)ホワイトコンセント形状2P
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
USB Type-Cケーブル 多摩電子USB Type-Cケーブル多摩電子
1,198税込1,318
1セット(32g)
5日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCホワイト質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK 多摩電子USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK多摩電子
679税込747
1個
4日以内出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラックケーブル長(cm)約15
PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック 多摩電子PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVCブラック質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ多摩電子
799税込879
1個
6日以内出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-Bオス形状Type-C材質コネクタケース:PVCホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbps
USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子USB Type-C 電池4本交換式チャージャー多摩電子
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45ケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート 多摩電子PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート多摩電子
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
ブラック
ACアダプターケーブル一体型 ホワイト 多摩電子ACアダプターケーブル一体型 ホワイト多摩電子
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
Type-Cで急速充電。直結ケーブルで3Aの高出力充電。
ホワイトケーブル長(m)1.5USBポート数1
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子AC出力付きリチウム充電器 27000多摩電子
25,980税込28,578
1個
当日出荷
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
PD20W AC充電器 モンチッチ メロン 多摩電子PD20W AC充電器 モンチッチ メロン多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 モンチッチ パイン 多摩電子PD20W AC充電器 モンチッチ パイン多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 モンチッチ いちご 多摩電子PD20W AC充電器 モンチッチ いちご多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 モンチッチ ぶどう 多摩電子PD20W AC充電器 モンチッチ ぶどう多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 ねこ 多摩電子PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 ねこ多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 あざらし 多摩電子PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 あざらし多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
LIGHTNING ACチャージャー 多摩電子LIGHTNING ACチャージャー多摩電子
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)約1.2ホワイト材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC本体質量(g)40(本体のみ)定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA定格出力(A)DC5V/1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 うさぎ 多摩電子PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 うさぎ多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 いぬ 多摩電子PD20W AC充電器 お菓子などうぶつ工房 いぬ多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
USB PD20W対応で急速充電が可能
用途USBーAポートとCポートの2台同時充電
PD20W コンセントチャージャー C+A 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C+A多摩電子(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。
寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAX定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
コンセント式充電器3.6A 多摩電子コンセント式充電器3.6A多摩電子
1,598税込1,758
1個
欠品中
USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき質量(g)約44出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)ホワイトポート数3
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子PD20W コンセントチャージャー多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
USB PD(USB Power Delivery)に対応したAC充電器。 最大20Wの高出力でUSB PD対応機器を超急速充電。 過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29.5×30.5×31.5(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67AポートType-C(Power Delivery)×1定格入力AC100V~240V(50/60Hz)0.5AMAX
コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m 多摩電子コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m多摩電子
2,698税込2,968
1個
当日出荷
2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌 多摩電子コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています ※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。 スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器 大容量2.4A出力 ”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 減菌率99%以上の抗菌加工製品 SIAA ISO22196 抗菌加工
ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4A加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア入力AC100V 240Vプラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用USBポート(USB-A)最適充電対応
Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A多摩電子
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
microUSB コンセントチャージャー 多摩電子microUSB コンセントチャージャー多摩電子
1,098税込1,208
1個
当日出荷
TA51US12W microUSBコンセントチャージャー 家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。 90°回転するACプラグ採用。 収納持運びに便利なコンパクトタイプ。 マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。 海外でも使えるAC100V~240V対応。 USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)ホワイト質量(g)約23 (ケーブル:約28)ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
Type-C コンセントチャージャー 2.4A 多摩電子Type-C コンセントチャージャー 2.4A多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース)ホワイト質量(g)約68定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子PD 20W コンセントチャージャー多摩電子
999税込1,099特価
1個
当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A入力電圧(V)AC100-240
コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子コンセントチャージャー ホワイト多摩電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB1ポート。プラグ収納可能
ホワイト
コンセントチャージャー 2.1A 2ポート 多摩電子コンセントチャージャー 2.1A 2ポート多摩電子(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
30W コンセントチャージャー C+A 多摩電子30W コンセントチャージャー C+A多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計海外でも使用できるAC100V~240V対応持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
PD20WコンセントチャージャーC+A 多摩電子PD20WコンセントチャージャーC+A多摩電子
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max出力 :[USB-C]単体使用時最大20WDC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A[USB-A]単体使用時最大18WDC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A
用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利 海外でも使用できるAC100V~240V対応