カテゴリ
- パソコン/周辺機器(25)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(2)
- MURATA(村田製作所)(194)
- YAGEO(90)
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- オリエンタルモーター(54)
- BOURNS(34)
- SMC(31)
- SIEMENS(31)
- ホンダ(29)
- KEMET(26)
- KYOCERA AVX(25)
- WURTH ELEKTRONIK(19)
- エスコ(18)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- EATON(イートン)(15)
- 三菱ふそう(13)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 雅(12)
- ParkerTAIYO(11)
- ブランドをもっと見る
「cc0010」の検索結果

USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個当日出荷PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)色ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ホワイト定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m グリーン
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色グリーンケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
USB-C to C マグネットケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ケーブル同士が磁力でくっつくことで、簡単にまとまります。充電やデータ転送が可能なUSB-Cケーブル。材質(コネクタケース) TPE(ケーブル被覆)磁性粉入りTPE+ナイロンメッシュ色ブラック定格電圧(V)20ケーブル長(m)約1.0定格電流(A)3伝送速度(Mbps)480
PD240W USB-C to Cソフトケーブル 1.0m ホワイト 過熱防止
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PD3.1(EPR)規格の出力240W(48V-5A)に対応したUSB-Cケーブル。充電ポートの異常発熱を感知して充電を停止する過熱防止機能を両コネクタに搭載。USB-IF正規認証品 E-marker搭載ケーブル。 。スパイラルシールド採用で耐久性を向上させたソフトで取り回しのいいソフトな高耐久ケーブル。緩やかに曲がるロングブッシュの採用で、コネクタ根元への負荷を低減(耐屈曲回数5万回超え)。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。※ Display Port Alternate mode非対応色ホワイトケーブル長(m)約1.0
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル
多摩電子¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps適合用途データ転送用、充電用コネクタType-C to Type-Cデータ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強規格正規認証品ケーブル種類ストレート
PD CtoCケーブル 1m ホワイト
多摩電子¥999税込¥1,0991個3日以内出荷モバイルPCの充電・同期に便利。新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂色ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
PD CtoCシリコンケーブル 1m C
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷USB 2.0規格の481Mbps高速データ転送対応。ノートPCの充電・同期に便利用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。 USB 2.0規格の481Mbps高速データ転送対応。 ノートPCの充電・同期に便利
PD CtoCシリコンケーブル 1m P
多摩電子¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。ノートPCの充電・同期に便利用途肌触りの良い、やわらかシリコンケーブルで巻きグセが付きにくい。 屈曲耐久性の高いシリコン素材をケーブル被覆に採用。 ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。 USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。 ノートPCの充電・同期に便利
回転式USBケーブルC to C
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ケーブル定格:20V/5A。USB規格:USB2.0。通信速度:480Mbps。カラー:ブラック 。ケーブル長:約1.0m用途PD100W対応USB-C to Cケーブル。 ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ パイン
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
PD60W USB-C to C ケーブル 1m ブラック
多摩電子¥879税込¥9671個4日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
PD60W USB-C to C ケーブル 1m ホワイト
多摩電子¥879税込¥9671個4日以内出荷信頼のUSB-IF正規認証品 USB PD60W(3A)に対応した高耐久で絡みにくいメッシュケーブル用途USB-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル
シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ ぶどう
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房ねこ
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房うさぎ
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房いぬ
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m お菓子などうぶつ工房あざらし
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ いちご
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
シリコンケーブルC to C 1.0m モンチッチ メロン
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷充電やデータ転送が可能な、USB PD(PowerDelivery)最大60W対応のUSB-Cケーブル。用途※PD充電と急速充電は、接続される各機器がそれぞれ対応している必要があります。
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ホワイト
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ホワイトケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m イエロー
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色イエローケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ピンク
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ピンクケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル 1.0m ブラック
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷USB-IF正規認証品 。USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送。ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル。強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用色ブラックケーブル長(m)約1.0コネクタ形状USB-C to C転送速度(Mbps)480Mbps
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。 充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。 最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示していますその他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3(60W)耐久性屈曲耐久性:2倍