カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(43)
    • USB充電/データ転送ケーブル(3)
    • カバー・ケース・ポーチ(5)
    • 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(3)
  • カー用品(9)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(1,145)
  • LEPLUS(95)
  • Gigastone(2)
  • エアージェイ(186)
  • カシムラ(173)
  • サンワダイレクト(111)
  • LEAD(リード工業)(2)
  • クオリティトラストジャパン(2)
  • オーム電機(57)
  • レイ・アウト(852)
  • トリニティ(463)
  • PGA(350)
  • LEPLUS NEXT(340)
  • Simplism(323)
  • MSソリューションズ(302)
  • iFace(286)
  • BELKIN(ベルキン)(232)
  • TORRAS(230)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iphone」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPhone用HDMIケーブル 2.0m 多摩電子iPhone用HDMIケーブル 2.0m多摩電子(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷
iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル 面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える 接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど HDMI入力端子のある機器で楽しめます iPhoneの充電に対応
出力HDMI端子搭載のTV等ケーブル長(m)電源側、映像側、各約2対応機種Lightningコネクタ搭載のiPhoneインターフェースHDMI:1.4最大解像度HDMI:1920×1080 @60Hz
スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ) 多摩電子スマートフォン用モノラルハンズフリー(iPhoneタイプ)多摩電子(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
スマートフォン用ハンズフリークルマで使える方耳装着タイプ 高音質カナル型イヤホン 高感度マイク搭載
コード長さ(m)1.3イヤホン形状カナル型ブラック形式イヤホン部:オープンエアダイナミック型、マイク部:エレクトレットコンデンサー型音圧レベル(dB)出力/98(1KHz時)インピーダンス(Ω)イヤホン部:16(1KHz時)、マイク部:2K(1KHz時)周波数帯域(Hz)イヤホン部:(再生)20~20K、マイク部:(有効)100~10Kドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)10開回路電圧レベル(dB)-40
IPHONE用HDMIケーブル 多摩電子IPHONE用HDMIケーブル多摩電子
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブルiPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
ホワイト質量(g)60電源DC5V 1A以上のUSB電源ケーブル長(m)(HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz)コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ブラック 多摩電子iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ブラック多摩電子
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12mini用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。
材質TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部)ブラックタイプケース型対応機種iPhone12/12mini特性耐衝撃
iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ネイビー 多摩電子iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ネイビー多摩電子
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12mini用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。
材質TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部)ネイビータイプケース型対応機種iPhone12/12mini特性耐衝撃
iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド 多摩電子iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド多摩電子
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
iPhone用保護ケース Made de MagSafe 取得(正規認証品) 背面は頑丈でマット仕上げのポリカーボネイトでiPhoneを傷や落下から保護します。 側面部分は柔軟なポリウレタン素材でケースの脱着を容易にし、本体への衝撃も吸収します。 ケース表面は触り心地の良いマット仕上げ 約1mの高さから舗装された固い地面に落としたとき、どのような角度で地面に当たってもiPhoneを保護します。 ケース側面は画面ガラスより高く設計されているため、落下時でもガラス面が床にあたりにくく、ガラス面へのダメージを軽減します。 ストラップなどが付けられるホール付き
認定取得Made de MagSafe 取得
iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド ブラック 多摩電子iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド ブラック多摩電子
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12Pro用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。
材質TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部)ブラックタイプケース型対応機種iPhone12/12Pro特性耐衝撃
iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ホワイト 多摩電子iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ホワイト多摩電子
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12mini用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。
材質TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部)ホワイトタイプケース型対応機種iPhone12/12mini特性耐衝撃
液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ 多摩電子液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ多摩電子(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。 ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。 キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、 光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。 貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
用途液晶保護用フィルム特性光沢付属品フィルム×1、クリーナークロス×1材質PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工厚さ(mm)0.093クリア高さ(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×160適合サイズフリーサイズ
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子PD 20W コンセントチャージャー多摩電子
999税込1,099特価
1個
当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 "iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%" Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様超急速充電出力Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A入力電圧(V)AC100-240
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to L多摩電子
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電 iPhone13proを充電比較 PD20W 約1時間32分 5W(5V/1A)約3時間24分 付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m)1ホワイト入力電圧(V)AC100-240出力Type-C×1 20W付属品LightningーType-CケーブルUSBタイプType-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
TSA08LW オーディオ変換アダプタ 多摩電子TSA08LW オーディオ変換アダプタ多摩電子
1,888税込2,077
1個
当日出荷
iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。 線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状3.5mmイヤホンジャックオス形状Lightning材質コネクタケース:ABS、ケーブル:PVCホワイト質量(g)約10
CtoLケーブル 多摩電子CtoLケーブル多摩電子
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電 PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた 根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減 MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利 MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格MFi認証適合用途データ転送用、充電用データ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)コネクタLightning to Type-C耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強ケーブル種類ストレート
Lightning カーチャージャー 4.8A TK94LK 多摩電子Lightning カーチャージャー 4.8A TK94LK多摩電子
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
iPhone/iPad2台同時充電できるハイパワー4.8A出力。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad2台同時充電可能 ※別途Lightningケーブルが必要になります。 iPhone/iPad/Bluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較。
ブラック入力電圧(V)DC12
Type-C コンセントチャージャー2.4A ケーブル直結型 Aポート付 WH 多摩電子Type-C コンセントチャージャー2.4A ケーブル直結型 Aポート付 WH多摩電子
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
モバイルPCとスマートフォンを持ち歩きしている方にお勧め USB PD対応ケーブルでiPhone/SmartPhone/PCを超高速充電、iPhoneなら30分で約50%、Xperiaなら40分で50%充電
ホワイト
コンセント式充電器3.6A 多摩電子コンセント式充電器3.6A多摩電子
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき質量(g)約44出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)ホワイトポート数3
AtoLケーブル 1m ホワイト 多摩電子AtoLケーブル 1m ホワイト多摩電子
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで480Mbpsの高速データ転送に対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
CtoLケーブル 1m ホワイト 多摩電子CtoLケーブル 1m ホワイト多摩電子
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のAーLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで481Mbpsの高速データ転送に対応。
用途新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m 多摩電子Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
iPhone/ iPod/ iPad 充電・データ転送用、からみにくいフラットケーブル 約2.0mです。
仕様●質量:約57g●ケーブル長:約2.0m●ケーブル定格:5V/2.4A●材質:(コネクタケース)PC+ABS、(ケーブル)TPE●カラー:ホワイトケーブル長(m)2.0アズワン品番65-9077-60
USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 0.5m ホワイト 多摩電子USB-C to Lightningロングブッシュケーブル 0.5m ホワイト多摩電子
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
iPhone/iPad/iPodの充電とデータ転送 さらに最大60Wの高速充電に対応。コネクタの根元を強化して耐屈曲強度アップ!
ホワイトケーブル長(m)0.5
Lightning カーチャージャー 2.4A TK93LK 多摩電子Lightning カーチャージャー 2.4A TK93LK多摩電子
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
iPhoneに簡単充電の直結タイプ。 最大2.4A出力でiPhone 8/8 Plus/Xを急速充電。 ・iPhone X 30分で約45%充電。 iPad充電対応。※充電電流は接続されたスマートフォンに依存します。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
ブラック入力電圧(V)DC12/24
ポータブル電源120W 多摩電子ポータブル電源120W多摩電子(3件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ本体質量(g)2700入力DC12V~24V/2Aバッテリーリチウムイオン充電池充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)54600アズワン品番64-5278-62定格出力電圧(AC V)100/1.2A 60Hz 120WUSBポート数USB-Aポート×3/USB-Cポート×1蓄電時間(時間)約8動作温度範囲(℃)0~45充電端子DC給電端子USB寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)21.5×19.2×16バッテリー容量(Wh)202 /54600mAh(3.7V換算)
Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW 多摩電子Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW多摩電子
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
ホワイト接続方式Bluetooth連続使用時間(時間)通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5通信方式Ver4.1装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節マルチペアリング
LIGHTNING ACチャージャー 多摩電子LIGHTNING ACチャージャー多摩電子
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m)約1.2ホワイト材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC本体質量(g)40(本体のみ)定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA定格出力(A)DC5V/1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
Lightningカーチャージャーセット 1A 多摩電子Lightningカーチャージャーセット 1A多摩電子
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
コンパクトタイプのカーチャージャーとLightningケーブルのセットで充電・同期に対応。出力1AのiPhone、iPod用車載充電器。自動車のシガープラグにさすだけの簡単充電
入力電圧(V)DC12~24Vブラックポート数1出力DC5V/1A、USB-A×1ポートコード長さ(m)約0.9コネクタ形状USBTypeA(オス)-Lightning(付属ケーブル)
USB C-Lightning メタルケーブル 1m ゴールド 多摩電子USB C-Lightning メタルケーブル 1m ゴールド多摩電子
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
見た目に美しく、強度の高いアルミコネクタケース採用KEVLAR補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブルUSB PD対応充電器と使えばiPhoneを30分で50%充電
ゴールドケーブル長(m)1
LIGHTNINGケーブル 多摩電子LIGHTNINGケーブル多摩電子
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電・同期対応Lightningケーブル。 LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。 USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m)0.9ホワイト材質【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC本体質量(g)約22ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト 多摩電子モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト多摩電子
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電電池残量表示LED搭載過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計付属ケーブル:microUSB 90cm
ホワイト質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19出力DC5V/2.4A入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)6800ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90USBポート数USB-A×2、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード 多摩電子マグネット ワイヤレス充電車載ホルダー 7.5W ダッシュボード多摩電子
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
MagSafe対応iPhone専用マグネット式ワイヤレス充電車載ホルダー。粘着ゲル真空吸盤のダッシュボード設置タイプ。MagSafe対応だから正確な位置に吸着し、快適・安全の充電環境を実現。視界を妨げないロングアームタイプ。MagSafe対応iPhone12/12mini/12Pro専用。USB-A/Type-Cケーブル1.2m電源別売り:本製品をご使用いただくには出力DC5V2A以上のUSB-Aポート搭載の車載USB電源が別途必要です。
材質<台座>ABS他、PVC他ブラック質量(g)約45、<台座>約70、約28出力(W)5、7.5ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×96×26入力DC5V 2A、9V 2A、12V 1.5A吸着面寸法(Φmm)<台座>約Φ71
Lightning ケーブル ホワイト 多摩電子Lightning ケーブル ホワイト多摩電子
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。 iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。 Apple正規認証品です。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆)ホワイト定格5V/3A適合用途充電、データ転送
PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート 多摩電子PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート多摩電子
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
ブラック
電池交換式チャージャー 多摩電子電池交換式チャージャー多摩電子
2,198税込2,418
1セット(43g)
6日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属) Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm) 1A出力
使用電池単3形アルカリ乾電池4本材質【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVCホワイト本体質量(g)43(本体のみ)アズワン品番64-5102-73ケーブル長(cm)約90定格入力DC3V×2定格出力(A)DC5V/最大1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64.5×88.5×20
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子PD20W コンセントチャージャー多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB Type-C _ Power Delivery対応 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」 Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電 USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル別売り出力最大20W、5V/3A、9V/2.23A入力AC100-V-240V対応超急速充電コネクタType-C×1
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子PD20W コンセントチャージャー C to C多摩電子
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応 PD20Wコンセントチャージャー コンパクトサイズ バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。 USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属 USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。 USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。 Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応 iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
ホワイト入力電圧(V)AC100-240
車載インバーター 150W 多摩電子車載インバーター 150W多摩電子
5,898税込6,488
1個
当日出荷
自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
ブラック入力電圧(V)DC12
コンセント 2.4A ホワイト 多摩電子コンセント 2.4A ホワイト多摩電子
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
≪出力詳細≫USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分
用途コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
ポータブル電源500W 多摩電子ポータブル電源500W多摩電子
64,980税込71,478
1個
当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計) 電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。 電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。 USB PDに対応したType-Cポート搭載。 USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。 出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。 ※充電ケーブルは別売です 最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます 各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー 安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ入力電圧(V)DC12~24/4Aバッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)13600アズワン品番64-5278-61定格出力電圧(AC V)100/5A 60Hz 500W蓄電時間(時間)約10蓄電池容量(Wh)506動作温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.9×20.2×17.3バッテリー容量(Wh)506(3.7V換算)
コンセントチャージャー 2.4A ブラック 多摩電子コンセントチャージャー 2.4A ブラック多摩電子
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
”最適充電機能搭載で様々な機器の充電に対応USB2ポート搭載で2台同時充電対応家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK 多摩電子microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK多摩電子
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
ブラック入力電圧(V)DC12
2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m 多摩電子2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m多摩電子
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
iPhone15(USB-C)とLightningの Air Pods を持ってのお出かけは、この1本の2in1ケーブルで対応。PD充電(60WMax)と480Mbpsの高速データ転送に対応。安心のApple社MFi認証品
ホワイトケーブル長(m)約1.0転送速度(Mbps)480Mbps