カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
    • マイクロUSBケーブル(3)
    • USBケーブル(1)
    • AC充電器(5)
  • カー用品(6)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(145)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • カモン(3)
  • サンハヤト(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • オーム電機(28)
  • PGA(17)
  • RS PRO(61)
  • bitstrong(22)
  • StarTech.com(123)
  • MICROCHIP(713)
  • STMicro(110)
  • サンワサプライ(81)
  • BUFFALO(バッファロー)(75)
  • サンワダイレクト(46)
  • 変換名人(42)
  • Jabra(41)
  • SPARKFUN(40)
  • unitech(32)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(7)
ケーブル種類
  • ストレート(1)
適合用途
  • データ転送用(2)
  • 充電用(4)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「micro USB」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ多摩電子
799税込879
1個
当日出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(コネクタケース)PVCブラック質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6アズワン品番65-0414-60通信速度480Mbpsオス形状Type-Cメス形状microUSB
3IN1 USBケーブル1.2M 多摩電子3IN1 USBケーブル1.2M多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Lightning・Type-C・microUSBコネクタの3in1USBケーブル充電・データ転送可能しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブル
材質PVCホワイト定格5V/2.4Aケーブル長(m)1.2
USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK 多摩電子USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK多摩電子
679税込747
1個
4日以内出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラックケーブル長(cm)約15
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ多摩電子
799税込879
1個
6日以内出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-Bオス形状Type-C材質コネクタケース:PVCホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbps
2in1USBケーブル 1.2m for Type-C 多摩電子2in1USBケーブル 1.2m for Type-C多摩電子
989税込1,088
1個
6日以内出荷
Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維質量(g)約33通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
くるまDEチャージ2.4A microUSB+USB電源ポート ブラック TK17SK 多摩電子くるまDEチャージ2.4A microUSB+USB電源ポート ブラック TK17SK多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
USB出力ポート付で2台同時充電も可能なスマートフォン用車載充電器。自動車のシガーソケットからmicroUSB接続のスマートフォンを充電。USB出力ポート付でスマートフォン以外の機器にも充電可能。※機器に合った充電ケーブルが必要になります。microUSB接続のスマートフォンとUSBポートを利用しての2台同時充電可能。※合計2アンペアまで対応。
ブラック
microUSB コンセントチャージャー 多摩電子microUSB コンセントチャージャー多摩電子
1,098税込1,208
1個
当日出荷
TA51US12W microUSBコンセントチャージャー 家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。 90°回転するACプラグ採用。 収納持運びに便利なコンパクトタイプ。 マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。 海外でも使えるAC100V~240V対応。 USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)ホワイト質量(g)約23 (ケーブル:約28)ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A
microUSB コンセントチャージャー 2.1A 多摩電子microUSB コンセントチャージャー 2.1A多摩電子
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォン・タブレットの充電ができる、microUSB接続のAC充電器(最大出力2.1A)。 スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
定格出力DC5V/2.1A出力端子microUSB材質(本体ケース)PC+ABS、(microUSBコネクタ・ケーブル)PVCホワイト質量(g)約70(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×44×30(ケーブル、ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
microUSBケーブル 充電専用 多摩電子microUSBケーブル 充電専用多摩電子
599税込659
1個
当日出荷
パソコンのUSBポートやUSB電源に接続してスマートフォンやタブレットへの充電が可能な充電専用ケーブル。 許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。
ケーブル長(cm)約90材質(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC質量(g)約20定格DC5V 2Aケーブル種類ストレート適合用途充電用
microUSBケーブル充電専用 ホワイト TH19SCW 多摩電子microUSBケーブル充電専用 ホワイト TH19SCW多摩電子
579税込637
1個
4日以内出荷
2A大容量電流に対応するmicroUSBケーブル。スマートフォンへの急速充電やタブレット端末への大容量電流を必要とする機器の充電に最適。コード長約90cmのストレートコード。
ホワイトケーブル長(cm)90適合用途充電用
WリバーシブルmicroUSBケーブル 1.2m ホワイト TH72SR12W 多摩電子WリバーシブルmicroUSBケーブル 1.2m ホワイト TH72SR12W多摩電子
979税込1,077
1個
4日以内出荷
同期&充電対応。高出力2.4A対応。
ホワイトケーブル長(m)1.2適合用途充電用、データ転送用
microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK 多摩電子microUSB カーチャージャーコードリール 1A TKC42SK多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コードリールタイプでコードをすっきり収納できる。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電表示ランプ付き。
ブラック入力電圧(V)DC12
microUSB カーチャージャー 4.8A TK94SK 多摩電子microUSB カーチャージャー 4.8A TK94SK多摩電子
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
スマートフォンに簡単充電のmicroUSB直結タイプ。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 合計4.8A出力で急速充電対応のハイパワー。 接続しやすいmicroUSBプラグリバーシブル対応。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載。断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 ※従来品との比較
ブラック入力電圧(V)DC12/24
microUSB クイックカーチャージャー TK48SK 多摩電子microUSB クイックカーチャージャー TK48SK多摩電子
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
自動車の中で、対応のAndroidスマートフォン/タブレットを超急速充電。大型トラックでも使える12V/24V対応。通電ランプ付。
ブラック入力電圧(V)12/24
microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK 多摩電子microUSB カーチャージャーコードリール 4.8A TKC97SK多摩電子
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
ブラック入力電圧(V)DC12
Type-C対応電池6本交換式チャージャー 多摩電子Type-C対応電池6本交換式チャージャー多摩電子
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
スマホをより多く充電できる電池6本式。出力1.5A(アンペア)でスマートフォンを充電。通電がわかるLED搭載のON/OFFスイッチ付き。充電通信できるmicroUSBケーブルにType-Cコネクタ付属。
ホワイト入力電圧(V)DC1.5
コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m 多摩電子コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m多摩電子
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4Aケーブル長(m)1入力AC100V 240Vケーブル充電・通信対応
PD20Wモバイルバッテリー10000 多摩電子PD20Wモバイルバッテリー10000多摩電子
4,998税込5,498
1箱(1個)
当日出荷
最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。PD対応CtoCケーブル1m付属。
トラスコ品番594-7551幅(mm)74ブラック高さ(mm)145.5質量(g)250奥行(mm)15.2ケーブル長(m)1バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3充電端子microUSB給電端子USB Type-C、USB-A
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト 多摩電子PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ホワイト多摩電子
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック 多摩電子PD45W対応充電器CtoCケーブル付 ブラック多摩電子
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
PD対応ノートPCやスマートフォン、タブレットなどを”超急速充電 USB-Cケーブル付属GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大PD45WのUSB-Cx2ポートと18W出力のAポートを搭載したコンセントチャージャー。PD45Wの高出力ポートでスマートフォンからノートPCまでの充電に対応。LightningやmicroUSBのUSB-Aコネクタケーブルの充電に対応できるUSB-Aポート搭載。二つのUSB-Cポートでスマートフォン2台同時”超急速充電対応。三つのUSBポートでスマートフォン3台同時充電に対応。PD60W出力対応で480Mbps高速データ転送対応のUSB-Cケーブル付属。
PD20W モバイルバッテリー10000 多摩電子PD20W モバイルバッテリー10000多摩電子
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
モバイルバッテリー TLP115UCCZW PD20Wモバイルバッテリー10000 最大20WのUSB PD対応 USB TYpe-Cポートと最大3AのUSB-Aポート、microUSBポートを搭載したモバイルバッテリー。 大容量リチウムイオンポリマー電池10000mAhを内蔵し、Type-C接続のスマートフォンの充電に対応しています。 スマートフォンと重ね持ちしやすく持ち運びに便利な薄型タイプ。 PD対応CtoCケーブル1m付属。
材質PC+ABS他(本体ケース)ホワイト質量(g)約240、ケーブル:約25出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A定格ケーブル:20V/3Aケーブル長(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74×145.5×15.2入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67AType-A:DC5V/3A材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)バッテリー容量(mAh)10000USBポート数3定格入力Type-C:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5AType-B:DC5V/2A充電端子Type-C/USB給電端子Type-C/USB
モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト 多摩電子モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト多摩電子
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電電池残量表示LED搭載過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計付属ケーブル:microUSB 90cm
ホワイト質量(g)【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19出力DC5V/2.4A入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)6800ケーブル長(cm)【付属microUSBケーブル】約90USBポート数USB-A×2、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
microUSB-Lightning 変換アダプタ ホワイト 多摩電子microUSB-Lightning 変換アダプタ ホワイト多摩電子
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質PVC(コネクタケース)ホワイト質量(g)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×21×6オス形状Lightningメス形状microUSB
リチウムチャージャー2500 TPL65SUW 多摩電子リチウムチャージャー2500 TPL65SUW多摩電子
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
ホワイト質量(g)【本体】約74【ケーブル】約19出力DC5V/1A入力DC5V/1Aバッテリー容量(mAh)2500USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
カラビナモバイルバッテリー5000 多摩電子カラビナモバイルバッテリー5000多摩電子
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
引っ掛けて、場所をとらないカラビナ型スマホ用モバイルバッテリー
材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他ブラック質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9出力DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約15USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB
microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載 多摩電子microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載多摩電子
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
赤外線センサーで自動開閉。ワンタッチでスマホをホールド。 microUSB/Type-C 2Way入力ポート搭載。 ベストポジションに調節可能なスマホホルダー。
材質(ホルダー・台座)ABS他、(microUSBケーブル)PVC他ブラック質量(g)(ホルダー)約85、(台座)約70、(microUSBケーブル)約26ケーブル長(m)約1.2コネクタ形状microUSB/Type-Cホルダー寸法(mm)(アーム収納時)約W78×H106×D58台座径(Φmm)(吸着面)約71
リモコン付き手元スピーカー 多摩電子リモコン付き手元スピーカー多摩電子
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
テレビの音声を手元でハッキリ聞けるスピーカー チャンネル・音量を操作できるリモコン機能付き テレビリモコン一体型手元スピーカー テレビの音を手元で聴きながら、チャンネルの切り替えやテレビの電源のON/OFF、入力切替などの 操作ができるリモコン一体型スピーカー。 11時間使えるリチウム電池内蔵でワイヤレスでどこでも聴ける 6.5時間の充電で11時間使える大容量リチウム電池を搭載 テレビの音もワイヤレスで聴けて、チャンネル操作もワイヤレスなのでリビングのお好きな場所やキッチンで家事をしながら、深夜で音量を上げられない時など、様々なシーンで活躍します。 充電は送信兼用充電スタンドに載せるだけで簡単に行えます。 クリアボイス機能搭載で人の声が聴き取りやすい 手元スピーカ背面のクリアボイスボタンを押すと、ニュースやナレーション、ドラマのセリフなど 人の声をハッキリ聞くことができます。
付属品Φ3.5ステレオ音声ケーブル(1.5m)ACアダプタ充電器用USBケーブル(1.5m)保証書付取扱説明書グレー質量(g)【手元スピーカー(受信機)】365、【送信機】62定格出力AC100V 50Hz ・ 60Hz共用 DC5V 1.5A(USB-Aメス)連続使用時間(時間)11外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【手元スピーカー(受信機)】179×82×70、【送信機】173×32×60充電時間(時間)6.5内蔵電池リチウム電池 3600mAh / 3.7V入力電源【手元スピーカー(受信機)】DC5V 1.5A(送信機の上に置くかまたは、micro USB端子から給電)、【送信機】DC5V 1.5A(micro USB端子)動作温度(℃)5~35保管温度(℃)0~40送信周波数(GHz)2.4帯リモコン120°、7m (ご使用のテレビの機種により操作可能な距離が変わります)ヘッドフォン端子Φ3.5ステレオミニジャック音声出力【手元スピーカー(受信機)】3W×2、【送信機】Φ3.5ステレオミニジャック送信距離(m)最長30(送信機とスピーカーの間に障害物がない状態)