カテゴリ

  • カー用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • BELKIN(ベルキン)(64)
  • 共立電子産業(34)
  • CIO(32)
  • エレコム(20)
  • KEMET(20)
  • Pellucid(旧MIRAREED)(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(8)
  • GR(ジーアール)(8)
  • サンドビック(7)
  • MOTTERU(7)
  • カシムラ(6)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • CRECOTE(5)
  • サンビー(4)
  • DELTA(デルタ)(4)
  • HACRAY(ハクライ)(4)
  • j5 create(4)
  • GENTOS(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi-2」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qi2 巻取りケーブルワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック 多摩電子

    Qi2 巻取りケーブルワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック

    多摩電子
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 15W」の正規認証品です
    用途自動車のエアコン吹き出し口のルーバーに取り付けるアタッチメント付属。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
  • Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック 多摩電子

    Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック

    多摩電子
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]
    用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
  • Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック 多摩電子

    Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック

    多摩電子
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]
    用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
  • Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト 多摩電子

    Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト

    多摩電子
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
    出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
  • Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック 多摩電子

    Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック

    多摩電子
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
    出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
  • 車載インバーター 300W 多摩電子

    車載インバーター 300W

    多摩電子
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力300W迄の機器に給電対応。ACコンセント×2ポート、USBポート×2ポート搭載で4台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはPD65W出力対応でスマートフォンの 超急速充電”ノートパソコン充電対応。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
    色ブラック入力電圧(V)DC12
  • 車載インバーター 150W 多摩電子

    車載インバーター 150W

    多摩電子
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12VをAC100Vに変換して消費電力150W迄の機器に給電対応。ACコンセント×1ポート、USBポート×2ポート搭載で3台同時給電(充電)対応。ポータブル電源の代わりにも使え、アウトドア・停電・災害時に車から電源を取る事ができます。USB-CポートはUSB PD20W出力対応でスマートフォン・iPhoneの 超急速充電対応”。USB-AポートはQC18W出力に対応でQi等のワイヤレス充電器等にも使用できます。USB-A+Cポートでスマートフォン等2台同時充電に対応。 ※同時使用時は合計15W(5V/3A)になります。
    色ブラック入力電圧(V)DC12
  • Qi2.2対応ワイヤレス充電器 多摩電子

    Qi2.2対応ワイヤレス充電器

    多摩電子
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ。
    材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC色ホワイト出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
  • Qi2.2対応ワイヤレス充電器 多摩電子

    Qi2.2対応ワイヤレス充電器

    多摩電子
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ
    材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC色ブラック出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A