Qi2.2対応ワイヤレス充電器

Qi2.2対応ワイヤレス充電器 - 多摩電子Qi2.2対応ワイヤレス充電器 - 多摩電子Qi2.2対応ワイヤレス充電器 - 多摩電子Qi2.2対応ワイヤレス充電器 - 多摩電子Qi2.2対応ワイヤレス充電器 - 多摩電子Qi2.2対応ワイヤレス充電器 - 多摩電子Qi2.2対応ワイヤレス充電器 - 多摩電子

ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能
マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能
金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載
折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利
1mのUSB-Cケーブル直結タイプ

材質
(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVC
色
ブラック
出力
5W、7.5W、10W、15W、 25W
ケーブル長(m)
1
対応機種
■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン
入力
DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
内容量
1個
注意
※マグネット吸着非対応端末は磁力による吸着はできません。
※電源別売り。本製品のご使用にはUSB電源が別途必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03150581TWC65K
¥4,280
¥4,198
¥4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする