カテゴリ
- 防犯用品(2)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 多摩電子
- BIGM(丸山製作所)(57)
- SMC(13)
- 安立計器(4)
- TRUSCO(3)
- TSK(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コクヨ(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 東洋技研(1)
- コスモスビード(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
「ts-k15」の検索結果
特価

小型強力ブロワ
多摩電子¥8,998税込¥9,8981個当日出荷最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000
MagSafe対応クランプ式スマホホルダー
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷デスクやテーブルに固定できるクランプタイプ。MagSafe対応。MagSafe非対応でも使えるメタルリング付属。ネオジウム磁石採用でしっかり固定色ブラック耐荷重(g)240
ソーラー式トレイルカメラ グレー
多摩電子¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷ソーラーパネル一体型トレイルカメラ 2600mAhのリチウムバッテリー 内蔵で夜間、降雨時、曇天でも作動します用途一体型のソーラーパネルに内蔵の2600mAhリチウム電池で長時間の待ち受けに対応。最長目安約6か月 外部電源が不要なので電源が取れない駐車場や庭、倉庫などの監視に最適。不審者の侵入やいたずらの証拠を記録。 。ソーラー・内蔵バッテリーの他に単3形アルカリ乾電池4本でも動作します。悪天候が続いた時や日照時間が少ないときでも記録を取り続けます。 リチウム充電池が苦手な低温時でも乾電池なら作動可能です。内蔵リチウムバッテリーの容量が少なくなると自動的に乾電池に切り替わります。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当。
乾電池式 トレイルカメラ グレー
多摩電子¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷乾電池式なので電源が取れない屋外での設置が簡単! 手軽に防犯・鳥獣被害を記録できるトレイルカメラ用途乾電池で動作するため外部電源などは不要です。外部電源が必要な通常の防犯カメラと比較して設置がとても簡単です。 。単3形乾電池8本で最大約180日記録可能。 。単3形乾電池4本でも動作は可能です。 。静止画4800万画素、動画は最大4K相当(ソフトウェア処理によりアップスケールした値)で高画質撮影できるので対象の細部まで撮影が可能。 。広範囲人感センサーを3個搭載しているため、周囲と温度差のある人や 動物の動きを自動検出し、すばやく録画を開始します。 動きを検知していない間はスタンバイモードになり、電池の消耗を抑えられます。