片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー。動画視聴にも便利 スタンド機能付き。縦向き横向き対応 360°回転。ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
材質PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石
色ブラック
製品質量(g)約92
特性縦置き・横置き対応、回転機能
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×121×10
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25
色ブラック
質量(g)775
出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)
交換効率0.23
ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3
動作温度(℃)-10~70
発電力(W)18
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!持ち手付。
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
付属DCケーブルでポータブル電源の充電が可能(TL107G・TL108OR)
付属品DCケーブル(1m、TL107G、TL108OR専用)
寸法(mm)(展開時、最厚部)330×900×25/(折り畳み時、最厚部)330×250×35
色ブラック
質量(g)1370
出力電圧(V)(USB出力)USB-A端子、(最大)5/2.4A/(DC出力)12~22/(最大)1.5A
交換効率0.23
ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3
動作温度(℃)-10~70
発電力(W)30
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
色ブラック
質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)
消費電力(W)5.5
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25
色温度3500K~6500K
固定方法クリップ
定格入力電力DC 5V
ホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35
灯数LED:48個
調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ
コンセントとUSBポート複合の便利なタップ
出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電
2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮
質量(g)70
コンセント個数3(AC)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)
定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)
USBポート数2
定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色ブラック
質量(g)約153(ケーブル含む)
最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OSWindows10、MacOSX以降
周波数特性マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)最大700
インターフェースUSB-A
音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)約1.5
再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)5~35
指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
タッチペン TSK105K タッチペン2Way(ディスク&シリコン)
スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。
軽い書き心地!導電シリコン型。
細かい作業に!ディスク型。
しっかり握れるラバークリップ仕様。
ペン先を保護できるキャップ付属(両サイド装着可能)
交換用ディスク型ペン先付属。
セット内容タッチペン×1、交換用ディスク型ペン先×1、保護キャップ×1
材質アルミ・真鍮・PC・シリコーンゴム
質量(g)約17
寸法(Φ×mm)10×132
商品タイプ本体
iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル
iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル
面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える
接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど
HDMI入力端子のある機器で楽しめます
iPhoneの充電に対応
出力HDMI端子搭載のTV等
ケーブル長(m)電源側、映像側、各約2
対応機種Lightningコネクタ搭載のiPhone
インターフェースHDMI:1.4
最大解像度HDMI:1920×1080 @60Hz
FHD(フルハイビジョン)画質でワイドスクリーン(16:9)対応
マイク内蔵のWEB カメラ
つなぐだけで簡単接続
パソコンにUSBコネクターを接続するだけで、ドライバーが自動的にインストールされます。
マニュアルフォーカスとHD光補正機能搭載
COMS HDセンサーで鮮明な画像とクリアなビデオを配信
オートライトバランスとカラー補正技術により、強い光のアクセントや暗い部屋までカバー
複数人でのチャットに便利! マイク内蔵タイプ
ウェブカメラに集音マイク搭載。クリアに集音します。
ノイズリダクションマイクを内蔵し、広範囲でクリアで高音質な会話を実現
色々な設置が可能なフレキシブルスタンド
ノートパソコン・液晶ディスプレイ・机の平面など様々な設置方法が可能
色ブラック
出力USB-A
ケーブル長(m)約1.4
解像度1920×1080 FULL HD
フォーカス50mm~無限遠
OSWindows10、MAC OS X以降
画素数200万画素
内蔵マイクモノラル
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スマートフォンの背面などに貼り付けて。使用する、マグネットホルダー用レザー調金属プレート
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。
スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。
ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護
材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC
色黒
質量(g)約65
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス
適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)
最大解像度3840×2160(4K/60Hz)
アズワン品番64-8294-82
USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)
HDMI規格2
オス形状USB Type-C、HDMI
変換タイプオス - オス
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コンパクトに収納できる
折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド
美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド
長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です
テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利
スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます
折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます
折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応
厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整
質量(g)約66
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88
特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
コンパクトに収納できる
折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド
便利に使えるスマートフォンスタンド
お風呂場や卓上など様々な場所でリラックスした動画視聴が可能
テレワークのビデオチャットや重要なメール・メッセージのチェックなどにも便利
スタンドにスマートフォンを設置する事で、スマホをモニターのようにも使用
角度調節可能で最適なポジションでリラックスしながら視聴できます
折りたためるのでコンパクトにカバンなどに簡単に収納できます
折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
スマホ・タブレット・ゲーム機に対応
厚さ12mmまでのスマートフォン・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
スタンドにおいて視聴しながらの充電も可能です。
質量(g)約77
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:72×113~148×140、折りたたみ時:72×140×12
特性折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!。両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
種別ノンスリップ シート
材質シリコーンゴム
幅(mm)約178(組立時)
色ブラック
高さ(mm)42(組立時)
質量(g)約88(組立時)
奥行(mm)109(組立時)
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
安定性抜群の三脚でスマホをホールド
動画視聴に便利なスマホ用デスクトップスタンド
安定性抜群のスマートフォン デスクトップスタンド
長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所
テレワークのビデオチャットやメールのチェックなどにも便利
幅60mmから95mmまでのスマートフォンに使用できます
縦横・前後の角度調整に対応
ホルダー部は360度回転するので、コンテンツに応じて縦置き・横置き微調整に対応
前後には180度の可動に対応するので、見やすい角度に調整が可能
三脚をたためばコンパクトに持ち運べます
三脚をたためばカバンの中などに収納できます
カフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます
その他360°回転 前後180°可動
質量(g)約92
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:180×148×160、折りたたみ時:44×218×43
特性回転機能、折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに。強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)。車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
色ブラック
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
小型タブレット対応のスマホスタンドLサイズ。場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!。端末サイズに合わせてスタンドアーム5段階調整可能。両面滑り止め可能。汚れたら水洗いOK!
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
スマートフォン横置き専用スマホスタンドSサイズ。場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!。両面滑り止め可能。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
材質シリコーンゴム
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×40×108(組立時)
製品質量(g)約53(組立時)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ノートパソコンの画面を拡張してデュアルモニター環境を手軽に構築
外出先でも2つの画面で効率的な作業を実現
このモバイルディスプレーを使用して作業領域を広げ生産性を高めることができます。
本体重量700gと軽量で持運びも簡単なので ”サテライトオフィス” や、”フリースペース” のオフィス環境でも活躍します。
ゲームやドラマ等のプレイ・視聴も楽しめます。スマートフォンやタブレットの画面も大画面で観ることができます。
高視野角の液晶パネル採用
フルハイビジョン規格の液晶ディスプレーは水平・垂直方向にに広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なくハッキリと見やすい画像表示を実現。
表面は非光沢のアンチグレアなので映り込みが少なくカフェなどの屋外使用にも対応。
映像が美しく色の階調が綺麗に見えるHDRモード搭載
”Ultra HDR Mode” 搭載で黒レベルの深みを増すことで、高いコントラストを持つ画像を作り出します。
暗い部分が潰れにくくなり、明暗の表示をリアルに映像で再生することができます。
自然な色合いで映画やゲーム等の映像を楽しめます。
USB Type-C映像入力に対応
Type-C(Display Port Alternate mode搭載)の映像出力可能なノートPC・スマホ等と接続できます。
mini-HDMIポートも搭載、HDMI接続での映像入力も可能
HDMI接続ができるのでType-Cポートのない機器にも対応します。
※電源供給のため付属ACアダプタの接続が必要になります。
付属品ACアダプタ、Type-C-USBケーブル(1.2m)、Type-Cケーブル(1.2m)、HDMI-mini HDMIケーブル(1.5m)
カバー本体に取り付け済み
質量(kg)0.6(専用カバー含まず)、1.1(専用カバー含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
電源DC5V 3.0A,Type-C端子(電源用)
表示サイズ(mm)345(幅)×194(高さ)
表面処理アンチグレア
対応機種【Type-C接続対応機種】Apple:MacBook Pro、MacBook Air、iPad Pro(2018)/Google:ChromeBook Pixel/Microsoft:Surface Book 2/HP:Pavilion ×2、EliteBook Folio G1/Dell:XPS13、XPS15/Lenovo:ThinkPad×1 Carbon(2017)/Razer:Blade Stealth/(スマートフォン):Android6.0以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)367×224×11(専用カバー含まず)
コントラスト比800:1
解像度1920×1080
色(本体)黒
端子micro USB端子;Type-C接続したパソコンのUSBハブとして利用可能
バックライトW-LED
音声出力Φ3.5ステレオミニジャック、本体内蔵スピーカー
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)250
入力ポートType-C(映像入力用)、mini HDMI
角度調節可
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
適合ボールジョイント:360°自由回転
セット内容スタンド(フレキシブルアーム+クランプ)×1、拡大レンズ×1、ホルダー×1、取扱説明書×1
厚さ(mm)台座クランプ:最大約70まで
色ブラック
質量(g)約387
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド:W55×760×80(フレキシブルアーム+クランプ)、ホルダー:約128×80×30
耐荷重(g)約240
適合範囲(cm)スマホホールド可能:高さ113~180、厚さ:13以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スマホ・PCの映像を大きな画面で楽しめる。ビデオ会議や”You Tube”等をみんなで見れる。
USB-C PC・スマホを4K HDMIディスプレイに簡単に接続
Type C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
Type-CのThunderbolt 3ポート、DisplayPortに対応
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
アルミコネクタ採用
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
色ブラック
インターフェースHDMI:2.0、HDCP:2.2 コンテンツ保護、USB:USB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)
最大解像度HDMI:3840×2160(4096×2160を含む)(4K×2K)@ 60Hz
色深度最大:36ビットディープカラー
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-A2ポート合計最大2.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他
出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A
定格AC100V 14A 合計1400W
ケーブル長(m)約2
質量(g)約370
USBポートUSB-A×2
差込口AC:6(2ピン)
色ホワイト
コンセント形状2P
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。
コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。
雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。
USB-C1ポート最大出力20W。
USB-A2ポート合計最大3.4A。
接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。
ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2
ケーブル長(m)約2
質量(g)約380
定格AC100V 14A 合計 1400W
差込口AC:6(2ピン)
材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他
出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
色ホワイト
コンセント形状2P
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途
色ホワイト
出力USB:1ポート2.4A出力 / 2ポート合計2.4A
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)約80
入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×83×30
機能スイングプラグ、雷ガード
USBポート数出力:USB-A×2ポート
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途
色ホワイト
出力USB:1ポート2.4A出力 / 2ポート合計3.6A
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)約80
入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×83×30
機能スイングプラグ、雷ガード
USBポート数出力:USB-A×2ポート
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
コンセントとUSBーAポート複合の便利なコンセントタップ。
出力最大2.4A(アンペア)高出力のUSBポートで急速充電。
2つのUSBポートで2台同時に充電。(2ポート合計2.4A)※各機器対応のUSBケーブルが必要です。
2つのコンセント付き(合計1400W)。
雷から接続機器を守るサージ防護機能付き。
トラッキング火災を防ぐ、絶縁カバー付きACプラグ。
コンセント口はホリコの侵入防止のシャッター付き。
材質本体ケース:ABS、ACプラグ:銅合金
色ホワイト
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途
色ホワイト
出力USB:[Type-C]USB PD20W
コンセント個数3
コンセント形状2P
本体質量(g)約105
入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30
接続同時:最大15W(5V/3A)
機能スイングプラグ、雷ガード
USBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポート
プラグ形状スイングプラグ
USBUSB-A:合計2.4A出力
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
関連キーワード