カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 家電(5)
  • カー用品(4)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 日用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • ホンダ(291)
  • テスク(102)
  • MAZDA(マツダ)(89)
  • 三菱ふそう(43)
  • TSK(43)
  • TRUSCO(38)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(35)
  • SMC(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(25)
  • ITSKINS(20)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • TAKEGAWA(武川)(14)
  • 十川産業(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • サンビー(11)
  • DBLTACT(9)
  • サンキン(7)
  • 東栄管機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsk」の検索結果

特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマホ用ACタップ&USB 3+2 多摩電子スマホ用ACタップ&USB 3+2多摩電子(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマホの急速充電に対応2つのUSBポート+3つのコンセントタップ コンセントとUSBポート複合の便利なタップ 出力最大2.4A(アンペア)高出力で急速充電 2つのUSBポートでスマホが2台同時に充電
プラグ形状2Pコンセント形状2Pホワイト材質(本体ケース)ABS+PC、(ACプラグ)真鍮質量(g)70コンセント個数3(AC)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×78×27(ACプラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計) 15W(合計)、ACコンセント:100V~240V 1400W(合計)USBポート数2定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.25A
スピーカーフォンUSB接続 多摩電子スピーカーフォンUSB接続多摩電子
3,898税込4,288
1個
当日出荷
WEB会議に最適!マイク&スピーカーの1台2役スピーカーフォンミュート機能搭載でマイクを一時的に停止し、こちら側の音声を相手に聞こえなくすることが可能エコーキャンセル機能搭載でクリアな音質を実現ハイパワー3W出力で音楽再生など小型スピーカーとしても使用可能無指向性マイク搭載で半径約2mの範囲で集音可能
シルバー範囲【集音】半径約2m程度/360°※使用状況などにより異なります。周波数特性100~5,000Hz最大出力【スピーカー部】実用最大出力3W(モノラル)インピーダンス再生周波数(Hz)80~12,000音圧(dB/m)76(±3dB)指向性【マイク部】指向性無指向性マイク2個搭載(モノラル)
IPHONE用HDMIケーブル 多摩電子IPHONE用HDMIケーブル多摩電子
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブルiPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
ホワイト質量(g)60電源DC5V 1A以上のUSB電源ケーブル長(m)(HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0最大解像度Full HD 1920×1080(60Hz)コネクタHDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
充電式ハンディクリーナー ブラック 多摩電子充電式ハンディクリーナー ブラック多摩電子
5,398税込5,938
1個
当日出荷
掃除機で吸引しても取りきれなかったり、雑巾やホウキを使っても隅々まできれいに取れないホコリやごみに強い風で小さなゴミを吹き飛ばしてくれるブロワー機能で吹き飛ばしたり掻き出すことができます。4000mAhの高性能バッテリー搭載で最大約13分の連続使用ができます。自重約365gと小型・軽量なので片手で持って楽々操作ができます。充電ポートはUSB Type-Cポート採用で約3.5時間の急速充電に対応。(2A以上の出力充電器を使用)車載充電器やコンセント充電器、モバイルバッテリーなどで充電が可能です。
付属品付属ケーブル(PVC)幅(mm)約174ブラック高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
ミニ充電式消臭器 多摩電子ミニ充電式消臭器多摩電子
4,998税込5,498
1個
当日出荷
マイナスイオンを放出し悪臭の原因になる浮遊菌も根本から破壊分解
ホワイト危険物の類別非危険物
USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子USB Type-C HDMI変換ケーブル多摩電子
3,898税込4,288
1個
当日出荷
このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC質量(g)約65ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)最大解像度3840×2160(4K/60Hz)アズワン品番64-8294-82USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)HDMI規格2オス形状USB Type-C、HDMI変換タイプオス - オス
タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子タワー型USBタップ 6口+C+A×2多摩電子
5,198税込5,718
1個
当日出荷
縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2ケーブル長(m)約2質量(g)約380定格AC100V 14A 合計 1400W差込口AC:6(2ピン)材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ホワイトコンセント形状2P
ペット用充電式ハンディクリーナー 多摩電子ペット用充電式ハンディクリーナー多摩電子
4,998税込5,498
1個
当日出荷
軽くて持ち運びに便利なコードレス&折り畳み式。お手入れ簡単で繰り返し使えます。
付属品付け替えノズル(すき間ノズル、ブラシ、吹き出しノズル)、充電用ケーブル(PVC)幅(mm)約174高さ(mm)約187質量(g)約365(本体)、約19(付属ケーブル)奥行(mm)約56電源充電式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×187×56連続使用時間(分)約13バッテリーリチウムイオン電池集塵方式ダストボックス充電入力電源(V)DC5/2A充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4000保管温度(℃)0~40真空度(Pa)5000集塵容量(mL)約120
小型強力ブロワ 多摩電子小型強力ブロワ多摩電子
8,998税込9,898
1個
当日出荷
最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000
TSK108GY タブレット用ハンドホルダー 多摩電子TSK108GY タブレット用ハンドホルダー多摩電子
2,498税込2,748
1個
当日出荷
片手でラクラク操作 タブレット用ハンドホルダー動画視聴にも便利 スタンド機能付き縦向き横向き対応 360°回転ホールド可能サイズ 10~12インチ 250~300mm
材質PU、PVC、アルミ、エポキシ樹脂板、磁石ブラック製品質量(g)約92特性縦置き・横置き対応、回転機能本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×121×10
タッチペン 2Way(ディスク&シリコン) 多摩電子タッチペン 2Way(ディスク&シリコン)多摩電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷
タッチペン TSK105K タッチペン2Way(ディスク&シリコン) スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。 軽い書き心地!導電シリコン型。 細かい作業に!ディスク型。 しっかり握れるラバークリップ仕様。 ペン先を保護できるキャップ付属(両サイド装着可能) 交換用ディスク型ペン先付属。
セット内容タッチペン×1、交換用ディスク型ペン先×1、保護キャップ×1材質アルミ・真鍮・PC・シリコーンゴム質量(g)約17寸法(Φ×mm)10×132商品タイプ本体
ソーラー充電器 18W TSK92K 多摩電子ソーラー充電器 18W TSK92K多摩電子
7,998税込8,798
1個
当日出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。 電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる! 持ち運びに便利な折り畳み式! つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25ブラック質量(g)775出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)交換効率0.23ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3動作温度(℃)-10~70発電力(W)18
乾電池式 トレイルカメラ グレー 多摩電子乾電池式 トレイルカメラ グレー多摩電子
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
乾電池式なので電源が取れない屋外での設置が簡単! 手軽に防犯・鳥獣被害を記録できるトレイルカメラ
用途乾電池で動作するため外部電源などは不要です。外部電源が必要な通常の防犯カメラと比較して設置がとても簡単です。 単3形乾電池8本で最大約180日記録可能。 単3形乾電池4本でも動作は可能です。 静止画4800万画素、動画は最大4K相当(ソフトウェア処理によりアップスケールした値)で高画質撮影できるので対象の細部まで撮影が可能。 広範囲人感センサーを3個搭載しているため、周囲と温度差のある人や 動物の動きを自動検出し、すばやく録画を開始します。 動きを検知していない間はスタンバイモードになり、電池の消耗を抑えられます。
スマホ用コンパクトスタンド 多摩電子スマホ用コンパクトスタンド多摩電子
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 便利に使えるスマートフォンスタンド お風呂場や卓上など様々な場所でリラックスした動画視聴が可能 テレワークのビデオチャットや重要なメール・メッセージのチェックなどにも便利 スタンドにスマートフォンを設置する事で、スマホをモニターのようにも使用 角度調節可能で最適なポジションでリラックスしながら視聴できます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに簡単に収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます スマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ12mmまでのスマートフォン・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。 スタンドにおいて視聴しながらの充電も可能です。
質量(g)約77寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:72×113~148×140、折りたたみ時:72×140×12特性折り畳み可能、角度調節、縦置き・横置き対応
ACタップ&USB 多摩電子ACタップ&USB多摩電子
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約80入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×83×30機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグ
マグネットホルダー用PUレザー金属プレート 多摩電子マグネットホルダー用PUレザー金属プレート多摩電子
599税込659
1個
8日以内出荷
スマートフォンの背面などに貼り付けて。使用する、マグネットホルダー用レザー調金属プレート
スマホ画面拡大用スタンド クランプタイプ 多摩電子スマホ画面拡大用スタンド クランプタイプ多摩電子
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
適合ボールジョイント:360°自由回転セット内容スタンド(フレキシブルアーム+クランプ)×1、拡大レンズ×1、ホルダー×1、取扱説明書×1厚さ(mm)台座クランプ:最大約70までブラック質量(g)約387寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド:W55×760×80(フレキシブルアーム+クランプ)、ホルダー:約128×80×30耐荷重(g)約240適合範囲(cm)スマホホールド可能:高さ113~180、厚さ:13以下
ノンスリップ スマホスタンド S 多摩電子ノンスリップ スマホスタンド S多摩電子
999税込1,099
1個
4日以内出荷
スマートフォン横置き専用スマホスタンドSサイズ。場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!両面滑り止め可能。汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1材質シリコーンゴムブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×40×108(組立時)製品質量(g)約53(組立時)
多機能4.3型充電式ワンセグテレビ 多摩電子多機能4.3型充電式ワンセグテレビ多摩電子
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電源を入れるだけで自動的に受信可能な局をサーチしてワンセグテレビを視聴できます。AM、FMラジオ搭載で災害時でも重要な情報を逃しません。クリアに聞こえるワイドFM対応です。内蔵リチウム電池でどこでも視聴可能です。バッテリーが切れても単3形アルカリ乾電池でも視聴できます。災害時、長期の停電でも手廻し充電で対応できます。USB-Cポートの充電端子(入力)でACアダプターや自動車の車載USB電源から充電が可能です。非常時には「SOSスイッチ」を押すとLEDライトの点滅とサイレンで自分の居場所を伝える事ができます。
ソーラー式トレイルカメラ グレー 多摩電子ソーラー式トレイルカメラ グレー多摩電子
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ソーラーパネル一体型トレイルカメラ 2600mAhのリチウムバッテリー 内蔵で夜間、降雨時、曇天でも作動します
用途一体型のソーラーパネルに内蔵の2600mAhリチウム電池で長時間の待ち受けに対応。最長目安約6か月 外部電源が不要なので電源が取れない駐車場や庭、倉庫などの監視に最適。不審者の侵入やいたずらの証拠を記録。 ソーラー・内蔵バッテリーの他に単3形アルカリ乾電池4本でも動作します。悪天候が続いた時や日照時間が少ないときでも記録を取り続けます。 リチウム充電池が苦手な低温時でも乾電池なら作動可能です。内蔵リチウムバッテリーの容量が少なくなると自動的に乾電池に切り替わります。 静止画4800万画素、動画は最大4K相当。
スマホ用三脚スタンド 多摩電子スマホ用三脚スタンド多摩電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
コンパクトに収納でき、持運びに便利なスマホ三脚スタンド角度調整可能!お好みの位置に設定できるから、さまざまな使い方に対応スティック状に折りたため、コンパクトで収納しやすい!滑り止め付き三脚スタンドだから安定感バツグン!
付属品スマホ用三脚スタンド×1、取扱説明書×1材質ABS・シリコーンゴムブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【設置時】180×148×160【折りたたみ時】44×218×43製品質量(g)92
自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き 多摩電子自転車用スマホホルダー 防滴カバー付き多摩電子
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
防滴仕様の自転車用スマホホルダー 動画撮影ができるカメラ窓カバーの上からの画面操作に対応防滴スマホケース(耐衝撃・防水・防塵)、通気孔付きで曇りを防止します。360°回転で縦置き・横置き対応可能クイックリリース構造を採用し、片手で操作可能。工具なしで簡単にハンドルバーなどに取り付けられます。カバーの上からの画面操作に対応。Φ22~Φ27mmのハンドルバーを備えた自転車、オートバイ、スクーター、電動自転車に最適。ワンタッチでカバーの取り外しができるのでお手入れも簡単。
ブラック
MagSafe対応クランプ式スマホホルダー 多摩電子MagSafe対応クランプ式スマホホルダー多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
デスクやテーブルに固定できるクランプタイプMagSafe対応MagSafe非対応でも使えるメタルリング付属ネオジウム磁石採用でしっかり固定
ブラック耐荷重(g)240
スマホ用コンパクトスタンド アルミ 多摩電子スマホ用コンパクトスタンド アルミ多摩電子
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
コンパクトに収納できる 折り畳み式 スマホタブレット アルミスタンド 美しいアルミ製スマートフォンデスクトップスタンド 長時間の動画視聴や、待ち受け時のスマートフォンの置き場所です テレワーク中のビデオチャットや重要なメールやメッセージのチェックなどにも便利 スタンドは角度調節可能。お好みで自由に調整することが出来ます 折りたためるのでコンパクトにカバンなどに収納できます 折りたためばカフェやホテル、サテライトオフィス等へ持ち出して使うこともできます 4インチから10インチクラスのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応 厚さ14mmまでのスマホ・タブレット・ゲーム機に対応します。縦置き・横置きどちらにも対応します。
その他上下 2本の可動軸2本の軸で角度や高さを自由に調整質量(g)約66寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)設置時:46×88×71、折りたたみ時:55×10×88特性折り畳み可能、角度調節、高さ調節、縦置き・横置き対応
ノンスリップ シート 多摩電子ノンスリップ シート多摩電子
979税込1,077
1個
7日以内出荷
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!汚れたら水洗いOK!
セット内容ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1種別ノンスリップ シート材質シリコーンゴム幅(mm)約178(組立時)ブラック高さ(mm)42(組立時)質量(g)約88(組立時)奥行(mm)109(組立時)
ノンスリップ スマホスタンド L 多摩電子ノンスリップ スマホスタンド L多摩電子
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
小型タブレット対応のスマホスタンドLサイズ。場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!端末サイズに合わせてスタンドアーム5段階調整可能。両面滑り止め可能。汚れたら水洗いOK!
ブラック
TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド 多摩電子TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド多摩電子
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適! 角度・位置が自由自在 フレキシブルアームスマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
ブラック質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)消費電力(W)5.5ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25色温度3500K~6500K固定方法クリップ定格入力電力DC 5Vホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35灯数LED:48個調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)発光方式広域発光(点灯)
ACタップ&USB PD20W 多摩電子ACタップ&USB PD20W多摩電子
2,498税込2,748
1個
17日以内出荷
付属品なし※充電ケーブルは別途ホワイト出力USB:[Type-C]USB PD20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約105入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30接続同時:最大15W(5V/3A)機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグUSBUSB-A:合計2.4A出力