カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • TRUSCO(10)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 聖和精機(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 日研工作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「twc6」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Qi2.2対応ワイヤレス充電器 多摩電子

    Qi2.2対応ワイヤレス充電器

    多摩電子
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ。
    材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVCホワイト出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
  • Qi2.2対応ワイヤレス充電器 多摩電子

    Qi2.2対応ワイヤレス充電器

    多摩電子
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレス充電規格「Qi2.2」に対応し、最大25Wの充電が可能。マグネット吸着により簡単・正確に位置合わせが可能。金属などの異物が吸着されると出力を停止する、異物検出機能を搭載。折りたたみスタンドを搭載し、充電しながらの動画視聴やビデオ通話に便利。1mのUSB-Cケーブル直結タイプ
    材質(本体ケース)PC+ABS(スタンド)アルミニウム合金(コネクタケース)PVCブラック出力5W、7.5W、10W、15W、 25Wケーブル長(m)1対応機種■MagSafeに対応したiPhone■Qi/Qi2/Qi2 25W規格に対応したスマートフォン入力DC5V 3A、 9V 3A、12V 3A、 15V 2.4A
  • Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト 多摩電子

    Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
    出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
  • Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック 多摩電子

    Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック

    多摩電子
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
    出力(W)5、7.5、10、15ケーブル長(m)1.5本体質量(g)78入力DC5V 1.7A、9V 2.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W61.4×D61.4×H12.8
  • Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック 多摩電子

    Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 エアコンルーバー ブラック

    多摩電子
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]
    用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます
  • Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック 多摩電子

    Qi2.2 ワイヤレス車載充電器 ダッシュボード ブラック

    多摩電子
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    MagSafeをベースに進化したマグネットワイヤレス充電器の最新規格「Qi2 25W]
    用途高出力な充電(25Wなど)では熱が発生しやすいため、ファンで空気を循環させて冷却することで、スマートフォンと充電器本体の温度上昇を抑えます