カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(87)
    • ケーブル(20)
    • USB充電/データ転送ケーブル(27)
    • コネクタ/変換ケーブル(2)
    • USBハブ(1)
  • カー用品(14)
  • 家電(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 多摩電子
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(635)
  • OWLTECH(オウルテック)(145)
  • サンワサプライ(357)
  • タイムリー(24)
  • エスエスエーサービス(46)
  • BUFFALO(バッファロー)(182)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(88)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](25)
  • テック(TEC)(5)
  • PGA(27)
  • StarTech.com(329)
  • サンワダイレクト(184)
  • オーム電機(180)
  • カシムラ(161)
  • Dell Technologies(133)
  • サンエス(101)
  • ASUS(エイスース)(97)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(96)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(7)
  • 1~2未満(31)
  • 2~3未満(12)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(31)
  • 色ホワイト(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c usb」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル多摩電子
789税込868
1個
当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。コネクタの根元を強化して屈曲強度アップしたUSB-A タイプC充電通信ケーブル。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ホワイトコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・通信
USB2.0 Type-C/USBケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル多摩電子
799税込879
1個
当日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルforType-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ! USB-AタイプC充電通信ケーブル。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ブラック規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル0.5m多摩電子
689税込758
1個
当日出荷から6日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフケーブルfor Type-C。 コネクタの根元を強化して屈曲強度アップ!USB-A タイプC充電通信ケーブル0.5m。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)質量(g)約17通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
Type-C/USBーAリバーシブルケーブル 多摩電子Type-C/USBーAリバーシブルケーブル多摩電子
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
接続向きを選ばないリバーシブル対応、新規格USB-Cコネクタケーブル。USB-Aコネクタ側にもリバーシブルを採用。接続時のイライラ解消。従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。USB-Aコネクタ搭載PCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
ブラックケーブル長(m)1.2
USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/USBメタルケーブル多摩電子
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
パソコンなどに接続して充電やデータ転送が可能です。 UAB-Aポート搭載の機器に接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用タイプCケーブル。 Type-C規格の高出力充電対応。※高出力充電は接続される機器が対応している必要があります。 最大480Mbps高速データ転送※データ転送はご使用になる機器の規格に準じます。 アルミ仕上げのコネクタケースを使ったメタルタイプケーブル。 断線しにくいメッシュケーブルで耐久性アップ。
材質アルミ・PVC(コネクタケース)/メッシュ(ケーブル)質量(g)約38ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電、データ転送
USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル 抗菌多摩電子
989税込1,088
1個
6日以内出荷
高機能繊維配合で断線に強いUSB-AタイプC充電通信ケーブル。 雑菌の増殖を抑制する加工が施されています。 抗菌率99%以上※未加工品との比較。 許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。 コネクタの根元はロングブッシュ仕様で屈曲耐久性アップ! SIAAISO22196抗菌加工 無機抗菌剤・練込・コネクタケース・ケーブル被覆部 JP0122606A0003V SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
材質PVC(コネクタケース・ケーブル被覆部)ナイロン繊維(フィラー白)Kevlar繊維(フィラー黄)ホワイト規格USB2.0許容電流(A)3コネクタ形状Type-C通信速度480Mbps適合用途充電用
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル多摩電子
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
USB2.0 Type-C/USB-Aケーブル ホワイト TH30CA12W 多摩電子USB2.0 Type-C/USB-Aケーブル ホワイト TH30CA12W多摩電子
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
ホワイトケーブル長(m)1.2
USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m ホワイト TH30CA22W 多摩電子USB2.0 Type-C/USBケーブル 2.2m ホワイト TH30CA22W多摩電子
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
定格電流5V/3A。最大転送速度480Mbps。1.8A以上の充電器との組み合わせで急速充電対応。
ホワイトケーブル長(m)2.2
USB2.0 Type-C/USBやわらかタフケーブル 2.0m ブラック 多摩電子USB2.0 Type-C/USBやわらかタフケーブル 2.0m ブラック多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Type-Cスマートフォンの急速充電に対応 新素材採用のソフトタフケーブル根元から折れる断線を軽減Certified Hi-Speed USB正規認証 高速データ転送「481Mbps」
ブラックケーブル長(m)約2.0
USB2.0 Type-C/USBタフケーブル1.2m 多摩電子USB2.0 Type-C/USBタフケーブル1.2m多摩電子
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
断線防止に最適化された硬度と形状により、従来のスタンダードなケーブルの約4倍の耐久性を実現。 ※メーカー比従来品との比較。見た目にも美しい強化ナイロンメッシュを被覆に採用。耐屈曲性、引っ張り強度を強化。絡みにくく断線を防止。USB2.0規格で480Kbps高速データ転送。
ブラックケーブル長(m)約1.2
USB Type-C HDMI変換ケーブル 多摩電子USB Type-C HDMI変換ケーブル多摩電子
3,898税込4,288
1個
当日出荷
このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用
仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC質量(g)約65ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)最大解像度3840×2160(4K/60Hz)アズワン品番64-8294-82USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)HDMI規格2オス形状USB Type-C、HDMI変換タイプオス - オス
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル2.0m 100W 過熱防止多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 2.0m H279CC20モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約57ケーブル長(m)2コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PDケーブル20V/5A伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止多摩電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷
PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル 充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。 耐屈曲回数5万回越え! 信頼のe-Marker搭載。 最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。 ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。 加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。
材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆)ブラック質量(g)約32定格ケーブル:20V/5Aケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応USB PD伝送速度(Mbps)480通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル多摩電子
989税込1,088
1個
6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用コネクタType-C to Type-Cデータ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強規格正規認証品ケーブル種類ストレート
USB Type-Cケーブル 多摩電子USB Type-Cケーブル多摩電子
1,198税込1,318
1セット(32g)
5日以内出荷
パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
Type-Cモノラルハンズフリー 多摩電子Type-Cモノラルハンズフリー多摩電子(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタ専用 片耳モノラルでスマホが手ぶら通話できる。 高遮音性カナル型イヤホン。 高感度マイク。 ワンタッチ着信スイッチ。
ブラックケーブル長(m)約1.3マイクロフォン部形式:エレクトレットコンデンサー型入力感度-42dB(1kHz時)ケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)出力:94(1kHz時)コネクタUSB Type-Cコネクタインピーダンス(Ω)16(1kHz時)周波数帯域(Hz)有効:100~10kドライバーユニット(Φmm)9最大入力(mW)5イヤホン形状ダイナミック型
USB2.0 Type-C/Type-C やわらかタフケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-C やわらかタフケーブル 1.0m ホワイト多摩電子
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
USB PD(Power-Delivery)超急速充電対応 最大60W新素材採用のソフトタフケーブル根元から折れる断線を軽減Certified Hi-Speed USB正規認証 高速データ転送「480Mbps」
ホワイトケーブル長(m)約1.0コネクタ形状Type-C/Type-C
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 1.0m 抗菌多摩電子
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
断線に強く、 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 USB PD(60W)対応の充電・通信対応ケーブル USB PD(Power-Delivery)対応 充電やデータ転送に対応するUSB2.0ケーブル Type-Cコネクタを搭載しているPC、充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるケーブル。 充電器とスマートフォンがUSB PDに対応している場合、USB PDによる”超高速充電”が可能になります。 最大60W(20V-3A)までの電力に対応。スマートフォンやタブレット等への超急速充電に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 減菌率99%以上の抗菌加工製品 抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています
その他ケブラー補強抗菌加工定格電流(A)最大3(60W)耐久性屈曲耐久性:2倍
USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK 多摩電子USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK多摩電子
679税込747
1個
4日以内出荷
本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
ブラックケーブル長(cm)約15
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ 多摩電子USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ多摩電子
799税込879
1個
6日以内出荷
microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。
メス形状micro-Bオス形状Type-C材質コネクタケース:PVCホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbps
USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子USB Type-C 電池4本交換式チャージャー多摩電子
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45ケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.5m ホワイト多摩電子
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイトケーブル長(m)約1.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ホワイト 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ホワイト多摩電子
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイトケーブル長(m)0.5
2in1USBケーブル 1.2m for Type-C 多摩電子2in1USBケーブル 1.2m for Type-C多摩電子
989税込1,088
1個
6日以内出荷
Type-C・microUSB対応でスマホ/タブレット/Bluetooth等の周辺機器の充電・データ転送に対応 Type-C・microUSB機器と充電・480Mbpsの高速データー転送に対応します。 KEVLAR補強採用で断線に強いロングライフケーブル 防弾チョッキにも使われる米国デュポン社のケブラーを用いて芯線の強度を高め、曲げや引っ張りに対し、高い強度と耐久性を実現。 断線しやすいコネクタの付け根部分に新形状を取り入れ屈曲耐久性約2倍のロングライフを実現 長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆部)フィラ【白】ナイロン繊維、フィラー【黄】kevle(R)繊維質量(g)約33通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ブラック 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 50cm ブラック多摩電子
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ブラックケーブル長(m)0.5
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ブラック多摩電子
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ブラックケーブル長(m)約1.0
PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート 多摩電子PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート多摩電子
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応
ブラック
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 1.0m ホワイト多摩電子
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイトケーブル長(m)約1.0
Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト 多摩電子Type-C to USB-A ロングブッシュケーブル 2.0m ホワイト多摩電子
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ロングブッシュ構造&ケブラーケーブル補強材採用。耐久性のあるスタンダードType C ケーブル
ホワイトケーブル長(m)約2.0
Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート 多摩電子Type-C対応カーチャージャー 2.4A 2ポート多摩電子(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車で簡単にUSB Type-C接続のスマートフォン・タブレットを充電できる車載充電器。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の高出力。 暗い車内でも使いやすいブルーに光るUSB電源ポートを搭載。 トラックなどでも使用できる、DC12V/24V対応。 付属のUSB Type-Cケーブルはパソコンとスマートフォン・タブレット間のデータ転送に対応。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラックコネクタ形状USB Type-C定格(USB Type-C変換アダプタ)DC5V/3Aポート数2材質(本体)PC+ABS、PC質量(g)(本体)約22、(USB Type-C変換アダプタ)約32ケーブル長(m)約1.2定格出力電流(A)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約28×28×62材質(レンズ)PC定格出力電圧(V)DC5通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0
Type-Cカーチャージャー4.8A 多摩電子Type-Cカーチャージャー4.8A多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ホワイト多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ホワイトコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック 多摩電子PD240W USB-C to Cシリコンケーブル ブラック多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB-IF正規認証品 USPD EPR対応最大240Wの充電と最大480Mbpsの高速データ転送ケーブル耐屈曲試験12万回クリアのロングライフケーブル強さ鋼鉄の100倍もあるグラフェンを電磁シールド採用
ブラックコネクタ形状USB-C to USB-Cケーブル種類シリコン適合用途充電用/データ転送
回転式USBケーブル CtoC 2.0m 多摩電子回転式USBケーブル CtoC 2.0m多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
PD100W風電に対応したType-Cケーブル 片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません
用途通電ランプ搭載 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
回転式USBケーブルC to C 多摩電子回転式USBケーブルC to C多摩電子
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
ケーブル定格:20V/5AUSB規格:USB2.0通信速度:480Mbpsカラー:ブラック ケーブル長:約1.0m
用途PD100W対応USB-C to Cケーブル ケーブルの角度が変えられる180度回転コネクタ採用
Type-C コンセントチャージャー 2.4A 多摩電子Type-C コンセントチャージャー 2.4A多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース)ホワイト質量(g)約68定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
Type-C カーチャージャー 3A 多摩電子Type-C カーチャージャー 3A多摩電子
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
DCソケットからの飛び出しが少ないショートボデイー。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器
ブラック入力電圧(V)DC12/24
Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート多摩電子
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
Type-C対応電池6本交換式チャージャー 多摩電子Type-C対応電池6本交換式チャージャー多摩電子
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
スマホをより多く充電できる電池6本式。出力1.5A(アンペア)でスマートフォンを充電。通電がわかるLED搭載のON/OFFスイッチ付き。充電通信できるmicroUSBケーブルにType-Cコネクタ付属。
ホワイト入力電圧(V)DC1.5