カテゴリ
- パソコン/周辺機器(74)
- モバイルバッテリー/充電器(64)
- ケーブル(2)
- USB充電/データ転送ケーブル(3)
- コネクタ/変換ケーブル(1)
- OAタップ/電源タップ(3)
- USBハブ(1)
- カー用品(3)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
絞り込み
ポート数
- 1(3)
- 2(5)
- 3(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(2)
- 1~2未満(13)
- 2~3未満(6)
色
- ブラック(12)
- ホワイト(25)
ブランド
- 多摩電子
- モノタロウ(2)
- オーム電機(151)
- エレコム(226)
- ナカバヤシ(45)
- カシムラ(110)
- ELPA(70)
- アーテック[学校教材・教育玩具](11)
- エアージェイ(56)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(32)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(88)
- ATEN(122)
- BUFFALO(バッファロー)(99)
- Dell Technologies(94)
- JAPANNEXT(154)
- NEC(122)
- OWLTECH(オウルテック)(87)
- StarTech.com(411)
- サンワサプライ(291)
- ナリカ(84)
- メディアカバーマーケット(297)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb ac」の検索結果

ACタップ&USB-ACポート付 ケーブル長 2.0m
多摩電子¥2,398税込¥2,6381本8日以内出荷USBポート2ポート付き、コンセント2口の複合タップ。雷の影響による瞬時電圧から、接続機器を守るサージ防護機能「雷ガード」搭載。2つのコンセントはホコリの侵入を防ぐシャッター付き。合計最大1400Wまで対応。USBポートは2ポート合計最大2.4A、2台同時に充電可能。雷による瞬間熱やトラッキングによる熱対策に、ACプラグ部、コンセント差し込み口、本体ケースに難燃性素材を使用しています。仕様国内専用/屋内専用材質本体ケース:ABS・ACプラグ:銅合金質量(g)約293ケーブル長(m)約2定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42.5×165×26.5(ケーブル・プラグ含まず)定格出力USBポート:DC5V/2.4A(合計)・ACコンセント:100V 14A 1400W
ACタップ&USB
多摩電子¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷付属品なし※充電ケーブルは別途色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約80入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×83×30機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグ
USBコンセントチャージャー1A
多摩電子¥879税込¥9671個当日出荷から3日以内出荷90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。材質【本体ケース】PC+ABS本体質量(g)23定格出力DC5V/1A定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル
多摩電子¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)色ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
USB Type-C HDMI変換ケーブル
多摩電子¥5,198税込¥5,7181個当日出荷このType C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示することができます。 スポーツ、ハイビジョン映画、ゲーム、アルバムを直接PC/スマートフォンから大きなスクリーンに映し出すことができます。 毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。 MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。 1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。 Type-Cの「ディスプレー オルタネートモード」をサポートするノートパソコンとタブレットに対応します。 ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用仕様HDCP:2.2 コンテンツ保護材質(コネクタケース)アルミ・PC+ABS(ケーブル被覆)PVC色黒質量(g)約65ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス適合機器出力側:DisplayPort Altermate Mode(オルタネートモード)対応のType-Cポート搭載パソコン・タブレット・スマートフォンなど(※ご使用する機器がType-Cポート出力に対応しているかは各機器の取扱説明書などでご確認ください。)/入力側:HDMI(HDMI Type-A)入力ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなど(※4K/60Hz高画質で映像を映す場合は出力側・入力側の機器およびソフトウェア・コンテンツが対応している必要があります。)最大解像度3840×2160(4K/60Hz)アズワン品番64-8294-82USBタイプUSB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps)HDMI規格2オス形状USB Type-C、HDMI変換タイプオス - オス
USB Type-Cケーブル
多摩電子¥1,198税込¥1,3181セット(32g)7日以内出荷パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して 充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-Cケーブル。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。仕様USB PD(Power Delivery)非対応材質(USBコネクタケース/USB Type-Cコネクタケース/ケーブル)PVC質量(g)約32定格DC5V/3Aコネクタ形状USB Type-C転送速度(Mbps)480アズワン品番64-5102-79インターフェイスUSB2.0
USB2.0準拠 Type-C変換アダプタ
多摩電子¥579税込¥6371個3日以内出荷microUSB充電器でUSB Type-Cポート搭載のスマホを充電 本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット・パソコン用USB Type-C変換アダプタ。 定格5V/3Aの高出力充電対応。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。材質コネクタケース:PVC色ホワイト質量(g)約2規格USB2.0定格DC5V/3A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約10.5×23.5×6通信速度480Mbpsオス形状Type-Cメス形状micro-B
USB2.0 Type-C 変換ケーブル BK
多摩電子¥679税込¥7471個3日以内出荷本製品を接続したデータ転送対応microUSBケーブルをパソコンに接続して充電やデータ転送、microUSBコネクタ搭載のAC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-C変換ケーブル。Type-C規格の高出力充電対応。最大480Mbpsの高速データ転送が可能なUSB2.0対応。色ブラックケーブル長(cm)約15
PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC色ブラック質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
ACタップ&USB PD20W
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個17日以内出荷付属品なし※充電ケーブルは別途色ホワイト出力USB:[Type-C]USB PD20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)約105入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×30接続同時:最大15W(5V/3A)機能スイングプラグ、雷ガードUSBポート数出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポートプラグ形状スイングプラグUSBUSB-A:合計2.4A出力
PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト
多摩電子¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷材質(本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC色ホワイト質量(g)約58出力DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67Aケーブル長(m)(USB-C直結)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず)入力AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
USB Type-C 電池4本交換式チャージャー
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC色ホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45定格出力DC5V/1Aケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
PD対応 USB カーチャージャー18W Type-Cポート
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷Power Delivery規格準拠で、対応するiPhone/スマートフォンを超急速充電。トラックなどの大型車でも使用できる24V車対応色ブラック
AC出力付きリチウム充電器 27000
多摩電子¥25,980税込¥28,5781個当日出荷27000mAhのリチウム電池搭載。ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源。持ち運べるコンパクトなポータブル電源。重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力。最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や。小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応。Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで。本体への充電(蓄電)もスピーディー。本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間。両方で同時充電すると2時間で超スピーディー付属品ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません)色ブラック質量(g)約737出力【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W)入力【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A動作温度5~35充電池タイプリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(mAh)27000(3.7V換算)USBポート数3(USB-A×2、USB-C×1)RoHS指令(10物質対応)対応ポート入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1蓄電時間(時間)DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電)充電端子DC端子、Type-C給電端子AC、USB A、Type-Cバッテリー容量(Wh)99.9
LIGHTNING ACチャージャー
多摩電子¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用 Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m) 1A出力、海外OK。100V~240V材質【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC色ホワイトケーブル長(m)約1.2本体質量(g)40(本体のみ)定格入力AC100V~240V/50-60Hz/15VA定格出力(A)DC5V/1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×56×20
PD20W コンセントチャージャー C+A
多摩電子(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。 ※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。 ・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。 ・海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず)質量(g)約41定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A定格入力電力AC100V~240V 50/60Hz 0.5A MAXポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1
コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個当日出荷抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています ※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。 スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器 大容量2.4A出力 ”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 減菌率99%以上の抗菌加工製品 SIAA ISO22196 抗菌加工色ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4A加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア入力AC100V 240Vプラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用USBポート(USB-A)最適充電対応
コンセント式充電器3.6A
多摩電子¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。 3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。 合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。材質(本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき色ホワイト質量(g)約44ポート数3出力DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約37.5×39×38(ACプラグ含まず)入力AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX
コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m
多摩電子¥2,698税込¥2,9681個当日出荷2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。 しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。 海外でも使える100V~240V対応。 コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。材質PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル)色ホワイト質量(g)約36(本体)、約61(Lihtninケーブル)ポート数2ケーブル長(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 2.4A(合計最大出力)定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個当日出荷新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
コンセントチャージャー 2.1A 2ポート
多摩電子(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格出力DC5V/2.1A定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
Lightningコンセントチャージャーセット1A
多摩電子¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。色ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
Type-C コンセントチャージャー 2.4A
多摩電子¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合。薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利。180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません材質PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース)色ホワイト質量(g)約68定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
コンセントチャージャー2.4A C変換付
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC色ホワイト質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2本体質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30
Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート
多摩電子¥2,398税込¥2,6381個当日出荷合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。 USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。 ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。 コンセントプラグは90°回転式です。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。材質本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC)質量(g)約71ポート数1ケーブル長(m)約1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず)定格出力DC5V/2.4A定格入力AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
PD20WコンセントチャージャーC+A
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ポート : USB-C(Power Delivery)×1 USB-A×1。入力 : AC100V~240V 50/60Hz 0.5A max。出力 :[USB-C]単体使用時最大20W。DC5V 3A、9V 2.22A 12V 1.67A。[USB-A]単体使用時最大18W。DC5V 3A、9V 2A 12V 1.5A。[2ポート使用時]合計最大DC5V 3A用途単体使用時最大20WのUSB PD対応USB-Cポートと単体使用時18WのUSB-Aポートを搭載したコンセントチャージャー。 過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。 90°回転式ACプラグ採用で収納・持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応
30W コンセントチャージャー C+A
多摩電子¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”。Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応。便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応。過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用その他【合計最大15W(5V/3A)】2ポートで自動振分ポート数2接続【2ポート同時使用時】USB PD非対応ポート【USB-Cポート】USB PD30W / (5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A)、【USB-Aポート】QC18W / (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
PD65W 巻取式コンセントチャージャー ホワイト
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。おでかけに便利なPD65W出力の巻き取り式ケーブル採用のAC充電器。ノートパソコンとスマートフォン、タブレットを持ってのお出かけはこの充電器1台でカバーできます。巻取ケーブルとUSB-Cポート搭載で、PCとスマートフォン同時充電対応。ケーブルは絡まりにくいフラットタイプでケーブル長70cmまで伸縮。PD65W出力でノートPC対応の巻取式コンパクト充電器で持ち運びもラクラク。便利な90°可動収納式プラグでコンパクトで持ち運びもラクラク。海外でも使えるAC100V-240V対応色ホワイト
20W コンセントチャージャー Cx2
多摩電子¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷USB PD20W出力でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応 ※USB-C単ポート接続時。USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。90°可動収納式プラグ採用接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD20W / (5V-3A, 9V-2.22A, 15V-2A, 12V-1.67A)
PD65Wチャージャー C×2+A
多摩電子¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。低発熱と小型・軽量化を実現。最大65W出力でスマートフォンからノートPCまで幅広い機器を同時充電できるUSB PD対応充電器。大容量のポータブル電源の充電にも最適。USB-Aポートは最大18W出力でスマホ/タブレット急速充電対応。3ポートで3台同時充電でも1ポートはPCの充電に対応するPD45W出力。持ち運び、収納に便利な90°可動収納式プラグ。海外でも使えるAC100V-240V対応接続【3ポート同時使用時】C1:PD45W C2+Aポート合計15W(5V/3A) 出力合計60Wポート【Aポート】18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) ※単ポート使用時、【Cポート1】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時、【Cポート2】USB PD 65W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) ※単ポート使用時