PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック

PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック - 多摩電子

新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現
USB PD65W出力(ノートPC対応)
巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群
可動収納式プラグ採用
海外でも使用可能なAC100~240V対応
携帯性に優れるコンパクトサイズ

出力
USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)
同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
色
ブラック
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79782809TAP165CK
¥5,480
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする