カテゴリ
- 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
- Raythink
- BROADCOM(13)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
- HIOKI(日置電機)(18)
- Igus(イグス)(6)
- KEMET(28)
- LITTELFUSE(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- ROHM(4)
- SMC(17)
- StarTech.com(5)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- イスカル(7)
- エスコ(3)
- カーメックス(9)
- コフロック(3)
- タンガロイ(3)
- ミツビシ(4)
- 能瀬精工(JNS)(7)
- ブランドをもっと見る
![サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷TN430望遠レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.48mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:10.4°×7.8°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離25mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[広角レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷TN430広角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:2.93mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:62.1°×47.2°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離4.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103261-260828-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷TN430挟角レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:0.92mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:19.7°×14.9°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離13mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260828-02.jpg)
サーマルネットワークカメラ[標準レンズ]
Raythink¥599,800税込¥659,7801個15日以内出荷TN430標準レンズ固定型オンラインサーマルカメラは、384×288画素の赤外線センサーを搭載した固定設置型サーモグラフィカメラです。コンパクトな筐体ながら高感度な赤外線検出器を搭載し、温度変化を熱画像として可視化。設備や製造ラインの監視、研究開発などさまざまな温度管理に使用できます。 384×288画素 赤外線センサー搭載。384×288画素のIR解像度により、対象物の温度分布を鮮明な熱画像として表示します。設備の異常発熱や温度ムラの確認に役立ちます。 NETD<40mKの高感度性能。わずかな温度差も検出できる高感度センサーを搭載。設備異常の早期発見や品質管理用途に適しています。 最高550℃までの温度測定に対応。低温域から高温域まで幅広い温度帯をカバーし、さまざまな産業設備の温度監視に使用できます。固定設置による連続監視。設備や製造ラインへ常設することで、温度変化を継続的に監視できます。定期点検の効率化や予知保全に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離4.1mm(広角)、9.1mm(標準)、13mm(挟角)、25mm(望遠)のレンズから選択可能です。その他ミラー画像:水平/垂直/斜め、IFOV:1.32mrad質量(g)約110(レンズなし)寸法45mm×44mm×60mm(レンズなし)測定範囲(℃)20~+150、0~650レンズFOV:29.1°×21.7°検出器非冷却VOx検出器動作温度-40℃~+70℃解像度384×288デジタルズーム1.0~8.0 連続ズーム(ステップサイズ:0.1)焦点距離9.1mmパレットカラーパレット:ブラックホット、ホワイトホット、アイアンレッド、レインボーなどを含む20色のパレット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![サーマルネットワークカメラ[望遠レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[挟角レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103261-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[標準レンズ] Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103401-260828-02.jpg)